30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

    モノタロウ(241件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
  • リレー エーモン

    リレー

    エーモン(34件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
    用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24消費電流(mA)24V約150販売区分業務用
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー 各種電装品切替用 DC12V専用

    モノタロウ(50件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用
  • リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウ

    リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2電線長さ(mm)135販売区分業務用
  • リレー 各種電装品切替用 DC24V専用 モノタロウ

    リレー 各種電装品切替用 DC24V専用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
    用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24定格電流(A)30消費電流(mA)150使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)販売区分業務用
  • コンパクトリレー エーモン

    コンパクトリレー

    エーモン(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
    用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。接点構成1C定格電流(A)10消費電流(mA)46(コイル)コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
  • 防水リレー 4極 DC12V モノタロウ

    防水リレー 4極 DC12V

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
    用途ホーンやデイライトの配線などに。寸法(縦×横)(mm)77×36コード長さ(mm)約500消費電流(mA)(コイル)約135コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可防水性IPX4相当販売区分業務用
  • ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ

    ISOマイクロリレー RC-5

    ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
    用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
  • リレー(24V) エーモン

    リレー(24V)

    エーモン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    DC24V車専用
    用途DC24V車の電装品の配線をサポート定格電圧(V)DC24接点構成1a消費電流(mA)コイル定格:60コード長さ(cm)2sq相当×約10使用可能電流(A)10以下
  • チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]

    チェンジオーバーリレー

    BRIDGE[自動車用品]
    699税込769
    1個
    当日出荷
    各種電装品の切替に使用することが可能です。
    用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
  • 24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    24V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    優良メーカー部品です。
    定格電圧(V)24
  • ホーンリレー ミツバサンコーワ

    ホーンリレー

    ミツバサンコーワ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
    用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30
  • 5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]

    5極リレーDC24V30A

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    各電装品の切り替えに。
    定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ピンウィンカーリレー 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3ピンウィンカーリレー 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
    仕様極式:BLE3P定格電圧(V)12~24定格電流(A)5~10点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
  • 防水4極リレー RIZDE

    防水4極リレー

    RIZDE(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
    定格電圧(V)DC24定格電流(A)20全長(cm)50コード赤・黄・白(sq):2/青・黒:0.75sq使用可能電力【A接点(A/W)】20/360防水仕様IP×4相当RoHS指令(10物質対応)対応不適合DC12V車:使用不可
  • ホーン用・5極リレー(87x2) motopresto

    ホーン用・5極リレー(87x2)

    motopresto(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホーン専用リレーとして使用(出力端子(87)が2本あるので、出力コードを分岐することなく配線できます。
    許容電流(A)40端子87aRoHS指令(10物質対応)対応許容電圧(V)12
  • 防水5極リレー RIZDE

    防水5極リレー

    RIZDE(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
    定格電流(A)20全長(cm)50コード赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75使用可能電力【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360防水仕様IP×4相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水4極リレー RIZDE

    防水4極リレー

    RIZDE(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防水タイプリレー、電線50cm付き
    用途エンジンルーム等水のかかる箇所での使用も可能です定格電圧(V)DC12定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×59×35
  • コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]

    コンパクトサイズ5極リレー

    BRIDGE[溶接用品]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
    用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)
  • リレー IPF

    リレー

    IPF
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電圧(V)DC12定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
  • 汎用4極リレー(ISOマイクロリレー) BRIDGE[自動車用品]

    汎用4極リレー(ISOマイクロリレー)

    BRIDGE[自動車用品]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マイクロISOリレー。ファンモーター、ヒーター、ヘッドライト、コンプレッサー等に。
    用途車載電装用定格電圧(V)DC12V定格電流(A)25電流(mA)66作動温度(℃)-40~100抵抗値(Ω)【コイル】180±10%定格作動回数10万
  • 5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]

    5極リレー サージキラー回路付

    BRIDGE[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き
    用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28
  • リレーボックスキット・ISOマイクロリレー BRIDGE[自動車用品]

    リレーボックスキット・ISOマイクロリレー

    BRIDGE[自動車用品]
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの取付の際に使用します。規格7個用
  • リレーボックスキット・ISOミニリレー BRIDGE[自動車用品]

    リレーボックスキット・ISOミニリレー

    BRIDGE[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの取付の際に使用します。規格4個用
  • ステンディングリレー 永興電機工業

    ステンディングリレー

    永興電機工業
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
  • リレーアッシー,スターター UDトラックス

    リレーアッシー,スターター

    UDトラックス
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
  • リレーバルブインナーキット ミヤコ自動車

    リレーバルブインナーキット

    ミヤコ自動車
    5,498税込6,048
    1箱
    5日以内出荷
    リレーバルブのインナーリペアキット。
自動車用リレー