2ページ目: 車塗装/養生用品

特価
本日8月21日(金)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
139件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピタリカラーネオ 進勇商事

    ピタリカラーネオ

    進勇商事(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
    厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物
  • ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤 UNiCON(ユニコン)

    ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤

    UNiCON(ユニコン)
    1,498税込1,648
    1個(420mL)
    翌日出荷
    塗ってすぐに光沢! パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用! 適度な乾燥時間! 調色用クリアーとしても使用可能!
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エフパック(自動車補修塗装用カバー) 進勇商事

    エフパック(自動車補修塗装用カバー)

    進勇商事(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。
    用途塗装カバー仕様8面開き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンクイックレイヤー 大都産業

    カーボンクイックレイヤー

    大都産業
    82,980税込91,278
    1台
    8日以内出荷
    新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
    寸法(mm)(バンク)600×350定格電圧単相200V/2.0kW乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10ポール高さ(mm)1900タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ SOFT99

    マスキングテープ

    SOFT99
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ボディ、ガラス、模型などの塗装時に使用します。 用途の広い18mm巾。
    テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18危険物の類別非危険物
  • ファインラインテープ FINIXA

    ファインラインテープ

    FINIXA
    1,698税込1,868
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
    長さ(m)55危険物の類別非危険物
  • 調色パレット ビッグ

    調色パレット

    ビッグ
    1,198税込1,318
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)
    危険物の類別非危険物
  • ニューペントル アイビー

    ニューペントル

    アイビー(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1缶(3L)
    当日出荷
    ペイント除去剤
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正タッチアップ専用スプレーキット Holts

    純正タッチアップ専用スプレーキット

    Holts
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正タッチアップペイントを使ってスプレーペイントが可能です。自動車用でもバイク用でも付属の容器に移し替えることで塗装可能です。塗料に関わらずスプレーしたい液体を付属容器に移し替えれば塗装可能です。
    用途塗料や液体を刷毛塗りではなく、スプレー塗装したいときに。スポット噴射で狙った箇所へのピンポイントで塗装したいときに仕様MH20020 純正タッチアップ専用スプレーキット 4978955200201トラスコ品番522-6964危険物の類別非危険物
  • フレッシュペントル アイビー

    フレッシュペントル

    アイビー
    5,998税込6,598
    1缶(3L)
    当日出荷
    洗い上がりが爽やかなレモンの香り
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーカガード6470S 耐ストーンチッピング シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカガード6470S 耐ストーンチッピング

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    高施工性:早くて簡単、清潔な施工。 高耐熱性と優れた低温柔軟性:極限環境下での優れた性能。 多様な被着剤への優れた接着性:最小限の下地処理で施工可能。 優れた耐摩耗性・耐腐食性:弾力性のある塗膜を怛久性に保持。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカーガード 3M(スリーエム)

    ロッカーガード

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1缶
    8日以内出荷
    飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。
    クリーム危険物の類別非危険物
  • チッピングガード パスターブラックUC 油性・エアゾール DJ(ドライブジョイ)

    チッピングガード パスターブラックUC 油性・エアゾール

    DJ(ドライブジョイ)
    2,498税込2,748
    1本(480mL)
    当日出荷
    石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。
    塗布厚さ厚膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.374L危険物の性状非水溶性
  • ソフトペントル アイビー

    ソフトペントル

    アイビー
    6,998税込7,698
    1缶(3L)
    4日以内出荷
    溶剤のいやな臭いがなく、環境対応型。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンクリーンアップ ガン 3M(スリーエム)

    ノンクリーンアップ ガン

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ノンクリーンアップシステム専用ガンです。吐出ノズルが別れたシステムで、ガンの内部を塗布液が通過しないので、塗布後の洗浄が不要です。エアー流量調節弁つき。
  • カーボンクイックヒーター 大都産業

    カーボンクイックヒーター

    大都産業
    85,980税込94,578
    1台
    8日以内出荷
    遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様]。 ポール高:1.9m(地上高)。 電源コード:10m、4P20Aプラグ付
    その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物
  • 調色カード ケーイング

    調色カード

    ケーイング
    2,398税込2,638
    1パック(100枚)
    9日以内出荷
    留まりが判別しやすいグラデーションのチェッカーフラッグ模様をプリントした調色カードグランプリ。裏面には配合比率なども簡単に記入できるよう各項目と配合色表をプリントしてありますので、調色データを整理しやすくなっています
    用途調色用カード材質寸法(mm)113×195危険物の類別指定可燃物危険物の品名紙類
  • クリーニングニードル 替え針 FINIXA

    クリーニングニードル 替え針

    FINIXA
    3,598税込3,958
    1シート(10本)
    5日以内出荷
    クリーニングニードル用替え針
    危険物の類別非危険物
  • カラーサンプルモデル SHOW UP

    カラーサンプルモデル

    SHOW UP
    2,798税込3,078
    1セット(2枚)ほか
    7日以内出荷
    店舗内やイベント等でのディスプレイ用モデル。約20cmの流線型スチール製モデルとABS製モデルの2種類。色調の変化が如実に表れます。持運びも便利です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • CHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープ MIARCO

    CHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープ

    MIARCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に! 自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ 塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。 複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。 (1)作業時間の大幅短縮 時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します (2)副資材の費用削減 1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します (3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます) 車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり 【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所 使用方法 (1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。 (2)ドアを閉めます。 (3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。
    用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング幅(mm)75長さ(m)20危険物の類別非危険物
  • スプレーサンプルプレート FINIXA

    スプレーサンプルプレート

    FINIXA
    17,980税込19,778
    1パック(100枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。
    用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、材質冷間圧延鋼板危険物の類別非危険物
  • マスキングシール(飛び石用) 武蔵ホルト

    マスキングシール(飛び石用)

    武蔵ホルト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    飛び石などの細部の塗装に最適。塗料のはみ出しやたれを防いできれいに塗れる。
    危険物の類別非危険物
  • マスキング シート 武蔵ホルト

    マスキング シート

    武蔵ホルト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    長さが12mで大きな面積のマスキング作業も安心して行えます。
    危険物の類別非危険物
  • 水性コーティングミディアム 3M(スリーエム)

    水性コーティングミディアム

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1個(300mL)
    当日出荷
    ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。
    薄灰色付属品ノズル3本危険物の類別非危険物
  • ボデーシュッツスプレーガン 3M(スリーエム)

    ボデーシュッツスプレーガン

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
    種類コーティング剤/アンダーコート用ガントラスコ品番835-7646ノズル径6mm使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7危険物の類別非危険物
  • スプレーガンクリーナーキット LIS

    スプレーガンクリーナーキット

    LIS
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スプレーガンのノズルなど掃除するクリーナーキット
    セット内容1全長:195mm、2全長:143mm、3全長:180mm、4全長:123mm、5全長:198mm、6全長:63mm×5本、7長さ10m×幅12mm×厚さ0.075mm、8直径:42mm、9全長:155mm危険物の類別非危険物
  • 片付け簡単広がるシート ヤマト(事務用品)

    片付け簡単広がるシート

    ヤマト(事務用品)
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    マスキングテープ+広がるシートが汚れを防止!
    用途絵の具、習字や塗装、木工、接着作業などのDIYでのテーブルや床、壁の汚れ防止。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃 FINIXA

    プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1組(10枚)
    翌日出荷
    PLA52用交換ブレード
    危険物の類別非危険物
  • クリーニングニードルセット FINIXA

    クリーニングニードルセット

    FINIXA
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードル。ニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントストッパー FINIXA

    ジョイントストッパー

    FINIXA
    7,698税込8,468
    1箱
    5日以内出荷
    パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)。8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能
    危険物の類別非危険物
  • プロマスカッター THANKSGIVING

    プロマスカッター

    THANKSGIVING
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)PP(ポリプロピレン発泡品)材質(刃)危険物の類別非危険物
  • マウスファイル ビッグ

    マウスファイル

    ビッグ
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える! 先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単! 手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!
    用途Φ125mmマジックペーパー用質量(g)約75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140危険物の類別非危険物
  • 3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から66日以内出荷
    パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
    危険物の類別非危険物
  • 3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から66日以内出荷
    パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
    危険物の類別非危険物
  • 3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
    用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。最大動作温度(℃)50空気消費量(L/min)370動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600mlトラスコ品番256-8750アズワン品番65-1946-80危険物の類別非危険物
  • 3M パフォーマンス スプレーガン リビルドキット 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン リビルドキット

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    パフォーマンススプレーガンの補修用キットです。
    適合スプレーガン26832セット内容トリガー、ニードル、調節弁、ハネ等トラスコ品番256-8738アズワン品番65-1946-91危険物の類別非危険物
  • ラバーアンダーコーティング PERMATEX

    ラバーアンダーコーティング

    PERMATEX
    2,198税込2,418
    1本(454g)
    4日以内出荷
    耐摩耗性・柔軟性があるラバー系のコーティング剤です。車輌フレーム、サイドシル(ロッカーパネル)など融雪剤や海風による腐食から守ります。
    用途自働車用足回り防錆剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量454mL危険物の性状非水溶性
  • スプレースタンド KTC

    スプレースタンド

    KTC
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
    用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
  • タミヤマスキングテープ TAMIYA(タミヤ)

    タミヤマスキングテープ

    TAMIYA(タミヤ)
    489税込538
    1巻(18m)
    欠品中
    でこぼこの面にもよくなじみ、塗料の染み込みがないのが特長。さらに優れた耐溶剤性と作業性の良さもポイントです。 40mm幅のワイドさをいかして、RCカーのボディや大型モデルなど広い面積のマスキングに最適です。
    用途塗装用幅(mm)40長さ(m)18危険物の類別非危険物
  • 使い捨て調色板 ビックツール

    使い捨て調色板

    ビックツール
    2,098税込2,308
    1袋(50枚)
    翌々日出荷
    乾燥が早く、濃淡識別窓により判別しやすい。
    危険物の類別非危険物

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

車塗装/養生用品