4ページ目: 車塗装/養生用品

139件中 121139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗料タンク スプレーエース 18L 日平機器

    塗料タンク スプレーエース 18L

    日平機器
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    自動車の下回り塗装に最適。 専用スプレーガン付。 塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
    トラスコ品番853-5992質量(kg)30容量(L)18常用圧力(MPa)0.05~0.1危険物の類別非危険物
  • K-SGボディシュッツガン 近畿製作所

    K-SGボディシュッツガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
    セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット質量(g)335空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)8.0危険物の類別非危険物
  • ノンクリーンアップ 交換ノズルⅡ 3M(スリーエム)

    ノンクリーンアップ 交換ノズルⅡ

    3M(スリーエム)
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    3M水性コーティング8805/8806用交換ノズルです。
  • 水性コーティングスムース 3M(スリーエム)

    水性コーティングスムース

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1個(300mL)
    5日以内出荷
    ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。平滑から中間の肌の再現に適しています。
    薄灰色付属品ノズル3本
  • チップレジスト1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チップレジスト1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。ホワイト商品番号NX487危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性
  • ラバーチッピングL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラバーチッピングL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。ブラック成分合成樹脂カーボン骨材トルエンキシレン商品番号NX491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • チップレジストガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チップレジストガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    NX491、NX487の専用スプレーガンです。
    付属品ノズル2本(径5mm・6mm各1本)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • ロッカーガード 3M(スリーエム)

    ロッカーガード

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑~中間肌の補修に適します。
    形態種類コーティング剤/耐チッピングコート容量(mL)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    749税込824
    1パック(6巻)
    7日以内出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。シーリング用。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番601-1883材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)21厚さ(mm)0.89長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    699税込769
    1パック(5巻)
    7日以内出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。シーリング用。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番601-1874材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)24厚さ(mm)0.89長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(セルフクリーニングボード用) No.2571(PK単位) ニチバン

    シーリングマスキングテープ(セルフクリーニングボード用) No.2571(PK単位)

    ニチバン
    699税込769
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    デコボコ面への追従性に優れ、テープを剥がす時にのり残りしにくいです。
    用途セルフクリーニング加工されたサイディングボードのシーリングマスキング仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.086ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.67引張強度(N/10mm)55.9危険物の類別非危険物
  • 交換用ヒーター(CQH600-2B2H専用) 大都産業

    交換用ヒーター(CQH600-2B2H専用)

    大都産業
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    CQH600-2B2H専用交換用ヒーター
    危険物の類別非危険物
  • CQR600用 交換ヒーター(200V) 大都産業

    CQR600用 交換ヒーター(200V)

    大都産業
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    600用ヒーター管
    危険物の類別非危険物
  • エリアシート 10P KOTO

    エリアシート 10P

    KOTO
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    1枚の写真で損傷面積の大きさが、ひと目でわかります。 シートに社名、車名、ナンバー、日付など必要事項も書き込めるため、データ保管に大変便利です。 取付は簡単、水に濡らすだけ。 ホワイトボードのように書いたり消したりできます。
    仕様指定マーカー:ホワイトボード用アルコール系マーカー寸法(cm)細ブロック:5×5、太ブロック:10×10測定範囲(cm)50×40危険物の類別非危険物
  • フリースプレースタンド KTC

    フリースプレースタンド

    KTC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • チッピングガード パスターブラックUC 油性・厚塗り DJ(ドライブジョイ)

    チッピングガード パスターブラックUC 油性・厚塗り

    DJ(ドライブジョイ)
    1,888税込2,077
    1本(1L)
    3日以内出荷
    石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。
    塗布厚さ厚膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タイヤカバー 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤカバー

    旭産業(エアーゲージ)
    4,998税込5,498
    1組(2枚)
    6日以内出荷
    安価なPEフィルム製(可燃物)でなく防炎認定生地を使用し万一の際にも延焼を防げます 繰り返し使用可能 簡単に着脱が可能
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×720×250危険物の類別非危険物生地国産防炎ターポリン2類白を使用
  • naxサッシュコートブラック(エアゾール型) ニッぺ(日本ペイント)

    naxサッシュコートブラック(エアゾール型)

    ニッぺ(日本ペイント)
    4,998税込5,498
    1本(480mL)
    26日以内出荷
    自動車のアウトドアーサッシュ及びサイドステップなどのつや消し部に塗装するエアゾールタイプの使いやすいつや消しブラックです。 耐候性、密着性に優れています。
    透明容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相ブラック危険物の性状非水溶性
  • ノンクリーンアップ 交換ノズル 3M(スリーエム)

    ノンクリーンアップ 交換ノズル

    3M(スリーエム)
    7,698税込8,468
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    3Mロッカーガード8948/8950用交換ノズルです。

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

車塗装/養生用品