馬台(リジッドラック)とは、ガレージジャッキで車体をアップした際に、上昇後、突然のジャッキなどの滑りや降下防止に使われる安全確保のためのジャッキスタンドです。1セットに2台のものが多く、2台使用時で最大3トンから7トンまでの能力。広めの脚で安定感があるタイプ、分解ができるコンパクトな収納が可能なタイプ、3段階から5段階の高さ調整ができるタイプ など、さまざまな種類があります。車高が低いローダウン車に対応するスタンドは、サドルの高さを160、200、240mmの3段階に調整が可能です。
「能力(t)」から絞り込む
ジャッキスタンドJTC5日以内出荷
最大荷重(t)12高さ(mm)250~400ハンドル径(Φmm)12最高位(mm)400最低位(mm)250開き幅(mm)(足)370RoHS指令(10物質対応)対応
Axle スタンドエスコ翌日出荷
ストローク(mm)450~725質量(kg)14種類スピンドル式能力(t)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450プレート幅(mm)125
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
リアハブアイエルモータースポーツ税込¥7,698¥6,998