馬台(リジッドラック)とは、ガレージジャッキで車体をアップした際に、上昇後、突然のジャッキなどの滑りや降下防止に使われる安全確保のためのジャッキスタンドです。1セットに2台のものが多く、2台使用時で最大3トンから7トンまでの能力。広めの脚で安定感があるタイプ、分解ができるコンパクトな収納が可能なタイプ、3段階から5段階の高さ調整ができるタイプ など、さまざまな種類があります。車高が低いローダウン車に対応するスタンドは、サドルの高さを160、200、240mmの3段階に調整が可能です。
「能力(t)」から絞り込む
ジャッキスタンド 折りたたみ式
(219件のレビュー)当日出荷
ジャッキアップの必需品!折りたたみ式で収納にも便利!周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用適合(車輌)2t以下質量(kg)約1.6(1台)能力(t)2(2台使用時)最高位(mm)348最低位(mm)292寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
リジッドラックリキマエダ(10件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
リジッドラックリキマエダ翌々日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
ジャッキスタンド キーパーマン 2t大橋産業(BAL)(1件のレビュー)3日以内出荷
サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。
2脚入
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
PL保険加入済(保証期間1年)
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380
リジッドラックSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)当日出荷
折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t)2質量(kg)1.6(1本)×2高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363最高位(mm)363最低位(mm)269
2tジャッキスタンドMeltec(大自工業)当日出荷
折りたたみタイプにてコンパクト収納
作業しやすい高さに調節できる
3段階調節タイプ
二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)2(2台使用時)種別コンパクトストローク(mm)約90色ブルー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220地上高さ(mm)最低/最高:約275/365調節方式3段
ジャッキスタンド キーパーマン ローダウン車対応 2t大橋産業(BAL)(5件のレビュー)当日出荷
サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応質量(kg)1.3(一脚)色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168最高位(mm)240最低位(mm)160保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)160~240
2tジャッキスタンドMeltec(大自工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
作業しやすい高さに調節できる
3段階調節タイプ
二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)2(2台使用時)種別ライトストローク(mm)約90色ブルー質量(g)3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約208×247×189地上高さ(mm)最低/最高:約265/355調節方式3段
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
リアハブアイエルモータースポーツ税込¥7,698¥6,998