カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC(63)
- KTC(39)
- KOTO(19)
- エスコ(17)
- 日平機器(14)
- BAHCO(バーコ)(14)
- HASCO(13)
- SIGNET(シグネット)(10)
- Lisle(ライル)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- アヴァンギャルド(6)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- CUSTOR(クストー)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ハゼット(4)
- Pro-Auto(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- プロト(3)
- SUN TOOL(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エンジン関連とはエンジンを製作、メンテナンスを目的とした整備工具、またはその収納用具全般。自動車工場でのメンテナンスや修理に使用され、作業効率を上げることができます。硬く締められたエンジン内部を手早く緩めるために、材質は耐久性の高いスチール製や鋼製を使用しているものが多いです。取り外しの多いオイルフィルターやオイルエレメントに関しては、長さが調整可能なものや直接オイルフィルターを掴めるなど利便性が重視されています。

カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
フィルターチェンレンチ
トップ工業(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
オイルフィルターレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷アルミダイキャスト製で軽量です。用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ラジエーターキャップテスター
NPA(東洋テック)(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。付属品ホースアダプター、筒型アダプター質量(g)約1350径(Φmm)(メーター)50ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm最大目盛200kPa適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車最小目盛(kPa)10能力(kPa)(加圧)200
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。高さ(mm)76適合サイズ(Φmm)53~125
TONE パワーグリップホースプラッカー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891本当日出荷自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルラインディスコネクトツール
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
ラジエーターキャップテスター用アダプター
NPA(東洋テック)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
カムプーリーホールドレンチ
KTC(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
ストレッチベルトリムーバー&インサーター
JTC(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
ホースプラッカー セット
KTC(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(3本)当日出荷先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。トラスコ品番383-3763セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3質量(g)300寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
ストレッチベルト脱着ツール
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドガスケットリークテスター
JTC(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ プライヤー
プロト(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ用途6-19mmのホース直径に最適色レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
オイルシールプーラー
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オイルシールの引抜き作業専用工具。大型農業機械やクローラ駆動部の車軸のオイルシールの引き抜きに最適。刃先をオイルシールに掛け、テコの原理で簡単に引き抜くことが可能。オイルシールのサイズや作業環境に合わせ、大きさの違う左右の刃を使い分けることで効率よく作業が可能。オイルシールは内寸Φ38~70mmに対応。替刃1枚付き。用途オイルシールの引抜き作業に。質量(g)440寸法H(mm)84.5寸法L1(mm)315内寸法(mm)適応シール:Φ38~70寸法L2(mm)64刃厚(mm)3寸法h1(mm)40寸法h2(mm)44.5
フィルターレンチ 73.7-137
ミトロイ(水戸工機)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷小型機種から大型機種まで対応可。強度アップタイプ用途オイルフィルターの取外し用。トラスコ品番411-6701全長(mm)205適合径(Φmm)73.7~137
オイルフィルターレンチ
JTC(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷正・逆回転使用可能差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)使用範囲(mm)63~102RoHS指令(10物質対応)対応















































![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)