カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KOTO
- JTC(200)
- KTC(52)
- HASCO(32)
- ハゼット(26)
- REX(レックス)[自動車用品](25)
- エスコ(17)
- 日平機器(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- Lisle(ライル)(12)
- SIGNET(シグネット)(10)
- CUSTOR(クストー)(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- アヴァンギャルド(6)
- SUN TOOL(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- Pro-Auto(5)
- KUKKO(クッコ)(4)
- ブランドをもっと見る

オートテンショナーロックピン
KOTO¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷テンショナー周辺の作業時に、テンショナー固定に使用可能なピン。直径4mmで多くの車種に対応。2個セットで、スズキのダブルテンショナー搭載車にも対応可能。用途各種テンショナーの固定仕様炭素鋼・ユニクロメッキ寸法(mm)差込部:25全長(mm)70直径(mm)4
ベルトゆるめソケット
KOTO¥5,698税込¥6,2681個欠品中ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。質量(kg)0.12差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)70×50×30適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)
KOTO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台欠品中マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
ラジエータードレンコックレンチ
KOTO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
ベルトテンションゲージ
KOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。質量(kg)0.41ケース寸法(mm)150×245×50適合車種軽~普通車適合ベルト厚(mm)12まで
大型用フィルターレンチ ユニバーサル式
KOTO(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
大型用トラックオイルフィルターレンチ
KOTO(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)質量(kg)1.024ケース寸法(mm)140×100×80
チェーン式オイルフィルターレンチ
KOTO¥9,898税込¥10,8881個当日出荷無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
クランププーリーボルトレンチ
KOTO¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷軽自動車のクランクプーリー固定具! スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。 軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。 クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
オイルフィルターレンチ
KOTO¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。用途トラック用フォルターレンチの脱着。主な適合純正品番12108-EV011形状16角差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)108適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
ロングテンションレンチ
KOTO¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。全長(mm)600適合車種テンショナー装着車(一部除く)
3本爪オイルフィルターレンチ
KOTO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
チェーン式オイルフィルターレンチ
KOTO¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式
KOTO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)1.02ケース寸法(mm)345×170×170適合車種軽自動車~普通乗用車
クランクプーラー
KOTO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL質量(kg)0.59ケース寸法(mm)160×120×40
FUSO用 燃料ケースレンチ
KOTO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。質量(g)432寸法L(mm)182寸法D1(mm)110寸法D2(mm)120寸法P(mm)100寸法D3(mm)133差込角(sq.)12.7
オイルフィルターキャップレンチ
KOTO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。全長(mm)136.5質量(g)325板厚(mm)10
オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用
KOTO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
タイミンングベルトプーリーレンチ
KOTO¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷平ベルトのカムプーリー固定を簡単・確実に行えます。 狭いエンジンルームでも場所を選ばずセットできます。適合プーリ(mm)Φ100~Φ168
スズキ軽用テンショナーレンチ
KOTO¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
カートリッジ式オイルフィルターレンチ
KOTO¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。 取付、取り外しにご使用ください。 作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。ケース寸法(mm)400×300×85差込角(inch)3/8差込角(sq.)9.5
フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ
KOTO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。 爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。 ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。質量(kg)0.430ケース寸法(mm)140×80×35
ラジエーターエアーブリーダー
KOTO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。 取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。 離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。セット内容耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)0.31タンク容量(L)1ケース寸法(mm)240×95×95
カムストッパーレンチ
KOTO¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY質量(kg)0.958ケース寸法(mm)520×80×35
NEWカップリングシャフトストッパー
KOTO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。 ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。用途ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。幅(mm)22厚さ(mm)9全長(mm)329質量(kg)0.46ケース寸法(mm)400×50×10
フォールレバー
KOTO¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷プーリーが固定できタイミングベルトの交換、脱着、ウォーターポンプ脱着の作業が早く楽にできます。 アルミ製プーリーにもご使用できます。 Vベルトは消耗品です。セット内容レバー、延長ハンドル、VベルトASSY質量(kg)1.54ケース寸法(mm)365×95×40適合車種軽自動車~普通乗用車適合プーリ(mm)Φ20~180無段階
クランクプーラー
KOTO¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。 Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個)質量(kg)1.9ケース寸法(mm)280×165×50
新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用
KOTO¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。適合軽自動車~普通乗用車
クランクプーリープーラートヨタ用
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。 ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個)長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75質量(kg)2.47ケース寸法(mm)170×60×170差込角(sq.)12.7ホルダー径(mm)120
バルブスプリングリフター
KOTO¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンセット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)質量(kg)2.24ケース寸法(mm)520×115×50
バルブリフター
KOTO¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷エンジンヘッドを降ろして、バルブスプリングを脱着するのに便利な万能タイプです。 可変ストロークや、取り外し可能なホルダーの新機構で、軽から4tトラックまで使用できます。 専用設計だから片方のマニーホールドが取付いた状態でも作業できます。セット内容本体、センターボルトASSY、ストッパーボルトASSY、アタッチメントブッシュホルダー(No.1、2、3)質量(kg)2.67ケース寸法(mm)530×300×40
ドライブシャフトスナップリング
KOTO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷穴のあいていない軸用スナップリングを脱着できる専用スナップリングプライヤーです。 爪先がU字溝なので外れにくい構造です。軸径(Φmm)20~30全長(mm)168質量(kg)0.15ケース寸法(mm)80×230×20












































![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)