- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- 14ページ目
14ページ目: エンジン関連
下向き・横向き一のオイルフィルターの取り外し作業でオイルたれを減少し、床面や工具・作業着の汚れを防止!
対応オイルフィルター外形:64.5mm 14角
寸法sq.(mm)0.375
内径(Φmm)64.5
仕様【内径角数】14
形状14角
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
先端の爪が上下に回転し使いやすい。
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。
全長(mm)200
全幅(mm)60
全高(mm)37
最大口開き(mm)33
爪長さ(mm)先端:25
爪幅(mm)先端:9.5
高さ(mm)先端爪:9.5
質量(g)251
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)12.7
能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16
実用トルク(N・m)50~260
全長(mm)143
全高(mm)249(電池付)
質量(kg)1.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500
騒音レベル(dB(A))75
種類普通ボルト
ボルト寸法M16×25mm
材質鉄板(厚み10mm)
締付ボルト(本数)約1900本
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
バッテリーリチウムイオン
シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。
用途自動車、産業機械のボルト脱着。
締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600
能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)
差込角(sq.)19
最大トルク(N・m)1100
質量(kg)3.7
全長(mm)221
全高(mm)290
充電時間(分)25
蓄電池容量(Ah)2.5/36V
モーターブラシレスモーター
騒音レベル(dB(A))103
タイプ単発
打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止
回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。
●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。
全長(mm)283
タイプボールポイントヘキサゴンビット
先端径(mm)六角軸:6
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。
●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。
全長(mm)365
タイプボールポイント
先端径(mm)六角軸:6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ADR10-SH用補給部品
全長(mm)164
先端径(Φmm)6
径(Φmm)中間:5
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト
全長(mm)254
先端径(Φmm)6
径(Φmm)中間:5
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。
1/2"ドライブビット。
オイルフィルターの場合:50>110mm。
用途ドライブチェーンレンチ
質量(g)280
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
自動車用自動オイルフィルターレンチ。
最大長:260mm(フィルター直径の場合:65>105mm)。
オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46-2A。
用途オイルフィルターレンチ
質量(g)310
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
JTC6925AとJTC1469のセットとなります。
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
全長(mm)560
差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7
トルク調整範囲(N・m)10~200
適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09917-67010、09912-37010
ギア数72T
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
差込角(mm)12.7
適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
タイミングベルト交換時にカムプーリーを簡単に固定できます。
適合エンジン型式シングル、ツインカムエンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。
(最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応)
ノウズは30度のベントタイプ。
ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用
幅(mm)ヘッドブロック:9.5
寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6
全長(mm)315、240
軸長(mm)200、125
アズワン品番64-7880-83
1組
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
形状特殊形状
質量(g)150
差込角(mm)9.5
六角対辺(mm)24
山数20(4山×5個所)
内形寸法(mm)91.4
外径(Φmm)99.5
高さH(mm)44
アズワン品番64-7880-54
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
形状15角
質量(g)120
差込角(mm)9.5
六角対辺(mm)24
内形寸法(mm)74.7
外径(Φmm)82
高さH(mm)37.5
アズワン品番64-7880-52
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
寸法(mm)28(W)×290(L)
質量(g)390
先端内径(mm)Φ89
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7880-61
先端外径(Φmm)110
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
先端は滑りを防ぐローレット加工
仕様先端開口幅:2~23mm
全長(mm)210
最大開口(mm)23
アズワン品番64-7878-82
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取外し。
差込角(inch)3/8"
適合径(Φmm)63~79
アズワン品番64-2235-04
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
質量(kg)0.36
六角対辺(mm)24
差込角(inch)1/2"
適合径(Φmm)0~110
アズワン品番64-2235-05
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
仕様適合ピストン径:60~140mm
全長(mm)220
質量(kg)0.31
アズワン品番64-2234-96
1個
¥118,300
税込¥130,130
8日以内出荷
仕様適合ピストン径:90~150mm
全長(mm)240
質量(kg)0.4
アズワン品番64-2234-94
1個
¥111,700
税込¥122,870
翌日出荷
仕様適合ピストン径:50~100mm
全長(mm)200
質量(kg)0.25
アズワン品番64-2234-93
1個
¥101,700
税込¥111,870
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
8日以内出荷
質量(g)90
寸法L(mm)200
寸法H(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
軽自動車のクランクプーリー固定具!
スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。
軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。
クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S
適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用
全長(mm)255
先端角(°)35
先端幅(mm)曲がり:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
スバル
主な適合純正品番12305AA440(プーリー)
適合エンジン型式GTFB20・FB16A
適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。