絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(21)
  • KOTO(113)
  • KTC(97)
  • エスコ(80)
  • HASCO(50)
  • KUKKO(クッコ)(39)
  • 日平機器(38)
  • REX(レックス)[自動車用品](24)
  • ハゼット(18)
  • FACOM(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • アヴァンギャルド(5)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • FPC(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • はくでん(2)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
    材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
    用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    7,788税込8,567
    1個
    当日出荷
    BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
    主な適合純正品番83300495235適合車種BMW
  • タイロッドリムーバー JTC

    タイロッドリムーバー

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグキー四角 JTC

    ドレンプラグキー四角

    JTC
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JTC1117用
    セット商品数1
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
  • ベアリングレースプーラー JTC

    ベアリングレースプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースプーラーセット JTC

    ベアリングレースプーラーセット

    JTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックスプレッダー JTC

    ショックスプレッダー

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
    用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC(1件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1個
    当日出荷
    12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC

    ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット

    JTC
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    センサロータ-の取り外しの必需品!
    セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
  • クラッチディスクセンター出し JTC

    クラッチディスクセンター出し

    JTC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    スズキ用10mm対応!
    用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
    用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型車用クラッチセンターだし JTC

    大型車用クラッチセンターだし

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ20、25、27、30適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
  • マルチプーリープーラー JTC

    マルチプーリープーラー

    JTC(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    質量(g)940(スライドハンマー)シャフト1/2×13UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
  • タイロッドエンドプーラー JTC

    タイロッドエンドプーラー

    JTC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
  • ドライブシャフト用スライドハンマー JTC

    ドライブシャフト用スライドハンマー

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。ストローク(mm)300直径(Φmm)200(最大スプリング)本体質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリープーラー JTC

    クランクプーリープーラー

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    適応(プーリー幅mm)110~210・35~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型プーラー JTC

    薄型プーラー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
    厚さ(mm)1.5(先端)使用範囲(mm)30~90ボルト径16RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマーセット JTC

    スライドハンマーセット

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
    セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボルト先端ボール仕様
    深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドカッター JTC

    ブーツバンドカッター

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    特殊な刃先CVブーツを傷つける事無く、ブーツバンドをカット出来ます。
    幅(mm)10厚さ(mm)0.5~0.7全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ、折り曲げる事が出来ます。
    全長(mm)193RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールハブプーラー JTC

    ホイールハブプーラー

    JTC
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。爪幅(mm)19開き幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷
    用途ストラット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントセパレーター JTC

    ボールジョイントセパレーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの取り外しに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチディスクアライメントツール JTC

    クラッチディスクアライメントツール

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽~4t車のクラッチセンター出し用
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    狭い場所に最適!
    仕様カシメタイプのブーツバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
    材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホークタイプスライドハンマー JTC

    ホークタイプスライドハンマー

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
  • ボルトタイププーラー JTC

    ボルトタイププーラー

    JTC(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
    ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマーロッキングプライヤー JTC

    スライドハンマーロッキングプライヤー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイブーツバンド JTC

    ワンウェイブーツバンド

    JTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)521使用範囲(mm)Φ25~150RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル/ミッション関連工具