カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- JTC(97)
- KTC(61)
- HASCO(45)
- KOTO(38)
- FPC(34)
- ハゼット(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 空研(16)
- SIGNET(シグネット)(14)
- FACOM(11)
- 日平機器(9)
- CUSTOR(クストー)(8)
- SUN TOOL(7)
- KUKKO(クッコ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Meltec(大自工業)(6)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
特価

110x35mm洗浄ブラシ(ハード)
エスコ(1件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質ブラシ:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈18mmブラシ35×110mm
150mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×87×11.3適合車種普通乗用車(レクサス・ISF)
110x35mm洗浄ブラシ(ソフト)
エスコ(1件のレビュー)¥210税込¥2311個翌日出荷仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質ブラシ:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈18mmブラシ35×110mm
10x12mmブレーキパイプメガネレンチ
エスコ¥3,350税込¥3,6851個翌日出荷軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。寸法(mm)10×12全長(mm)160タイプ45°タイプ対辺寸法(mm)10×12
ブレーキスプリング ワッシャーツール
エスコ(1件のレビュー)¥2,830税込¥3,1131個当日出荷用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22
ブレーキシリンダーホーン
エスコ¥5,380税込¥5,9181組翌々日出荷アルミ、鋳物シリンダー兼用。研磨圧力調整可能。砥石は四角い形状。フレキシブルの柄で作業性アップ。止まり穴タイプのブレーキシリンダー内にこびり付いたスケールや不純物の除去に。調整ナットにより砥石の広がり幅が調整できます。電動ドリル等を利用してください。砥石の交換の仕方:1 砥石はストーンアームにピンでかしめ、とめられていますのでピンの頭をヤスリで掏り取ってピンを引き抜いてください。2新しい砥石をアームに取付け割ピンを刺しこんでピンを曲げて固定してください。材質スチール製軸径(Φmm)7粒度#240全長(mm)210砥材酸化アルミニウム能力(mm)21.4~50.8砥石長(mm)28.5
4ピストンブレーキパッドスプレッダー
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌々日出荷簡単にディスクブレーキのピストンを押し込めます。材質スチール質量(kg)1.28サイズ(mm)95 (W)×180 (D)×240 (H)
ディスクブレーキピストンツール
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌々日出荷6種類のピストン形状に使用できます。3/8”のラチェットハンドル、エクステンションで使用。質量(g)96サイズ(mm)30×30×30
スプリングツールセット
エスコ¥3,750税込¥4,1251セット翌々日出荷4本組。セット内容:フック&リフター(216mm)、引きフック(150mm)、押しフック(150mm)、引きフック(180mm)。材質スチール
スプリングツールセット
エスコ¥3,760税込¥4,1361セット翌々日出荷4本組。セット内容:フック&リフター(216mm)、引きフック(165mm)、引き押しフック(165mm)、引きフック(180mm)。
スプリングツールセット
エスコ¥1,790税込¥1,9691セット翌々日出荷2本組。セット内容:・スプリングツール(引き)、・スプリングツール(押し)。指先操作のしやすい形状です。材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)150
ボルトリムーバーセット(平刃)
エスコ¥21,700税込¥23,8701セット翌日出荷セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
シリンダーホーン
エスコ¥44,400税込¥48,8401個翌日出荷シャフトが自在に動くことで、シリンダーの奥まで簡単に研磨できます。先端の保護プレートで砥石がシャフトに当るのを防ぎます。耐久性のある軸径12.7mm(1/2”)のドライバードリルと組み合わせて使用して下さい。エスコ品番EA514BH-50セット内容シリンダーホーン本体、砥石セット(砥石&ワイパー)×2種(粗目#80、中目#180)、クリーニングブラシ、ドレッサー、保管ケース粒度粗目#80、中目#180全長(mm)270能力(mm)76.2~108砥石長(mm)125
110x35mm洗浄ブラシ(山切り)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質毛:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈15/25mmブラシ35×110mm
ベアリング挿入工具セット
エスコ(1件のレビュー)¥403,000税込¥443,3001個翌日出荷エスコ品番EA510Zセット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー質量(kg)21適合内径(Φmm)10~50適合外径(Φmm)26~110











![[EA514BH-50用] 替砥石セット/#500 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530209-210428-02.jpg)























![[EA514BH-50用] 替砥石セット/#280 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530193-210428-02.jpg)
![[EA514BH-50用] 替砥石セット/#80 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530175-210428-02.jpg)









![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)
![19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)