カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KOTO
- モノタロウ(28)
- JTC(97)
- KTC(61)
- HASCO(45)
- エスコ(40)
- FPC(34)
- ハゼット(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 空研(16)
- SIGNET(シグネット)(14)
- FACOM(11)
- 日平機器(9)
- CUSTOR(クストー)(8)
- SUN TOOL(7)
- KUKKO(クッコ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Meltec(大自工業)(6)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
特価

ハブボルトインサーター 軽~普通車用
KOTO(13件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
スクロールブラシ
KOTO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
ブレーキスプリングフッカー
KOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
ハブボルトインサータープリングソケットセット
KOTO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質鉄全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
ハウジングソケットレンチ
KOTO¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
トラック用ブレーキレンチ
KOTO(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷トラックに多いバックプレートの凹んだ場所のプラグもしっかり差し込めます。寸法(mm)10×12全長(mm)153
ブレーキスプリングフッカー
KOTO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角をなめることなく安心して作業可能。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な仕様に。ストレートと30度+10度の設計で作業効率アップ。全長(mm)210適合車種トヨタ系ミニバン、一部ホンダ車、ブレンボ製ブレーキ搭載車、欧州車等六角(mm)11
ライニングピストンストッパー
KOTO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。 ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。質量(kg)0.165ケース寸法(mm)210×100×20適合車種軽自動車~普通乗用車(1500cc)可動範囲(mm)50~150
ブレーキシューストック
KOTO¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。 先端の段差を滑り装着します。質量(kg)0.526ケース寸法(mm)400×50×30
軽自動車用トルクエクステンション
KOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。全長(mm)100質量(g)360差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)80
プリングソケット12mm 2本組
KOTO¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質鉄全長(mm)72質量(kg)0.279(各0.14)適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。材質SCM材(メッキ仕上げ)全長(mm)(8/10)180/202適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した9mmレンチ。サイズ(mm)T4.5×L203六角(mm)9
ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。サイズ(mm)T4.5×L186六角(mm)7
ハブキャッププライヤー
KOTO¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷適度なRと鋭利な爪で隙間のないキャップにも食い込みやすい形状です。長いハンドルで楽にキャップを取り外せます。用途Φ45~Φ115mmまでのハブキャップの取り外し全長(mm)本体:490質量(kg)1.75
ブレーキピストンリムーバー
KOTO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。適合内径(Φmm)(ピストン)25~53
テールランプツールセット
KOTO¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。用途テールレンズの取外し。セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
中型 ライニングストッパー
KOTO¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷ハイエース・キャラバンクラスの1BOX車~3tonトラッククラスのシリンダー交換をライニングを分解せずに行なえます。 ライニングの端に溝を引っ掛けネジシャフトを回すだけでライニングが開き、スペースを確保した状態でシリンダーを丸ごと交換します。材質/仕上鉄/メッキ
カップツールOPセット3本組
KOTO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。セット内容No.5、No.6、No.7質量(kg)0.571ケース寸法(mm)220×120×50
カップツール4本組(4トンギア付用)
KOTO¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。セット内容No.1、No.2、No.3、No.4質量(kg)0.605ケース寸法(mm)220×120×50
カップツール7本組(軽~普通車)
KOTO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7質量(kg)0.434ケース寸法(mm)230×120×50
カップツール5本組(4トン~10トン)
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5質量(kg)1.583ケース寸法(mm)370×250×80
〈ユニバーサル〉ダブルホーシングナットレンチ
KOTO¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。 一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。セット内容ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個)質量(kg)4.98フトコロの深さ(mm)60ケース寸法(mm)225×185×90適合幅(mm)(6角用)55~146、(8角用)51~142、(丸爪)32~1233爪の先端厚さ(mm)7差込角(sq.)3/4
ホーシング丸ナットレンチ
KOTO¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。適合軽自動車(4WD)~4tトラックセット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)質量(kg)0.94ケース寸法(mm)230×140×40
ブレーキピストンレンチ (リアディスク対応)
KOTO¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷15種類のアタッチメントで国産及び外車の機械式のピストンを調節できます。アタッチメントはマグネット式で簡単装着。通常のピストンも作業できるアタッチメント付き。リアディスク対応付属品収納ケース適合メーカートヨタ、日産、ホンダ、ミツビシ、マツダ、スバル、イスズ、アウディー、ジャガー、BMW、ベンツ、GM etc
キャリパー溝クリーナー
KOTO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。 今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。仕様刃取替え式セット内容ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)全長(mm)217質量(g)330適合車種軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
ホーシングベアリングプーラー
KOTO¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応











































![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)
![19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)