絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • JTC(91)
  • KTC(61)
  • HASCO(45)
  • FPC(34)
  • エスコ(22)
  • ハゼット(20)
  • REX(レックス)[自動車用品](19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • 空研(15)
  • FACOM(11)
  • 日平機器(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • CUSTOR(クストー)(8)
  • SUN TOOL(7)
  • KUKKO(クッコ)(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • DEEN(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブボルトインサーター 軽~普通車用 KOTO

    ハブボルトインサーター 軽~普通車用

    KOTO(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
    用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
  • ドラム調整ツール KOTO

    ドラム調整ツール

    KOTO(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
    全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
  • スクロールブラシ KOTO

    スクロールブラシ

    KOTO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
    適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
  • ピストンブラシ KOTO

    ピストンブラシ

    KOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
    用途ブレーキピストンの清掃作業全長(mm)127材質(ワイヤー部)真鍮ブラシ径(Φmm)50
  • ブレーキスプリングフッカー KOTO

    ブレーキスプリングフッカー

    KOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。
    仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
  • ハブボルトインサータープリングソケットセット KOTO

    ハブボルトインサータープリングソケットセット

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
    用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
  • ブレーキスプリングフッカー KOTO

    ブレーキスプリングフッカー

    KOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
    質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
  • トラック用ブレーキレンチ KOTO

    トラック用ブレーキレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    トラックに多いバックプレートの凹んだ場所のプラグもしっかり差し込めます。
    寸法(mm)10×12全長(mm)153
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
  • ハウジングソケットレンチ KOTO

    ハウジングソケットレンチ

    KOTO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角をなめることなく安心して作業可能。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な仕様に。ストレートと30度+10度の設計で作業効率アップ。
    全長(mm)210適合車種トヨタ系ミニバン、一部ホンダ車、ブレンボ製ブレーキ搭載車、欧州車等六角(mm)11
  • T型ドラムビスドライバーセット KOTO

    T型ドラムビスドライバーセット

    KOTO(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    抜き取り困難なドラムを簡単に抜き取るドライバーです。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • ライニングピストンストッパー KOTO

    ライニングピストンストッパー

    KOTO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。 ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。
    質量(kg)0.165ケース寸法(mm)210×100×20適合車種軽自動車~普通乗用車(1500cc)可動範囲(mm)50~150
  • 200系ハイエース用カップツール KOTO

    200系ハイエース用カップツール

    KOTO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • 軽自動車用トルクエクステンション KOTO

    軽自動車用トルクエクステンション

    KOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
    全長(mm)100質量(g)360差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)80
  • プリングソケット12mm 2本組 KOTO

    プリングソケット12mm 2本組

    KOTO
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。
    用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.279(各0.14)適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
    用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。材質SCM材(メッキ仕上げ)全長(mm)(8/10)180/202適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した9mmレンチ。
    サイズ(mm)T4.5×L203六角(mm)9
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。
    サイズ(mm)T4.5×L186六角(mm)7
  • ブレーキキャリパーレンチ KOTO

    ブレーキキャリパーレンチ

    KOTO
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
  • ハブキャッププライヤー KOTO

    ハブキャッププライヤー

    KOTO
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    適度なRと鋭利な爪で隙間のないキャップにも食い込みやすい形状です。長いハンドルで楽にキャップを取り外せます。
    用途Φ45~Φ115mmまでのハブキャップの取り外し全長(mm)本体:490質量(kg)1.75
  • ブレーキピストンリムーバー KOTO

    ブレーキピストンリムーバー

    KOTO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。
    適合内径(Φmm)(ピストン)25~53
  • テールランプツールセット KOTO

    テールランプツールセット

    KOTO
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
    用途テールレンズの取外し。セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
  • 中型 ライニングストッパー KOTO

    中型 ライニングストッパー

    KOTO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ハイエース・キャラバンクラスの1BOX車~3tonトラッククラスのシリンダー交換をライニングを分解せずに行なえます。 ライニングの端に溝を引っ掛けネジシャフトを回すだけでライニングが開き、スペースを確保した状態でシリンダーを丸ごと交換します。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • T型ドラムビスドライバー KOTO

    T型ドラムビスドライバー

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    普通自動車のブレーキドラムを取り外します。
  • T型ドラムビスドライバー KOTO

    T型ドラムビスドライバー

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    軽自動車のブレーキドラムを取り外します。
    適合軽自動車寸法L(mm)100寸法B(mm)140寸法M(mm)M6P1
  • カップツールOPセット3本組 KOTO

    カップツールOPセット3本組

    KOTO
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.5、No.6、No.7質量(kg)0.571ケース寸法(mm)220×120×50
  • カップツール4本組(4トンギア付用) KOTO

    カップツール4本組(4トンギア付用)

    KOTO
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.1、No.2、No.3、No.4質量(kg)0.605ケース寸法(mm)220×120×50
  • カップツール7本組(軽~普通車) KOTO

    カップツール7本組(軽~普通車)

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7質量(kg)0.434ケース寸法(mm)230×120×50
  • カップツール5本組(4トン~10トン) KOTO

    カップツール5本組(4トン~10トン)

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5質量(kg)1.583ケース寸法(mm)370×250×80
  • ブレーキシューストック KOTO

    ブレーキシューストック

    KOTO
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。 先端の段差を滑り装着します。
    質量(kg)0.526ケース寸法(mm)400×50×30
  • 〈ユニバーサル〉ダブルホーシングナットレンチ KOTO

    〈ユニバーサル〉ダブルホーシングナットレンチ

    KOTO
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。 一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。
    セット内容ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個)質量(kg)4.98フトコロの深さ(mm)60ケース寸法(mm)225×185×90適合幅(mm)(6角用)55~146、(8角用)51~142、(丸爪)32~1233爪の先端厚さ(mm)7差込角(sq.)3/4
  • ホーシング丸ナットレンチ KOTO

    ホーシング丸ナットレンチ

    KOTO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
    適合軽自動車(4WD)~4tトラックセット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)質量(kg)0.94ケース寸法(mm)230×140×40
  • ブレーキピストンレンチ (リアディスク対応) KOTO

    ブレーキピストンレンチ (リアディスク対応)

    KOTO
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    15種類のアタッチメントで国産及び外車の機械式のピストンを調節できます。アタッチメントはマグネット式で簡単装着。通常のピストンも作業できるアタッチメント付き。リアディスク対応
    付属品収納ケース適合メーカートヨタ、日産、ホンダ、ミツビシ、マツダ、スバル、イスズ、アウディー、ジャガー、BMW、ベンツ、GM etc
  • キャリパー溝クリーナー KOTO

    キャリパー溝クリーナー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。 今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
    仕様刃取替え式セット内容ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)全長(mm)217質量(g)330適合車種軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
  • ホーシングベアリングプーラー KOTO

    ホーシングベアリングプーラー

    KOTO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。
    用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応
  • ブラシアダプター KOTO

    ブラシアダプター

    KOTO
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • ホルダー KOTO

    ホルダー

    KOTO
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
ブレーキ/足廻り関連工具