ブレーキ/足廻り関連工具 :「ネジ ケース」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5 材質ばね鋼
1セット(8個)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としに セット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1) コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷