絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
ブランド
  • Lisle(ライル)
  • モノタロウ(12)
  • ANEX(7)
  • CUSTOR(クストー)(18)
  • DEEN(7)
  • JTC(49)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
  • KOTO(17)
  • KTC(29)
  • Pro-Auto(6)
  • REX(レックス)[自動車用品](11)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • SMT(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • イスコ(7)
  • エスコ(42)
  • エーモン(9)
  • ハゼット(5)
  • 日平機器(10)
  • 洲本整備機(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップリムーバー Lisle(ライル)

    クリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌日出荷
    ドアハンドルおよびウィンドウクランクのクリップを取り外し・取り付けできます。一般的なC型クリップに対応しています。作業が非常に簡単かつ迅速に行えます。ドアパネルの内張りを傷つけにくい構造です。ツールの反対側でクリップをしっかり保持でき、取り付けも簡単です。
  • クリップリムーバー Lisle(ライル)

    クリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌日出荷
    先端が薄く、プラスチッククリップを取り外す際に狭い場所でも簡単にアクセスできます。小さい開口部はセンターピンを持ち上げるのに使用し、広い開口部はパネルからファスナーを取り外すのに使用します。ほとんどのプラスチックファスナーやクリップ、内装・ドアパネルに対応します。亜鉛仕上げで耐久性に優れています。
    全長(mm)203(8インチ)サイズ開口部:小サイズ(センターピン用) / 大サイズ(パネル取り外し用)表面処理亜鉛メッキグリップ長さ(mm)89(3-1/2インチ)先端形状両端タイプ(薄型チップ)
  • ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー Lisle(ライル)

    ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。
    全長(mm)約225RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチッククリップリムーバー Lisle(ライル)

    プラスチッククリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    5日以内出荷
    ニードルノーズプライヤー形状により、奥まった位置のピンにも対応します。ピンやアンカーを傷つけにくい設計で、従来タイプのクリップの取り外しにも使用できます。内蔵スプリングにより、作業がより簡単に行えます。頑固に固着したファスナーには、内蔵カッターでファスナーヘッドを切断することが可能です。自動車用ヒューズの取り外しにも使用できます。
  • プッシュピンプーラー 80度 Lisle(ライル)

    プッシュピンプーラー 80度

    Lisle(ライル)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    5日以内出荷
    角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。
  • プッシュピンプーラー 30度 Lisle(ライル)

    プッシュピンプーラー 30度

    Lisle(ライル)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    5日以内出荷
    角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。
  • プッシュピンプーラー Lisle(ライル)

    プッシュピンプーラー

    Lisle(ライル)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    5日以内出荷
    スプリング機構により、より楽に作業できます。ホイールハウス内などの狭い場所での使用に最適です。ピンやアンカーを傷つけにくい設計になっています。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(硬度の異なる素材を組み合わせた)グリップを採用しています。
  • パネルクリッププライヤー Lisle(ライル)

    パネルクリッププライヤー

    Lisle(ライル)
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    翌日出荷
    人間工学に基づいたスプリング付きハンドルは90°回転しており、押し込み式ファスナーを簡単に取り外すための十分なてこを確保します。テーパー形状の先端でクリップの下に差し込みやすく、破損を防ぎます。さまざまなサイズの押し込み式クリップに対応します。
    用途ドアクリップおよび押し込み式ファスナーの取り外し用全長(mm)235先端寸法(mm)奥行17、開口幅11.5角度(°)ハンドル角度:90°
  • クリッププライヤー Lisle(ライル)

    クリッププライヤー

    Lisle(ライル)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌日出荷
    トリムパネルのファスナーを簡単に取り外します。特別に設計された二重テーパー形状の先端がクリップの下に滑り込み、クリップの側面をしっかりつかむことで、破損を防ぎます。先端は45°に角度が付けられており、狭い場所でもより大きなてこの作用で簡単にクリップを取り外すことができます。デュアルデュロメーター構造のクッション付きグリップにより、握りやすく快適に使用できます。
    用途トリムパネルファスナーの取り外し用全長(mm)225先端角(°)45先端形状二重テーパー形状
  • クリッププライヤー Lisle(ライル)

    クリッププライヤー

    Lisle(ライル)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌日出荷
    トリムパネルのファスナーを簡単に取り外します。特別に設計された二重テーパー形状の先端がクリップの下に滑り込み、クリップの側面をしっかりつかむことで、破損を防ぎます。先端は90°に角度が付けられており、狭い場所でもより大きなてこの作用で簡単にクリップを取り外すことができます。デュアルデュロメーター構造のクッション付きグリップにより、握りやすく快適に使用できます。
    用途トリムパネルファスナーの取り外し用全長(mm)195先端角(°)90先端形状二重テーパー形状
  • ハンディリムーバー Lisle(ライル)

    ハンディリムーバー

    Lisle(ライル)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌日出荷
    硬化加工された先端により、狭い箇所のパネルにも力をかけやすくなっています。両端に先端があり、片側はラウンド、もう片側は細いスクエア形状です。強化熱処理合金鋼製で、車内パネルのこじ開け作業に最適です。
    材質強化熱処理合金鋼全長(mm)200質量(g)13タイプ両端:ラウンド/細いスクエア
  • ウィンドウホルダー Lisle(ライル)

    ウィンドウホルダー

    Lisle(ライル)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    翌日出荷
    ウィンドウレギュレーターの作業中にドアガラスを保持します。上部にドアフレームがあるすべての乗用車およびトラックに対応します。ケーブルをドアフレームに引っかけ、吸盤をガラスの両側に取り付けるだけの簡単操作です。作業中、ウィンドウガラスはドアの上方でしっかりと固定されます。
  • ウィンドーベルトモールディングリムーバー Lisle(ライル)

    ウィンドーベルトモールディングリムーバー

    Lisle(ライル)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    翌日出荷
    すべてのウィンドウベルトモールディングをすばやく取り外せます。粉体塗装仕上げで耐久性に優れています。チャンネル形状により、モールディングを傷つけずに外せます。ウィンドウや車体を損傷することなく安全に作業できます。幅広い車種に対応しています。
    用途自動車のウィンドウベルトモールディングの取り外し作業に表面処理粉体塗装(パウダーコート)
ボディ関連工具