絞り込み
ブランド
  • Lisle(ライル)
  • モノタロウ(201)
  • BOURNS(287)
  • CUSTOR(クストー)(54)
  • FACOM(64)
  • FPC(46)
  • HASCO(166)
  • JTC(1,355)
  • KOTO(296)
  • KTC(354)
  • KUKKO(クッコ)(58)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • REX(レックス)[自動車用品](135)
  • SIGNET(シグネット)(79)
  • TECH(56)
  • TIPTOP(46)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
  • エスコ(452)
  • ハゼット(105)
  • 日平機器(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーパー部品 キャスター Lisle(ライル)

    クリーパー部品 キャスター

    Lisle(ライル)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベルト脱着ツール Lisle(ライル)

    ストレッチベルト脱着ツール

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーホーン Lisle(ライル)

    シリンダーホーン

    Lisle(ライル)(9件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
    全長(mm)約210シャンク軸丸軸シャンク
  • ホースリムーバープライヤー Lisle(ライル)

    ホースリムーバープライヤー

    Lisle(ライル)(12件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
    全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーパー部品 ヘッドレスト Lisle(ライル)

    クリーパー部品 ヘッドレスト

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
    適合径(Φmm)約0~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 Lisle(ライル)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

    Lisle(ライル)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。
    用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリングインサーター Lisle(ライル)

    ピストンリングインサーター

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
    適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバー(ショートダブルオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートダブルオフセット)

    Lisle(ライル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • オーリング&シールピック Lisle(ライル)

    オーリング&シールピック

    Lisle(ライル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌日出荷
    Oリングやシールを素早く取り外し・取り付けできます。チップは、ブレーキ、エアコン、トランスミッション周辺などの届きにくい場所に対応するため角度が付いています。チップは鋭さを保つために硬化処理されています。ハンドルは滑りにくいローレット加工が施されています。
  • クリーパー Lisle(ライル)

    クリーパー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)

    アジャスタブルシールプーラー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
    用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約240使用範囲(mm)104.7~112.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブラッパー(タコ棒) Lisle(ライル)

    バルブラッパー(タコ棒)

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    ¥2,288~税込¥2,517~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。
    用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシリンダーホーン3本足 Lisle(ライル)

    ブレーキシリンダーホーン3本足

    Lisle(ライル)
    ¥8,978税込¥9,876
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキオーバーホールにおいて、シリンダー内部のメンテナンスを行うための専用研磨工具です。
    用途内面研磨・サビ落としに能力21.4~50.8mm
  • ホースクランプバイス Lisle(ライル)

    ホースクランプバイス

    Lisle(ライル)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌日出荷
    非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。
    全長(mm)76質量(g)110開き幅(mm)最大38差込角(inch)1/4インチ
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    内径3/4インチまでのホースをクランプ・固定できます。角度付きのジョー(くわえ部)により、確実に閉じてシールを作ります。ジョーはオフセット設計で、狭い場所でも使用可能です。ロック機構付きハンドルで、ジョーを閉じた状態で固定できます。両手を自由に使って作業できる構造です。高強度のガラス繊維強化ナイロン製で耐久性に優れています。
    材質ガラス繊維強化ナイロンホース内径(inch)3/4対応(MAX)
  • ホースリムーバー(ロング) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ロング)

    Lisle(ライル)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバー(ショートオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートオフセット)

    Lisle(ライル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • クリップリムーバー Lisle(ライル)

    クリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌日出荷
    ドアハンドルおよびウィンドウクランクのクリップを取り外し・取り付けできます。一般的なC型クリップに対応しています。作業が非常に簡単かつ迅速に行えます。ドアパネルの内張りを傷つけにくい構造です。ツールの反対側でクリップをしっかり保持でき、取り付けも簡単です。
  • クリップリムーバー Lisle(ライル)

    クリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌日出荷
    先端が薄く、プラスチッククリップを取り外す際に狭い場所でも簡単にアクセスできます。小さい開口部はセンターピンを持ち上げるのに使用し、広い開口部はパネルからファスナーを取り外すのに使用します。ほとんどのプラスチックファスナーやクリップ、内装・ドアパネルに対応します。亜鉛仕上げで耐久性に優れています。
    全長(mm)203(8インチ)サイズ開口部:小サイズ(センターピン用) / 大サイズ(パネル取り外し用)表面処理亜鉛メッキグリップ長さ(mm)89(3-1/2インチ)先端形状両端タイプ(薄型チップ)
  • パッドクリーパー Lisle(ライル)

    パッドクリーパー

    Lisle(ライル)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    パッド入りビニールクリーパーは、作業中の快適性と保護性を向上させます。ジャッキやリフトを使用しないオフロード状況や車両下での作業にも適しています。膝当てとして使用することもできます。折りたたんで収納でき、吊るして保管することも可能です。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)455×1220
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式 Lisle(ライル)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。
    用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー Lisle(ライル)

    ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。
    全長(mm)約225RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(24件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
    用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に仕様首振りグリップ全長(mm)約220使用範囲(mm)60.3~66.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約230使用範囲(mm)88.9~98.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチッククリップリムーバー Lisle(ライル)

    プラスチッククリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    5日以内出荷
    ニードルノーズプライヤー形状により、奥まった位置のピンにも対応します。ピンやアンカーを傷つけにくい設計で、従来タイプのクリップの取り外しにも使用できます。内蔵スプリングにより、作業がより簡単に行えます。頑固に固着したファスナーには、内蔵カッターでファスナーヘッドを切断することが可能です。自動車用ヒューズの取り外しにも使用できます。
  • プッシュピンプーラー 80度 Lisle(ライル)

    プッシュピンプーラー 80度

    Lisle(ライル)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    5日以内出荷
    角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。
  • プッシュピンプーラー 30度 Lisle(ライル)

    プッシュピンプーラー 30度

    Lisle(ライル)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    5日以内出荷
    角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。
  • プッシュピンプーラー Lisle(ライル)

    プッシュピンプーラー

    Lisle(ライル)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    5日以内出荷
    スプリング機構により、より楽に作業できます。ホイールハウス内などの狭い場所での使用に最適です。ピンやアンカーを傷つけにくい設計になっています。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(硬度の異なる素材を組み合わせた)グリップを採用しています。
  • ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル)

    ノンスリップフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    5日以内出荷
    高耐久のステンレススチールバンドに、独自の滑り止めテクスチャーコーティングが施されています。無数の追加グリップポイントがフィルターをしっかりと掴み、滑りを防ぎます。ハンドルが180度以上スイングするため、奥まった狭いスペースや障害物がある場所でも簡単に回すことができます。ハンドルのテンション調整ナットを締めることで、スイベル(首振り)の固さを調節でき、レンチがだらんと垂れ下がるのを防ぎます。ハンドルからバンドのグリップ部分が滑り落ちないよう、専用のタブが設けられています。
  • ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル)

    ノンスリップフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    5日以内出荷
    耐久性に優れたステンレススチールバンドに、独自のテクスチャー加工(滑り止め)が施されており、フィルターを強力にホールドします。180度以上可動するスイベルハンドルを採用し、奥まった狭いスペースでもアクセスが容易です。ハンドルの締め付け圧を調整できるナットが搭載されており、使い勝手に合わせて好みのテンションに設定できます。
  • ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル)

    ノンスリップフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥9,198税込¥10,118
    1丁
    5日以内出荷
    独自にテクスチャ加工(すべり止めコーティング)が施されたステンレススチールバンドを採用しており、フィルターを強力に掴んで滑りません。ハンドルが180度以上スイングするため、スペースの狭い場所でも簡単にフィルターを回すことができます。テンション調整ナットにより、ハンドルの動き(硬さ)を制御可能。レンチが「だらんと垂れ下がる」ストレスを解消します。バンドがハンドルから外れないように設計された専用タブ付き。
  • ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル)

    ノンスリップフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    5日以内出荷
    ステンレススチール製のバンドには、特許出願中のテクスチャー加工が施されており、フィルターをしっかりと掴んで滑りません。ハンドルは180度以上可動し、奥まった狭い場所でも簡単にアクセスできます。調整ナットにより、ハンドルの動き(スイベル圧力)を好みの硬さに調節でき、レンチがグラグラするストレスがありません。頑丈なヘビーデューティー設計で、長く使用できる耐久性を誇ります。
  • シールプーラー Lisle(ライル)

    シールプーラー

    Lisle(ライル)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    5日以内出荷
    ツール先端をシールの後ろに差し込み、押し下げてテコの原理を利用するだけで、力をかけずに簡単にシールを引き抜くことができます。大小2つのサイズのチップ(先端)を備えており、ほとんどの車種やさまざまなシールサイズに対応します。全長約32cmのハンドルが、固着したシールを外すのに必要な強力なトルク(てこの力)を生み出します。アメリカ製で、ヘビーデューティーな使用にも耐えうる頑丈な構造で作られています。
  • シャフトタイプシールプーラー Lisle(ライル)

    シャフトタイプシールプーラー

    Lisle(ライル)
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    5日以内出荷
    シールの内側に先端のフック(カギヅメ)を引っ掛け、テコの原理で引き抜くため、シャフトやハウジングに傷をつけません。車軸を分解することなく(車上で)作業ができるため、メンテナンスの時間を大幅に短縮できます。フックの位置や向きを変えたり、付属の替フックに交換することで、さまざまな車種に対応可能です。
  • ブレーキシリンダーホーン交換用砥石 Lisle(ライル)

    ブレーキシリンダーホーン交換用砥石

    Lisle(ライル)
    ¥3,378税込¥3,716
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    Lisle(ライル)のブレーキシリンダーホーン10500の交換用砥石。長期間の使用でブレーキキャリパーやホイールシリンダーの内部に発生した頑固な錆を除去します。
    用途内面研磨・サビ落としに長さ(mm)約28入数(個)2
  • ラージホースクランプバイス Lisle(ライル)

    ラージホースクランプバイス

    Lisle(ライル)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌日出荷
    非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)92質量(g)130開き幅(mm)最大54差込角(DR)1/4DR
  • ホースリムーバーセット Lisle(ライル)

    ホースリムーバーセット

    Lisle(ライル)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    翌日出荷
    5本組。セット内容:ショートホースリムーバー、ロングホースリムーバー、ショートオフセットリムーバー、ロングオフセットリムーバー、ダブルオフセットショートリムーバー。多用途に使える5本セットのホースリムーバーです。ハンドルは快適な握り心地と優れたグリップ力を備えたデュアルデュロメータ素材を採用します。ロッドは強度のために熱処理され、耐久性を高めるためメッキ仕上げになっています。
    用途ホース、モール、クリップ、クランプ、シール、Oリング、コッターピン、ガスケットなどの取り外し作業に
整備工具・収納