2ページ目: ボディ関連工具

322件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デントマジック 武蔵ホルトデントマジック武蔵ホルト(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質プラスチック、アルミ質量(g)520吸着面寸法(Φmm)45最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTCクリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)KTC(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)寸法L(mm)196寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53寸法T(mm)9質量(g)145
パネルはがしロング白棒30cm BRIDGE[自動車用品]パネルはがしロング白棒30cmBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
内張りからオーデイオ周辺パネルまで幅広く使える万能タイプ。
全長(cm)約30×1.5×0.5t
クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ ANEXクリップリムーバー ライトアングル スタービータイプANEX(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
レギュレターフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)レギュレターフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140トラスコ品番323-1461軸径(Φmm)2質量(g)10寸法A(mm)50
クリップクランププライヤセット KTCクリップクランププライヤセットKTC(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2本)
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
マルチピンチャー イスコマルチピンチャーイスコ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
狭所特化メタルトリムリムーバー SMT狭所特化メタルトリムリムーバーSMT
2,298税込2,528
1個
欠品中
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。左右でアールの形状を変え、角度合わせがしやすい形状のため、多様な場面で使用可能。アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。片側をフラットに近い形状にすることで点圧を面で受け、破損を防止。薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。携帯背面の蓋外し、ドライブレコーダーのメクラ蓋などの細かい隙間の起点作りにも使用可能。
材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
マルチスナッパー イスコマルチスナッパーイスコ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。幅(mm)ツノ:43全長(mm)130質量(g)57.5爪幅(mm)9・6
ドアベルトモールリムーバー KTCドアベルトモールリムーバーKTC(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
クリップクランププライヤ KTCクリップクランププライヤKTC(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190
ドアヒンジレンチ KTCドアヒンジレンチKTC(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
クリップクランプツールセット KTCクリップクランプツールセットKTC
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
メタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)メタルスキンウェッジツールCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質カーボンスチール質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4表面クロムメッキ
TONE パワーグリップクリップハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップクリップハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1本
当日出荷
自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内張りはがし BRIDGE[自動車用品]内張りはがしBRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
用途内張り、オーディオ周辺の取り外しに。セット内容210mm、220mm各1本、150mm2本長さ(mm)150/210/220
SPACウォッシャーノズルクリーナー PIAASPACウォッシャーノズルクリーナーPIAA(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ウオッシャーノズルの角度調整に最適。
用途ノズルの目詰まりを解消します。
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1本
当日出荷
深くて手の届かない場所での使用に適したロングタイプ。 自動車の内張りやパネル・グリップ等を取り外す際に便利なクリップリムーバーが様々な先端形状で登場。 強くて硬い強化樹脂を採用し、こじる・剥がす・引っ張る等の様々な作業に対応します。
全長(mm)300トラスコ品番124-0292質量(g)31
ぴーぴーストッパー KTCぴーぴーストッパーKTC(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。適合カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上トラスコ品番823-0771幅(mm)19質量(g)25×2寸法L(mm)79寸法D(mm)40
ミニスクレーパーバー(ヘラ型) CUSTOR(クストー)ミニスクレーパーバー(ヘラ型)CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(3本)
当日出荷
こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)168耐熱温度(℃)105
クリップクランプツールアングルショートセット KTCクリップクランプツールアングルショートセットKTC(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズ(小)6、(中)10全長(mm)(小)175、(中)195適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番823-0763セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)質量(g)(小)60、(中)70
メタルトリムリムーバー SK11メタルトリムリムーバーSK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。
用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135
メタルトリムリムーバー Pro-AutoメタルトリムリムーバーPro-Auto
2,398税込2,638
1本
当日出荷
金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。
用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×21.8×2.5
チューブ外し TRUSCOチューブ外しTRUSCO
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)アズワン品番64-8473-03
エアーバック JTCエアーバックJTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
寸法(mm)205×205RoHS指令(10物質対応)対応
BROWN リムーブツール小 BROWN(ブラウン/平井工具)BROWN リムーブツール小BROWN(ブラウン/平井工具)(15件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。
用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどに幅(mm)80口径(Φmm)7全長(mm)175トラスコ品番381-9965質量(g)74軸長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
内張りはがしセット エーモン内張りはがしセットエーモン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
握りやすさ・作業性を徹底追求! エーモンの内張はがしコンプリートセット オリジナル設計の内張はがし6種と専用ロールバッグのセット
内張りはがし スタンダード エーモン内張りはがし スタンダードエーモン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
幅広く使えるスタンダードタイプ
用途ドアの内張り・ピラーカバー・クリップなどの取り外しに
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ワイドタイプなのでサイドモールなどの接着部品や大きな部品の取り外しに最適です。
トラスコ品番759-5671質量(g)63
リペアブレード JTCリペアブレードJTC
3,098税込3,408
1パック(5枚)
当日出荷
適合本体JTC2525RoHS指令(10物質対応)対応
ファインタッチリムーバー SMTファインタッチリムーバーSMT(1件のレビュー)
990税込1,089
1本
当日出荷
握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー) SIGNET(シグネット)ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー)SIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1個
欠品中
用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。ワイヤー長(mm)1829ハンドル径(Φmm)18ハンドル長さ(mm)102ねじ(mm)六角:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワイヤーケース:66×60×17質量(g)237材質アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー
シートクリッププライヤーセット JTCシートクリッププライヤーセットJTC(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個RoHS指令(10物質対応)対応
クリップクランプツールアングルセット KTCクリップクランプツールアングルセットKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(3本組)
欠品中
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズアングル小・中・大:6・10・13全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)質量(g)アングル小:100アングル中・大:120
クリップクランププライヤ30° KTCクリップクランププライヤ30°KTC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。
全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
トリムリムプライバー&クリップリフターツールセット CUSTOR(クストー)トリムリムプライバー&クリップリフターツールセットCUSTOR(クストー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ダッシュボード、トリムモール、ガスケット、内張クリップ等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
仕様(高度)HRC43-47材質カーボンスチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トリムリムバープライバー)221×56×12、(クリップリフターツール)172×15×5表面クロムメッキ
クリッププライヤー SIGNET(シグネット)クリッププライヤーSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。
用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。全長(mm)175全幅(mm)52、刃先:39全高(mm)20最大口開き(mm)29刃先厚(mm)0.7-2.9刃先幅寸法(mm)20穴径(Φmm)刃先:2.6硬度HRC先端:52ハンドルPVCコート
パネルリムーバー(曲面型) CUSTOR(クストー)パネルリムーバー(曲面型)CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
傷のつきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します。 使用箇所にあわせて、先端部の厚み・形状をナイフ・ヤスリなどで修正が可能です。 ナイロンの粘りの特性と、プラスティックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。
用途パネルやモール外し等全長(mm)195質量(g)60
ウインドリムーバーセット JTCウインドリムーバーセットJTC
14,900税込16,390
1個
欠品中
フロントガラス交換の必需品
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ関連工具