特価
本日9月10日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32件のレビュー)
    498税込548
    1本
    当日出荷
    自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
  • クリップリムーバー ANEX

    クリップリムーバー

    ANEX(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
    材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)32全長(mm)240軸長(mm)130
  • ハンディエアジャッキ イチネンTASCO

    ハンディエアジャッキ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
    用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
  • 内張りはがし Pro エーモン

    内張りはがし Pro

    エーモン(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐久性・強度に特化した金属タイプ
    用途内張・クリップなどの取り外しに
  • 内張ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    内張ハツリー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(27件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷
    業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂
    用途内張りフックピンの取り外しRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先端形状が薄く、狭い隙間にも挿入可能です。 両端で角度が異なるため、1本で使い分けて使用が可能です。
    トラスコ品番759-5646質量(g)26
  • クリップとる WADAI

    クリップとる

    WADAI
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    ヘッド部の特殊ギミック構造で固着したクリップもスムーズに抜き取ることができます。高剛性17-4PHステンレス鋼を採用。耐油・防滑性に優れたPVCグリップ。高弾性のあるスプリングバネ内蔵でスムーズな開閉をサポート。国産車から輸入車まで、メーカーを問わずプラスチック製クリップ・ファスナー・プッシュリベットなど汎用性に優れています
    用途固定したクリップの抜き取りに材質ステンレス鋼製全長(mm)190質量(g)106材質(グリップ)ポリ塩化ビニル開口幅(mm)(最小~最大)3~18
  • トリムリムーバー SMT

    トリムリムーバー

    SMT(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し材質クロムモリブデン寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210全長(mm)210質量(g)約110
  • クリップクランプツール SK11

    クリップクランプツール

    SK11(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    先端幅6mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
    用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。サイズS材質(グリップ)ラストマー樹脂先端幅(mm)6
  • メタルトリムリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メタルトリムリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状
    寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70
  • クリップリムーバー スタービータイプ ANEX

    クリップリムーバー スタービータイプ

    ANEX(5件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。
    用途内外装のクリップ外しに材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)33
  • メガドラ クリップリムーバー ベッセル

    メガドラ クリップリムーバー

    ベッセル(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刃先は大小2種類兼用タイプです。 自動車で使われている多くのクリップに対応しています。 グリップを回してこじることも可能です。 板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。 ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。
    仕様全身焼入刃先12mm、7mm
  • クリップクランプツール SK11

    クリップクランプツール

    SK11(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    先端幅10mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
    用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。サイズM材質(グリップ)ラストマー樹脂先端幅(mm)10
  • クリップリムーバー  フラットロング ANEX

    クリップリムーバー フラットロング

    ANEX(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 手の入らない・届かない箇所にあるクリップ外しに最適です。
    用途内外装のクリップ外しにトラスコ品番859-4111材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸径(Φmm)8幅(mm)差込:10全長(mm)500質量(g)119軸長(mm)390
  • ハンディリムーバーセット KTC

    ハンディリムーバーセット

    KTC(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(5本)
    当日出荷
    ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
    用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
  • カークリップはずし エーモン

    カークリップはずし

    エーモン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カークリップが簡単に外せる専用工具
  • クリップクランプツール アングルショート KTC

    クリップクランプツール アングルショート

    KTC(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
  • 狭所特化メタルトリムリムーバー SMT

    狭所特化メタルトリムリムーバー

    SMT
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。左右でアールの形状を変え、角度合わせがしやすい形状のため、多様な場面で使用可能。アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。片側をフラットに近い形状にすることで点圧を面で受け、破損を防止。薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。携帯背面の蓋外し、ドライブレコーダーのメクラ蓋などの細かい隙間の起点作りにも使用可能。
    材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
  • クリップリムーバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
    トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
  • クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ ANEX

    クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ

    ANEX(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
    用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
  • チューブ外し TRUSCO

    チューブ外し

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
    用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)アズワン品番64-8473-03
  • クリップクランプツール KTC

    クリップクランプツール

    KTC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
  • レギュレターフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    レギュレターフック

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
    トラスコ品番323-1461軸径(Φmm)2質量(g)10寸法L(mm)140寸法A(mm)50
  • ミニプライバーセット CUSTOR(クストー)

    ミニプライバーセット

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
    用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)185耐熱温度(℃)105
  • 鋲・釘抜き ANEX

    鋲・釘抜き

    ANEX(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    用途ハンマー打撃が可能な座金付トラスコ品番493-6132材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)169質量(g)131軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30
  • ミニニードル&フックバー(ハリ型) CUSTOR(クストー)

    ミニニードル&フックバー(ハリ型)

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    Oリング・ガスケットの取り外し、デリケートな箇所の汚れの掻き出し等、細かな作業に最適です! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
    用途小型Oリングの摘出、シール・ガスケットの掻き出し、エアーフィルターの微細な埃の掻き出し等仕様3mm軸/ヤスリ削り可能材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)170耐熱温度(℃)105
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先端形状が細いので、カバーなど取り外しや切欠きにも最適です。
    トラスコ品番759-5590質量(g)18
  • トリムリムーバーミニ SMT

    トリムリムーバーミニ

    SMT
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ。絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。
    材質クロムモリブデン全長(mm)130質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
  • スキニーメタルプライ DEEN

    スキニーメタルプライ

    DEEN(2件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
    厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8全長(mm)179
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    干渉を防ぐために丸みをもたせた形状でインパネ部分の取り外しなどに最適です。
    トラスコ品番759-5662材質強化プラスチック幅(mm)20.5厚さ(mm)5.3全長(mm)180質量(g)25
  • クリップクランプツールアングルスタッビSE KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビSE

    KTC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
    セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
  • クリップリムーバー ライトアングル ANEX

    クリップリムーバー ライトアングル

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 周りに傷をつけないチューブ付です。
    用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂全長(mm)240軸長(mm)130
  • マルチピンチャー イスコ

    マルチピンチャー

    イスコ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
    用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
  • ドアパネル・プッシュピンプライヤー CUSTOR(クストー)

    ドアパネル・プッシュピンプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ドアの樹脂製プッシュクリップを引き上げて外すことが出来ます!
    全長(mm)245質量(g)215
  • クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC

    クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)

    KTC(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
    用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)質量(g)145寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
  • TONE パワーグリップクリップハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップクリップハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルはがしロング白棒30cm BRIDGE[自動車用品]

    パネルはがしロング白棒30cm

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    内張りからオーデイオ周辺パネルまで幅広く使える万能タイプ。
    全長(cm)約30×1.5×0.5t
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    深くて手の届かない場所での使用に適したロングタイプ。 自動車の内張りやパネル・グリップ等を取り外す際に便利なクリップリムーバーが様々な先端形状で登場。 強くて硬い強化樹脂を採用し、こじる・剥がす・引っ張る等の様々な作業に対応します。
    トラスコ品番124-0292全長(mm)300質量(g)31
  • メタルトリムリムーバー SK11

    メタルトリムリムーバー

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。
    用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135
ボディ関連工具