2ページ目: ボディ関連工具

240件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブプライヤー CUSTOR(クストー)

    バルブプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
    全長(mm)121質量(g)31
  • パネルはがしロング白棒30cm BRIDGE[自動車用品]

    パネルはがしロング白棒30cm

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    内張りからオーデイオ周辺パネルまで幅広く使える万能タイプ。
    全長(cm)約30×1.5×0.5t
  • ガラスラバーナイフ用替刃 JTC

    ガラスラバーナイフ用替刃

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合JTC3830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアベルトモールリムーバー KTC

    ドアベルトモールリムーバー

    KTC(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
    用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
  • クリップクランププライヤ KTC

    クリップクランププライヤ

    KTC(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
    トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190
  • メタルトリムリムーバー SK11

    メタルトリムリムーバー

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。
    用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135
  • ヘラセット KTC

    ヘラセット

    KTC(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
    用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7829セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)70
  • BROWN リムーブツール小 BROWN(ブラウン/平井工具)

    BROWN リムーブツール小

    BROWN(ブラウン/平井工具)(15件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。
    用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどにトラスコ品番381-9965幅(mm)80全長(mm)175質量(g)74軸長(mm)80口径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内張りはがし BRIDGE[自動車用品]

    内張りはがし

    BRIDGE[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
    用途内張り、オーディオ周辺の取り外しに。セット内容210mm、220mm各1本、150mm2本長さ(mm)150/210/220
  • ミニスクレーパーバー(ヘラ型) CUSTOR(クストー)

    ミニスクレーパーバー(ヘラ型)

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
    用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)168耐熱温度(℃)105
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワイドタイプなのでサイドモールなどの接着部品や大きな部品の取り外しに最適です。
    トラスコ品番759-5671質量(g)63
  • クリップクランププライヤセット KTC

    クリップクランププライヤセット

    KTC(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(2本)
    当日出荷
    クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
    用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
  • シートクリッププライヤーセット JTC

    シートクリッププライヤーセット

    JTC(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    着座センサー交換時の必需品!
    セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアヒンジレンチ KTC

    ドアヒンジレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
  • クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC

    クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)

    KTC(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
    用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)質量(g)145寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
  • SPACウォッシャーノズルクリーナー PIAA

    SPACウォッシャーノズルクリーナー

    PIAA(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ウオッシャーノズルの角度調整に最適。
    用途ノズルの目詰まりを解消します。
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先端形状がスプーン状に大きいため、差込み隙間を広げてパネルなどを外すのに最適です。
    トラスコ品番759-5573質量(g)16
  • ぴーぴーストッパー KTC

    ぴーぴーストッパー

    KTC(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
    用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。適合カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上トラスコ品番823-0771幅(mm)19質量(g)25×2寸法L(mm)79寸法D(mm)40
  • ハンディーリムーバー デジタルランド

    ハンディーリムーバー

    デジタルランド
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    取説付き(カラー画像)初心者でも安心!。こだわりの13点セット!。【内張り剥がしセットのいいところ】。1セットで多くの工具が揃う。1つで2つの機能がある工具があるので持ち運びに便利。国産車、輸入車のオーディオ脱着に最適。バンパーやステップなど様々なクリップ外しに対応。樹脂製で内装を傷つけにくい。【こんな人におすすめ】。自分でドラレコやオーディオを取付したい。1つのセットで複数の工具を揃えたい。車を扱うのが初心者の人。内装に傷を付けずに作業したい人
    用途内装だけではなく外装のバンパー外し、バッテリーやワイパー、ライト類の交換などセット内容レギュラーリムーバー×2本、ナローリムーバー×1本、フラットリムーバー×1本、T字工具×2本、コネクターロック解除ピン×2個、オーディオロック解除ピン×2個、パーツ取り付け固定ロック解除ピン×2個、コネクター解除ピン×2個、専用ポーチ×1個、取扱説明書×1枚質量(g)150素材ABS,金属
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
  • クリップクランプツールアングルスタッビ KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビ

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
  • クリップクランプツールセット KTC

    クリップクランプツールセット

    KTC
    5,098税込5,608
    1セット
    当日出荷
    クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
    トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
  • クリップクランププライヤ80° KTC

    クリップクランププライヤ80°

    KTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。
    全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
  • ワイパーアームプーラー JTC

    ワイパーアームプーラー

    JTC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    2本爪で簡単にワイパーアームが取り外せます。
    用途バッテリー端子の取り外しにも最適です。
  • エアーバック JTC

    エアーバック

    JTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)205×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
    用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。トラスコ品番759-5654材質強化プラスチック幅(mm)30全長(mm)190質量(g)50
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先端形状が細くて薄いので、狭い隙間に最適です。
    トラスコ品番759-5603質量(g)14
  • クリップクランプツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クリップクランプツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    車の内装の内張り外しに最適です。車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。
  • クリッププライヤー 室本鉄工

    クリッププライヤー

    室本鉄工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155
  • ドアモールリムーバー JTC

    ドアモールリムーバー

    JTC(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
    幅(mm)31(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)全長(mm)173グリップ長さ(mm)97先端幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップクランプツールアングルショートセット KTC

    クリップクランプツールアングルショートセット

    KTC(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番823-0763セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)全長(mm)(小)175、(中)195質量(g)(小)60、(中)70先端サイズ(小)6、(中)10
  • クリップリムーバー DEEN

    クリップリムーバー

    DEEN
    3,700税込4,070
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ・長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
  • クリップクランププライヤ30° KTC

    クリップクランププライヤ30°

    KTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。
    全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
  • ミニメタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)

    ミニメタルスキンウェッジツール

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自動車・電気製品・パネル工事等 多様な保守作業に!。使用に耐える極限まで薄く削り、磨かれた粘りに強いモリブデン鋼を使用。剣先は扱い最適なカーブ。パネル等、対象品に傷をつけづらい滑らかな曲面仕上げ
    長さ(mm)127質量(g)約50先端厚さ(mm)0.43
  • ファインタッチリムーバー SMT

    ファインタッチリムーバー

    SMT(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
    用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
  • マルチスナッパー イスコ

    マルチスナッパー

    イスコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。
    用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。幅(mm)ツノ:43全長(mm)130質量(g)57.5爪幅(mm)9・6
  • リムーバー BRIDGE[自動車用品]

    リムーバー

    BRIDGE[自動車用品]
    499税込549
    1セット(4本)
    当日出荷
    自動車の内装の取り外し作業に
    用途オーディオ周辺のパネル外しに。長さ(mm)220寸法(mm)220
  • パネルリムーバー(曲面型) CUSTOR(クストー)

    パネルリムーバー(曲面型)

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    傷のつきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します。 使用箇所にあわせて、先端部の厚み・形状をナイフ・ヤスリなどで修正が可能です。 ナイロンの粘りの特性と、プラスティックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。
    用途パネルやモール外し等全長(mm)195質量(g)60
  • クランプツール SK11

    クランプツール

    SK11(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。作業がしやすい角度付きです。
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し用。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼色(グリップ)
ボディ関連工具