4ページ目: ボディ関連工具

322件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンローダーバルブ 洲本整備機アンローダーバルブ洲本整備機
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
HW902、1113用アンローダーバルブです。
POMパネルリムーバー(ウエッジ型) CUSTOR(クストー)POMパネルリムーバー(ウエッジ型)CUSTOR(クストー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
傷つきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します! ナイロンの粘りの特性とプラスチックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。 使用箇所に合わせて、先端部の厚み・形状をナイフ、ヤスリなどで修正が可能です。
全長(mm)190先端幅(mm)29
クランプツール SK11クランプツールSK11(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。作業がしやすい角度付きです。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し用。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼色(グリップ)
シートカバー用クリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。 フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。 閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。 プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。 複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。 長い寿命と安定性に優れます。 材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。全長(mm)185質量(g)195ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)鏡面研磨アズワン品番65-0302-87
JTC2522用オプション ワイヤーのみ JTCJTC2522用オプション ワイヤーのみJTC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
適合JTC2522用オプション全長(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
クリップリムーバー JTCクリップリムーバーJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップクランプツールアングルスタッビSE KTCクリップクランプツールアングルスタッビSEKTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
クリップリムーバー JTCクリップリムーバーJTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
長さ(mm)136材質ナイロン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスラバーナイフ JTCガラスラバーナイフJTC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
クリップハンドルセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)クリップハンドルセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
トラスコ品番811-7502
クリップクランププライヤ80° KTCクリップクランププライヤ80°KTC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプコンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。
全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
バルブプライヤー JTCバルブプライヤーJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
先端ゴム付きでバルブを保護します。メーター等の小さいバルブ等、様々なサイズの電球に使用出来ます。奥まった場所にも最適です。
関連資料(0.26MB)
ワンストップオープナー クイックワンストップオープナークイック
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・QUICK(クイック)のクイックワンストップオープナー、QOP-T01です。・ノーマルでは全開まで開いてしまうバックドアを、半分だけ開いた状態で一度止まるようにするダンパーキットです。・そのまま閉めることも、さらに開いて全開にもできます。・バックドアが半分しか開けない時でも、ドアを押さえておく必要がないので荷物の積み下ろしがとっても便利になります。また、勢いよく全開にならないことでバックドアの不意な接触防止にも役立ちます。・お買い物での荷物の積み込みや、出先での荷降ろしなど、安心して作業をしたいタイミングでドアをしっかりと支えてくれるので、安心してご使用いただけます。・安心のメーカー1年保証付き。【特徴】・後ろのスペースが少ない時でもドアを押さえておく必要がない・半分開くだけならドアを押さえて閉められるから閉める動作も楽々・荷物の積み下ろしが便利に・車内が見えにくい・必要な時だけ全開にできる・バックドアの不意な接触防止
キット内容ワンストップオープナー×1、ステーA×1、ステーB×1、スプリングワッシャ M8×2、ボルトカバー×2、ストッパーゴム×1、ナイロンナット M4×1、接着剤×1、十字ネジ M4×L20×1、ナット M8×2適合車種KDH200系/TRH200系/GDH200系 ハイエース/レジアスエース 1型~6型(標準ボディ/標準ルーフ)専用
ワイパーアームプーラー JTCワイパーアームプーラーJTC
7,598税込8,358
1個
欠品中
2本爪で簡単にワイパーアームが取り外せます。
用途バッテリー端子の取り外しにも最適です。
(オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール エスコ(オフセット型)ウィンドウシールドストリップツールエスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
チップ2個×2種付先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。オフセット型
本体長さ(mm)200
ウェッジバー30 イスコウェッジバー30イスコ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)65サイズ(mm)幅30×長さ195×厚さ24
プッシュピン&パネルリムーバー CUSTOR(クストー)プッシュピン&パネルリムーバーCUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自動車内装作業の必需品、パネル・フロアシート止め、プッシュピンの引き抜き、フロント・ドア周りのパネル外しに最適です!
用途プッシュピン・パネルの取り外し、シールはがし、あふれ出た接着剤の除去など全長(mm)210質量(g)80
176mm クリップツール エスコ176mm クリップツールエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
用途内張りクリップの取外しに全長(mm)176質量(g)105軸長(mm)80口幅(mm)6.5アズワン品番64-7880-84
235mm パネルクリッププライヤー エスコ235mm パネルクリッププライヤーエスコ
7,790税込8,569
1個
欠品中
ドアクリップを損傷させることなく、外す事が可能です
アズワン品番64-2235-48
シートクリップ JTCシートクリップJTC
1,798税込1,978
1袋(20個)
欠品中
用途JTC5536用RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドーベルト モールディング リムーバー エスコウインドーベルト モールディング リムーバーエスコ
4,350税込4,785
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA604DA-12
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
当日出荷
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
トラスコ品番759-5638質量(g)45
バルブステムシールプライヤー JTCバルブステムシールプライヤーJTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
ワイパーアームリムーバー JTCワイパーアームリムーバーJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
用途ワイパーアームの取り外しにRoHS指令(10物質対応)対応
クリップハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)クリップハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドアモールリムーバー JTCドアモールリムーバーJTC(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)全長(mm)173グリップ長さ(mm)97先端幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
クリップクランプツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クリップクランプツールセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット(2本組)
当日出荷
車のドア、フロア等の内張り外しに最適です。
開き幅(mm)(671-6)5、(671-10)8全長(mm)(671-6)215、(671-10)230セット内容671-6・10奥行(mm)開き/(671-6)7、(671-10)12軸長(mm)(671-6)110、(671-10)120
クリップライナープライヤー HASCOクリップライナープライヤーHASCO
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
ドアヒンジレンチ セット KTCドアヒンジレンチ セットKTC(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(2本組)
当日出荷
従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
リムーバーセット エスコリムーバーセットエスコ
2,030税込2,233
1セット
翌日出荷
5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。
材質樹脂製全質量(g)255
パネルリムーバルツール エスコパネルリムーバルツールエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します。手にフィットする硬材ハンドル。保管に便利な吊り下げ穴付き。ハンドルは真鍮製のリベットで固定されているため耐久性に優れています。
材質刃:バネ鋼、ハンドル:木硬材全長(mm)180質量(g)60先端長(mm)45 (45°)先端幅(mm)18
クリップリムーバーセット エスコクリップリムーバーセットエスコ
1,530税込1,683
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート、先端幅:10・30mm、全長:210mm、EA604CJ-2:90°、ベンド、先端幅:10・20mm、全長:180mm。内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに。樹脂製。
メタルトリムリムーバー AutobahnメタルトリムリムーバーAutobahn
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。
用途自動車の整備などに最適。内張り出し パネルはがし ホイールのウェイト外し その他用途に幅広く使えます材質クロムモリブデン質量(g)110寸法(幅W×長さL)(mm)22×210先端厚さ(mm)2.2
30°アングルクリッププライヤー JTC30°アングルクリッププライヤーJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
先端 30°曲がり
関連資料(0.13MB)
RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT)RV ツーストップドアオープナー NP81171ネオプロト(NEOPLOT)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP81171バックドアが勢いよく開いてしまわないようにするバックドアダンパーで、全開になる前に段階的に2回止まります。リアバンパーの最終端から約50cmと約80cmのところで止まり、全開で約115cmのところで止まります。勢いよく開くことはありませんのでドアパンチ防止にも役立ちます。閉めるときは、止まることなくスムーズに閉められます。※純正ダンパーとは、まったく違う動作となります。詳細は、商品説明動画をご覧ください。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 純正交換タイプです適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:純正交換タイプ使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)ブラック備考純正交換タイプ加工
パネルリムーバー JTCパネルリムーバーJTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 材質:CR-MO 硬度:HRC 48° 全長:178mm フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 片側カーブタイプ
パーキングブレーキケーブルリムーバー エスコパーキングブレーキケーブルリムーバーエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
先端は角度はついているため、簡単に作業が出来ます。パーキングブレーキケーブルを取り外します。鍛造鋼製。
全長(mm)153穴径(Φmm)11・13
ウェッジ・リムーブレバー イスコウェッジ・リムーブレバーイスコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
丈夫で、相手側を傷つけにくく、クリップやモールなどを取外しできる万能プラスチックレバー
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)57サイズ(mm)幅20.2×長さ270×厚さ8
シートクリップ JTCシートクリップJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC5536S用 ・シートクリップ 100コ入リ
クリップ小 KOTOクリップ小KOTO
3,500税込3,850
1セット(10個)
3日以内出荷
PC-320用補充部品になります。
板厚(mm)適合鋼:0~2.5
ボディ関連工具