絞り込み
ブランド
- KOTO
- モノタロウ(18)
- BOURNS(295)
- JTC(67)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- KTC(36)
- エスコ(29)
- EPCOS(26)
- FACOM(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ハゼット(13)
- 京セラ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ABB(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- FPC(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- TDK(7)
- Pro-Auto(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- ブランドをもっと見る

コネクタープライヤ
KOTO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
ノックセンサーソケット
KOTO(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
O2センサーソケットセット
KOTO¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50









![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)

![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)