8ページ目: 電気系統用工具

818件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(5個)
欠品中
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7063-93
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:2.5A●エネルギー:1.8J●シリーズ:VF●最大サージ電流:125A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6964-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(10個)
12日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7032-76
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7043-54
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7147-65
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc 1袋 10個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc 1袋 10個入BOURNS
239税込263
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:473V dc●制限電圧:710V●クランプ電流:25A●シリーズ:MOV-10DxxxK●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-6948-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc 1袋 1000個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc 1袋 1000個入BOURNS
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:473V dc●制限電圧:710V●クランプ電流:25A●シリーズ:MOV-10DxxxK●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-6929-74
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●エネルギー:303J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7035-91
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 450pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 450pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF 1セット 40個入 EPCOS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF 1セット 40個入EPCOS
63,980税込70,378
1セット(40個)
7日以内出荷
TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●リード間隔:18.5 mm, 12.7mmアズワン品番65-7155-82
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF EPCOS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nFEPCOS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7155-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1袋 200個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1袋 200個入BOURNS
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6931-48
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1セット 5個入BOURNS
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6931-49
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1袋 300個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6930-21
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1セット 5個入BOURNS
2,598税込2,858
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6934-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:86V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:700pF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7208-76
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7208-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:VF●最大サージ電流:300A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7209-03
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
PCQC(GB/T10193、GB/T10194)金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMDPanasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1袋 200個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1袋 200個入BOURNS
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6935-08
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 50pF 1セット 5個入BOURNS
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6929-19
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1袋 300個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6930-20
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1セット 5個入BOURNS
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6930-07
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●エネルギー:4.8J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:6.3nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7207-79
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 900pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 900pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:5.9mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.9mm●バリスタ電圧:330Vアズワン品番65-6923-92
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pF 1袋 200個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pF 1袋 200個入BOURNS
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6930-25
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1袋 300個入BOURNS
51,980税込57,178
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6935-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1セット 5個入BOURNS
1,998税込2,198
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6931-32
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1袋 500個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1袋 500個入BOURNS
72,980税込80,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6929-12
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1セット 5個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6931-31
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 20個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 20個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3Vアズワン品番65-7043-33
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94
電気系統用工具