バイク用品カテゴリーのメンテナンスツールには、バイクメンテナンスに必要なツールを多数取り扱っています。汎用工具のほか、プロユースにも対応する各種ガレージ機器を展開。車体関連のほか駆動系関連やブレーキ関連、足回り関連など要素ごとに分類されています。さらにテスターや故障診断器も充実。バルブキャップやエアーバルブジョイントといった小物類に加え、各種ブラシや専用工具など、あらゆるメンテナンスニーズに関して対応可能です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2,819件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V受け2(R/Lセット) J-TRIPV受け2(R/Lセット)J-TRIP
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。 スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
メンテナンスマット DAYTONA(デイトナ)メンテナンスマットDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせま す。広げればひざ立ち、折りたためば着座と、作業にあわせて高さや広さを調整可能です。やわらかい素材を挟んだ二重構造とすることにより、激しくひざをついてもダメージが抑えられます。
材質EVA寸法(mm)(広げたとき):510×230×30、(折りたたんだとき):225×230×60タイプ二つ折り
オイルフィルターレンチ ハーレー用 モノタロウオイルフィルターレンチ ハーレー用モノタロウ(11件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。 センサーを逃がす切り欠きが付いています。
用途オイルフィルターの取り外しに材質スチール直径(Φmm)76高さ(mm)36内径(Φmm)74差込角(mm[inch])9.5[3/8]角数14
PROスポークレンチ Mini DRC(ダートフリーク)PROスポークレンチ MiniDRC(ダートフリーク)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:4.0/4.4/5.0/5.2/5.6/5.8/6.0/6.2mm
スプリングフック DRC(ダートフリーク)スプリングフックDRC(ダートフリーク)
839税込923
1個
6日以内出荷
マフラースプリングやサイドスタンドなどのスプリングを脱着する際に使用する。
BLACK
イージーリフトアップスタンド DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンドDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
チェーンブラシ (A-BS001) KITACOチェーンブラシ (A-BS001)KITACO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
エアサスゲージ ホシュウポンプ KIJIMA(キジマ)エアサスゲージ ホシュウポンプKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
302-3031用補修部品
クーラントリカバリータンク MotionPro(モーションプロ)クーラントリカバリータンクMotionPro(モーションプロ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オーバーヒート時でもクーラントのロスを防ぎます。ほとんどの水冷バイク、スノーモービル、ATVでお使い頂けます。オーバーヒートし易いシチュエーションや暑い地域、沸点の低い高地などでのライディングを続ける 為に制作されました。小さくて、取り付けやすいデザインのボトルは高密度ポリエチレン製です。ボトル本体に2つの穴が貫通しており、付属のタイラップなどでがっちり固定する事ができます。ボトルキャップは耐久性があり簡単に着脱できる耐薬品性のラバーでできております。
仕様275cc
タイヤカバー 14~18インチ用 DAYTONA(デイトナ)タイヤカバー 14~18インチ用DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイヤカバー
材質オックス生地ブラック210Dサイズ(inch)14~18
プーリーホルダー KITACOプーリーホルダーKITACO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スポークレンチSET KITACOスポークレンチSETKITACO(7件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。
全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
かし丸君R #40系オプションセット DIDかし丸君R #40系オプションセットDID(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー適合サイズ420、428
かし丸君 #40系カシメ・カッターピン DIDかし丸君 #40系カシメ・カッターピンDID(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
DIDチェーンカット【かし丸君】用#40系カシメ・カッターピン
適合#40系
スクレーパー DAYTONA(デイトナ)スクレーパーDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
全長(mm)170刃厚(mm)1.5グリップ部(mm)120
サイレンサーキャップ DAYTONA(デイトナ)サイレンサーキャップDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
バルブラッパー(タコボウ) DAYTONA(デイトナ)バルブラッパー(タコボウ)DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
949税込1,044
1セット(2本)
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
頭部径(Φmm)16×21、28×35
タペットアジャストレンチ M8/M9 2WAY DAYTONA(デイトナ)タペットアジャストレンチ M8/M9 2WAYDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
レンチ8mm/9mm主な適合車種APE50(APE100は不可)、XR50Motard(XR100Motardは不可)、モンキー、ゴリラ、カブなど
ワンタッチ プーリーホルダー DAYTONA(デイトナ)ワンタッチ プーリーホルダーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ90~Φ115
ワイヤーツイスタープライヤー DAYTONA(デイトナ)ワイヤーツイスタープライヤーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
リングスパナセット(44MM/50MM) DAYTONA(デイトナ)リングスパナセット(44MM/50MM)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
949税込1,044
1セット(2本)
当日出荷
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
セット内容44mm×1本、50mm×1本
ワイヤーインジェクターワイド DAYTONA(デイトナ)ワイヤーインジェクターワイドDAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
タイプワイドタイプ適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル)
ワイヤーインジェクター DAYTONA(デイトナ)ワイヤーインジェクターDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
内径(Φmm)(ホールドラバー)8、6
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSETSYGN HOUSE(サインハウス)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
SPICERR スパイサー1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1 2ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴・コンセント・水栓不要充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。2ポケッタブルジェットファン SJU-1ポケットに入れられるほどコンパクト!水滴飛ばしやホコリ掃除に!お部屋の掃除やアウトドアで活躍! ・手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴大容量バッテリーで最大連続使用は100分「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1定格電圧(V)7.2 / 7.4本体質量(g)800、(ジェットファン SJU-1)306使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)、(ジェットファン SJU-1)10分(強)~100分(弱)風速(m/s)強、70 中:50 弱:25 スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定(ジェットファン SJU-1)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90回転速度(min-1[r.p.m])強:130000(ジェットファン SJU-1)モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C、(ジェットファン SJU-1)USB Type-C(DC5V-2A以下推奨)保護回路(ジェットファン SJU-1)過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)、(ジェットファン SJU-1)3000 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
エアー式バルブラッパー JTCエアー式バルブラッパーJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
エアー式
用途・バルブに吸盤を吸着させて擦り合わせ(研磨)作業に使用します。バルブの表面を十分に洗浄・脱脂して吸着させて使用してください。その他【スリースピード】3000rpm軸径(Φmm)10全長(mm)153質量(kg)1.5アダプタサイズ16、20、30、35mm関連資料(4.43MB)取扱説明書(0.63MB)
チェーンブラシ 東安チェーンブラシ東安
649税込714
1セット(2本)
3日以内出荷
用途自転車/バイクチェーンの清掃に3方向からチェーンをしっかり掴んで汚れを素早く簡単に落とします。長い毛で深い場所の汚れまで届き、コの字型のデザインで細かい部分まで綺麗にできます!
メンテナンスツールバッグ DAYTONA(デイトナ)メンテナンスツールバッグDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バイクのメンテをもっと快適に、もっと楽しく。 豊富なポケットでかさばる工具もスッキリ収納。 サイドにはスプレー缶が2本スッポリ入るポケットや長尺工具やちょっとした小物をはさんでおける面ファスナー付き。 バッグ壁面に強度があるので、重い荷物を収納しても変形しにくい大きさです。 取っ手は握りやすいグリップ付きでショルダーベルトも付属。 脱着式のカバーを被せれば、中身が飛び出すこともないので持ち運びもラクラク。 「DAYTONA」ロゴは経年劣化しにくい刺繍タイプです。
仕様剛性が良く足が高いから底が汚れないスプレー缶が2本入るサイドポケットハンドルと同径のΦ22バー。スマホホルダーを着ければメンテ動画を見ながら作業可能パルステープと面ファスナーでお好きなツールをセット寸法(mm)約 高さ280×幅420×奥行230
アダプター JTCアダプターJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC5716A・JTC5716AJ
ブレーキブリーダーレンチ ハゼットブレーキブリーダーレンチハゼット
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキのブリーディング作業用レンチです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。材質/仕上特殊鋼
フロントスタンド20 J-TRIPフロントスタンド20J-TRIP
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
選手権レースや各ピットガレージ等で大変ご好評いただいているフロントスタンドの一部仕様を変更して発売いたします。 1.新たに付属したゴムバンドにより、スタンド使用時以外に折りたたんだ状態を完全に保持しておくことができるようになり ました。2.高さ調整用のノブボルトの相手側のナットを新形状にしました。これにより、極めて緩みにくい構造なのに使いやすくなりました。
フレックスリングスパナ プロトフレックスリングスパナプロト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オートバイの小型車にも対応しやすい、コンパクトな調整式のリングスパナです。狭小スペースに入り込みやすく、リヤサスの調整にも重宝します。
用途対応ナット外径目安35-75mm寸法(mm)150×80×6ブラック/レッドタイプフレックスリングスパナ
オイルフィルターレンチ プロトオイルフィルターレンチプロト(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。 オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。 1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。
用途フィルター径61-95mm用ブラックタイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ寸法(Φmm)F径61-95差込角(inch)3/8インチ(9.5)
フロントスタンドカラーセット(16・19・22・25) ETHOS Design(エトスデザイン)フロントスタンドカラーセット(16・19・22・25)ETHOS Design(エトスデザイン)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
フロントメンテナンススタンド用の補修用アダプターベースです。 スタンドアダプターベース(13mm)に取り付ける16、19、22、25ミリカラー4個セットです。
ソケット 4in1 モノタロウソケット 4in1モノタロウ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)17、19、22、24
ステアリングステムレンチ DAYTONA(デイトナ)ステアリングステムレンチDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。
材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
ホースクランププライヤー DAYTONA(デイトナ)ホースクランププライヤーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。
全長(mm)230/270/295/330(4段階調整)送り角度(°)5寸法(inch)3/8(9.5mm)ギヤ歯数72
タイヤレバークランクタイプ DAYTONA(デイトナ)タイヤレバークランクタイプDAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
幅(mm)(スプーン部)約22全長(mm)約360シャフト径(Φmm)10
ホイールチョック フィッティングキット DRC(ダートフリーク)ホイールチョック フィッティングキットDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
529税込582
1セット(2個)
当日出荷
DRCのホイールチョックの取り外しが容易にできるアダプター。穴径6.2mm/2個入り
穴径(Φmm)6.2
エアサスゲージ 0.1-1.0kg/cm2 KIJIMA(キジマ)エアサスゲージ 0.1-1.0kg/cm2KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エアサス調整用ゲージ
使用空気圧(kg/cm2)0.1-1.0
バイクツール用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)バイクツール用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)20サイズ六角穴(対辺5mm)x1/4”HEX(C6ビット装着用)質量(g)9直径(mm)10
バイクメンテナンスツール