パンク修理・ケミカル :「パンク修理剤」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材 適合乗用車
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
1箱(20枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強化ゴム内蔵の三層構造。エンボス加工により接着面積が大きい。伸縮に強いフラワーエッジ。
1箱(30枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
1箱(100枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合乗用車・トラック
1箱(30本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイアスタイヤの修理内面パッチ。
用途バイアスタイヤ用
1箱(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合乗用車・トラック
1箱(25本)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(12g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 付属品パイロット付 適合乗用車・トラック 軸径(Φmm)10 釘穴(mm)MAX 10 パッチ径(Φmm)58
1箱(20本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。
釘穴(mm)MAX6 適合二輪車・乗用車
1箱(40個)
6,398 税込7,038
当日出荷

乗用車用タイヤの内面修理を始めるのに最適なセットです
用途乗用車の傷穴とタイヤ内面の同時修理用セット セット内容ミニコンビA6×12本、レマステム6mm×10本、UP-6×10枚、ミニコンカーバイト6mm×1本、スペシャルセメントブルー70g×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個、挿入棒×1本
1セット
25,980 税込28,578
8日以内出荷

フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
適合乗用車 釘穴(mm)MAX6 長さ(mm)100
1箱(50個)
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
1枚
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 付属品パイロット付 適合乗用車・トラック 軸径(Φmm)10 釘穴(mm)MAX 10 パッチ径(Φmm)58
1箱(20本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

レマステム挿入時にスムーズに挿入できます
用途レマステム挿入用
1本
229 税込252
8日以内出荷

ミニコンビB8で内外面同時修理をするのに必要なアイテムのセットです
用途傷穴とタイヤ内面の同時修理用セット セット内容ミニコンビB8×20本/1箱、スペシャルセメントブルー30g×2本、ミニコンカーバイト8mm×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷

バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に 仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォール プライ数8
1枚
23,980 税込26,378
6日以内出荷

バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に 仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォール プライ数6
1枚
9,698 税込10,668
6日以内出荷

TR-13のバルブにかぶせ、TR-15の太さにします。
適合TR-13
1個
209 税込230
当日出荷

修理面とパッチの間に貼り付けるクッションゴム。必ずパッチに積層してください。
寸法(mm)0.8×500 容量(kg)5
1ロール
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1本(5g)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
用途タイヤパッチの周囲に使用します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(210mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エージング・摩擦・サビなどによるタイヤビード部のエア漏れを防止します。
付属品ハケ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.35L 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
4,898 税込5,388
8日以内出荷