絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(10)
- 1.5(12)
ねじの呼び
- M12
- 1/2(1)
- M10(2)
- M14(8)
二面幅(mm)
- 17(6)
- 19(22)
- 21(19)
長さ(mm)
- 16(3)
- 19.7(2)
- 20(1)
- 22(3)
- 23(2)
- 25(1)
- 27(1)
- 27.6(4)
- 29.9(1)
- 30(4)
- 31(14)
- 31.5(17)
- 32(4)
- 32.5(11)
- 34(2)
- 35(1)
- 35.1(3)
- 35.5(1)
- 37.1(4)
- 42(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(5)
- 鉄すべて(19)
- SCM435(1)
種類
袋ナット(27)
貫通ナット(5)
袋ナット・貫通ナット
ブランド
- McGard(マックガード)(47)
- KYO-EI(19)
- 藤田秀ナット製作所(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- TIPTOP(3)
McGard(マックガード)・KYO-EI・藤田秀ナット製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TIPTOP
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
ロックナットとは車のホイールを盗難から守るための専用ナット。ホイールの5本のナットのうち、1個をロックナットに替えることで、ナットは専用アダプターでないと外せないため、盗難抑止効果があります。ロックナット4個と専用アダプターはセット販売です。ホイールナットを外見上良くしたいときのため、ホイールナットとロックナット、専用アダプターがセット販売品として、数多く商品化されています。ロックナット取り外し用の専用アダプターが数種類セットとなった商品は、国内に流通しているロックナットであれば、どのロックナットを使用していても取り外しが可能です。
商品豆知識
「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む
1.25(10)
1.5(12)

KYOKUGEN Nut 20pcs
KYO-EI(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)色ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から8日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック
KYO-EI(31件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY
KYO-EI(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター全長(mm)31タイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°六角軸二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
Bull Lock TUSKEY MAG
KYO-EI(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット8日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個材質スチール全長(mm)22タイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット
TIPTOP(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ
KYO-EI(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色メッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット8日以内出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。テーパー60°
軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H
藤田秀ナット製作所(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷セット内容ナット16個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12
ロックナット MCG-34212DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)当日出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)
KYO-EI(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット8日以内出荷から13日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット MCG-34366
McGard(マックガード)¥7,998税込¥8,7981個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35357
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット(黒)全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35354
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34360DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
ロックナット ブラック
TIPTOP¥2,098~税込¥2,308~1セット5日以内出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチールねじ径M12表面処理クロムメッキ
Bull Lock Compact
KYO-EI(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(16個)8日以内出荷から9日以内出荷用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26
袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個材質スチールタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール全長(mm)30タイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用
KYO-EI(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ
KYO-EI(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングコンポジットR40(ロックナット)
KYO-EI¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から8日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプロックナットねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17
軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H
藤田秀ナット製作所(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷セット内容ナット12個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H
藤田秀ナット製作所(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30対辺(mm)17ねじ径(mm)12
スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ19H
藤田秀ナット製作所(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H
藤田秀ナット製作所(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12
ブルロック&ナットセット
KYO-EI¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷盗難防止用ホイールロック&ナットセット全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
インストレーションキット MCG-84557B
McGard(マックガード)¥23,980税込¥26,3781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
インストレーションキット MCG-84557
McGard(マックガード)¥20,980税込¥23,0781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65006
McGard(マックガード)¥21,980税込¥24,1781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)32色クロームねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65040RA
McGard(マックガード)¥27,980税込¥30,7781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5色赤/ブラックねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65025BK
McGard(マックガード)¥25,980税込¥28,5781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)32色ブラックねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65038BA
McGard(マックガード)¥27,980税込¥30,7781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5色青/ブラックねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65008RA
McGard(マックガード)¥25,980税込¥28,5781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5色赤/クロームねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプライン・インストレーションキット MCG-65026GD
McGard(マックガード)¥32,980税込¥36,2781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5色ゴールドキー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65015BA
McGard(マックガード)¥25,980税込¥28,5781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5色青/クロームねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー