絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(3)
- 1.5(3)
ねじの呼び
- M12(3)
二面幅(mm)
- 19(2)
- 21(2)
長さ(mm)
- 22
- 16(3)
- 19.7(2)
- 20(1)
- 22.7(1)
- 23(2)
- 25(1)
- 27(3)
- 27.6(4)
- 30(4)
- 31(11)
- 31.5(18)
- 32(4)
- 32.5(11)
- 34(2)
- 35(4)
- 35.1(3)
- 37.1(5)
- 41.7(3)
- 42(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(3)
種類
袋ナット(3)
袋ナット
ブランド
- KYO-EI(3)
KYO-EI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ロックナットとは車のホイールを盗難から守るための専用ナット。ホイールの5本のナットのうち、1個をロックナットに替えることで、ナットは専用アダプターでないと外せないため、盗難抑止効果があります。ロックナット4個と専用アダプターはセット販売です。ホイールナットを外見上良くしたいときのため、ホイールナットとロックナット、専用アダプターがセット販売品として、数多く商品化されています。ロックナット取り外し用の専用アダプターが数種類セットとなった商品は、国内に流通しているロックナットであれば、どのロックナットを使用していても取り外しが可能です。
商品豆知識
「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む
1.25(3)
1.5(3)

ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!タイプ袋材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット8日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!タイプ袋材質スチール二面幅(mm)19/21(キー)ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)
KYO-EI(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット8日以内出荷から13日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!タイプ袋材質スチール対辺(mm)21ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応