絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
二面幅(mm)
長さ(mm)
種類
ラグボルト・袋ナット・貫通ナット
ブランド
McGard(マックガード)・KYO-EI・藤田秀ナット製作所・TIPTOP・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カーメイト・FPC・KYOEI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじピッチ(mm)/山数から絞り込む
  • ロックナット MCG-34363SL McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-34363SL

    McGard(マックガード)
    18,980税込20,878
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ハイセキュリティロック全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
  • ロックナット MCG-34362SL McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-34362SL

    McGard(マックガード)
    18,980税込20,878
    1個(4個)
    7日以内出荷
    マックガードのホイールロックは1964年以降、沢山のお客様から信頼されています。独自の花柄キーパターンを持つホイールロックは、通常のナット/ボルトと各ホイールにつき一本ずつ交換するだけで、高いセキュリティ性能を発揮します。それぞれのホイールロックは数多くのキーパターンを持っており、付属されている専用工具(キーアダプター)でなければ開錠は非常に困難です。高い防犯性能 高い防錆性能と美しい見た目 世界規模でのカスタマーサポート
    適合トヨタ,マツダ,三菱種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
  • ロックナット MCG-34254SL McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-34254SL

    McGard(マックガード)
    17,980税込19,778
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ハイセキュリティロック全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
  • ロックナット MCG-29166 McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-29166

    McGard(マックガード)
    6,998税込7,698
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別貫通ナット(クロームキャップ)全長(mm)19.7キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)24.5ねじ深さ(mm)-六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
  • ロックナット MCG-34215 McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-34215

    McGard(マックガード)
    9,798税込10,778
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
  • ロックナット MCG-34364 McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-34364

    McGard(マックガード)
    6,998税込7,698
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
  • ロックナット スチール製 TIPTOP

    ロックナット スチール製

    TIPTOP
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
    セット内容ロック4個+キー1個材質スチール全長(mm)23タイプ袋ショートツバ付ねじ径M12表面処理クロムメッキ
  • 貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    盗難防止の必需品。
    材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)20セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個テーパー60°外径(mm)アダプター/26
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用 KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用

    KYO-EI(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    8日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    タイプ貫通全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ

    KYO-EI(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    タイプ貫通全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EI

    レーシングコンポジットR40(ロックナット)

    KYO-EI
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
    二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個タイプロックナットテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H 藤田秀ナット製作所

    軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H

    藤田秀ナット製作所(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    セット内容ナット12個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12
  • 軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所

    軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H

    藤田秀ナット製作所(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30対辺(mm)17ねじ径(mm)12
  • ラグナット M14X1.5 19H BK KYOEI

    ラグナット M14X1.5 19H BK

    KYOEI
    598税込658
    1個
    8日以内出荷
    仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX全長(mm)35Black種類袋ナットねじサイズM14×P1.5有効ねじ(mm)27.5

タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用ロックナット