絞り込み
性能ランク
- 34
- 30(2)
- 40(9)
- 42(4)
- 44(2)
- 50(3)
- 55(10)
- 60(7)
- 75(9)
- 80(5)
- 85(7)
- 90(6)
- 95(9)
- 105(3)
- 110(2)
- 115(4)
- 120(2)
- 130(3)
- 155(2)
- 210(2)
- 性能ランクをもっと見る
ブランド
- ACDelco(1)
- GSユアサ(1)
端子位置
- L(1)
- R(2)
長側面長さ(cm)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
短側面サイズ
- A(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 24(1)
- 27(1)
- 28(1)
24・27・28
定格電圧(V)
- 12(2)
12
バッテリーは、様々な用途・車のサイズによってそれぞれより車に適したバッテリーを選ぶ必要があります。近年では充電制御やアイドリングストップ機能付きの車両が増加しており、バッテリーへの負荷が高まっています。これらのバッテリーでは、急速に充電を回復させる性能が求められており、そのため、専用バッテリーとなっています。

国産車ハイブリッド車補機用バッテリー
ACDelco(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。用途ハイブリッド車用の補機バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで箱高(mm)224