絞り込み
性能ランク
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(2)
  • 110(1)
  • 115(1)
ブランド
  • ACDelco
  • モノタロウ(3)
  • GSユアサ(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • 古河電池(16)
  • LiTime(15)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(8)
  • HELLA(7)
  • アトラス(ATLAS)(6)
  • BM LINK(5)
  • YANASE(3)
  • VARTA(バルタ)(3)
  • NBC[バッテリー](2)
  • 電菱(2)
  • PITWORK(日産)(2)
  • CLARIOS(2)
  • FIAMM(フィアム)(2)
  • ケルヒャー(1)
端子位置
  • L(3)
  • R(4)
長側面長さ(cm)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 23(3)
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 31(3)
短側面サイズ
  • B(2)
  • D(2)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(2)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 52(1)
  • 56(2)
  • 60(2)
  • 64(1)
  • 72(1)
  • 75(2)
28・30・32・34・36・45・46・52・56・60・64・72・75
定格電圧(V)
  • 12(4)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業者の手配不要で手間いらず! 廃棄バッテリー回収サービス かんたんステップ
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(157件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

    充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

    ACDelco(9件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
  • マリン用ディープサイクルバッテリー ACDelco

    マリン用ディープサイクルバッテリー

    ACDelco(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
    用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
  • 輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco

    輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ

    ACDelco(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
    幅(mm)175
  • 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー ACDelco

    国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

    ACDelco(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。
    用途ハイブリッド車用の補機バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで箱高(mm)224
  • アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelco

    アイドリングストップ車対応バッテリー

    ACDelco(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌々日出荷
    標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
    定格電圧(V)12
  • 北米車用 メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    北米車用 メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    液減りが少ないから補水不要。耐久性に優れた極板。極板に電気特性の良い素材を採用。寒冷地でも高い始動性。米国のBCI工業規格に準拠。
バッテリー本体