絞り込み
タイプ
ブランド
RG(レーシングギア)・PIAA・Seabass Link・DELTA(デルタ)・フィリップス・SMART[自動車用品]・データシステム・IPF・BRAITH(ブレイス)・STANLEY(スタンレー電気)・カシムラ・レイブリック(スタンレー)・カーメイト・ケリー電気産業・KOITO(小糸製作所)・ジョイフル・DJ(ドライブジョイ)・AXS(アークス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
HIDバルブとは、キセノンガスや水銀、ヨウ化金属などが封入されたバルブ内で電極間の放電により発光する部品です。従来型の白熱バルブより明るく消費電力が低く、発熱も少ないといった特徴があります。フィラメントがないため断線の心配がなく、長寿命といったこともメリットです。色温度は一般的には4000~4500Kですが、さまざまな光色を選ぶことも可能。コンバージョンキットやHIDキット、各種ハーネスも多数取り揃えています。
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDバーナーD2 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD2レイブリック(スタンレー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格85V/35W(12V車・24V車対応)口金その他
HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D2STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD4レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
定格42V/35W口金その他
四輪車HIDバルブ D2 KOITO(小糸製作所)四輪車HIDバルブ D2KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12・24
POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)POWER BEAM H4 145/135WRG(レーシングギア)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSparkDELTA(デルタ)(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(2個)ほか
当日出荷
明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
HID交換バルブ6000K AXS(アークス)HID交換バルブ6000KAXS(アークス)(1件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷から6日以内出荷
純正交換用HIDヘッドランプ
ホワイト色温度(K)6000
AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1SSeabass Link(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
欠品中
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。
定格電力(W)35保証期間購入より1年間バルブ種類D1S
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプDELTA(デルタ)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(2個)
当日出荷
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D8S、DLS
AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3SSeabass Link(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。
定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D3S
デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)デルタHIDバルブDELTA(デルタ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2本)
当日出荷
UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)リアルイエロー H4 130/125WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
HIDバルブ(交換用バルブ) ケリー電気産業HIDバルブ(交換用バルブ)ケリー電気産業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用電圧(V)85仕様D2CタイプD2C定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)グレアー HIDバーナーBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用電圧(V)12適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)グレアー HIDバーナーBRAITH(ブレイス)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
純正HID交換用バーナー
用途D2S/D2R専用電圧(V)12適合12V国産車専用型式D2C(D2S/D2R)消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D4STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)デルタH.I.Dバルブ D4CDELTA(デルタ)
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷
世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
HIDバーナー 4500K D4R/S カシムラHIDバーナー 4500K D4R/Sカシムラ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。
質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D4R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2S
HIDバルブ 車検対応 ジョイフルHIDバルブ 車検対応ジョイフル
7,998税込8,798
1個(2個)
当日出荷
純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125タイプD4R/S奥行(mm)60色温度(K)6500明るさ(Lm)2400
HIDバーナー オプションシェード DELTA(デルタ)HIDバーナー オプションシェードDELTA(デルタ)
1,898税込2,088
1セット(2個)
3日以内出荷
D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトでありがちな、対向車への眩惑光の配光を制御するための、後付けシェードとなります。D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトに本製品を取り付けてカットラインを配光します。
HIDバルブデュアルクス2 カーメイトHIDバルブデュアルクス2カーメイト
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
ホワイト(WHITE)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32保証期間3年
HIDバルブスーパークリア カーメイトHIDバルブスーパークリアカーメイト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
POWER BEAM H1 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H1 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
タイプH1口金P14.5sガラス球形式T8.5
RG D2S/Rバルブ 2800K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ 2800KRG(レーシングギア)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
定格85V35W
POWER BEAM H7 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H7 130WRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
RG D2S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SHL+5000KRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
定格85V35W
リアルイエロー H3 85W RG(レーシングギア)リアルイエロー H3 85WRG(レーシングギア)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
RG D2S/Rバルブ 4500K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ 4500KRG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格85V35W
HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300Kケリー電気産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
HIDホワイトビーム D2タイプ補修用 KOITO(小糸製作所)HIDホワイトビーム D2タイプ補修用KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
車検対応
用途ヘッドランプ用ホワイト定格電圧(V)12・24
HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)HIDコンバージョンキット(シングル)DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)6000キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
POWER BEAM H3 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H3 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
SR キセノンバルブ D3S RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D3SRG(レーシングギア)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
定格42V35W
HIDバーナー 4500K D2R/S カシムラHIDバーナー 4500K D2R/Sカシムラ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。
質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D2R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1S
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3S
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4R
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4S

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

HIDバルブ