62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N三ツ星貿易
12,480税込13,728
1個
4日以内出荷
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED三ツ星貿易
16,480税込18,128
1個
4日以内出荷
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。
用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装電源コード(m)4.5回転数120~140回/分電池DC12・24V兼用外寸法(mm)131×190×141LED3WLED×1個点灯色
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N三ツ星貿易
12,480税込13,728
1個
4日以内出荷
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50点灯色
LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロスLED流線回転灯(橙)12V24V兼用グリーンクロス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
定格電圧(V)DC12/24トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9電球LED
取付金具(散光式警光灯用) KOITO(小糸製作所)取付金具(散光式警光灯用)KOITO(小糸製作所)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
散光式警光灯用オプションパーツです。外部突起要件対応
付属品M8取付ボルト
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管
散光式警光灯M型 43型 フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 43型 フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430質量(kg)4.8タイプフラッシュランプ電流(A)全光時/2.0、減光時1.5定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時24)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110電球キセノン放電管
丸型警光灯8型 12V Φ164 KOITO(小糸製作所)丸型警光灯8型 12V Φ164KOITO(小糸製作所)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。 ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。 防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8タイプフラッシュランプ電流(A)1.0定格電力(W)キセノン放電管12定格電圧(V)12外径(Φmm)164閃光数(min-1[回/分])220
丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ電流(A)1.0定格電力(W)12定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])220
ピカライト ミラーシート KOITO(小糸製作所)ピカライト ミラーシートKOITO(小糸製作所)
519税込571
1個
9日以内出荷
材質ポリエステル蒸着銀艶フィルム
パイロットランプ 24V KOITO(小糸製作所)パイロットランプ 24VKOITO(小糸製作所)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
定格電圧(V)24六角対辺(mm)19定格電力(W)2取付穴径(Φmm)16.5
パイロットランプ 12V KOITO(小糸製作所)パイロットランプ 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
定格電圧(V)12定格電力(W)2
ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツ KOITO(小糸製作所)ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツKOITO(小糸製作所)
329税込362
1個
4日以内出荷
適合回転ユニット共通
SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブ KOITO(小糸製作所)SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
P型サイドグローブ パッキン付き KOITO(小糸製作所)P型サイドグローブ パッキン付きKOITO(小糸製作所)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
仕様凸凹結合用パッキン付き適合全タイプ共通(43、55型左側除く)
M型グローブAssy KOITO(小糸製作所)M型グローブAssyKOITO(小糸製作所)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
HSSB-8型用モーター 24V KOITO(小糸製作所)HSSB-8型用モーター 24VKOITO(小糸製作所)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)24
HSSB-8/FL-8型用防振ゴム KOITO(小糸製作所)HSSB-8/FL-8型用防振ゴムKOITO(小糸製作所)
639税込703
1個
9日以内出荷
2N型用グローブ KOITO(小糸製作所)2N型用グローブKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
適合RB-2N型、GRB-2N型、MRB-2N型、QRB-2N型用
2N型グローブ 青 KOITO(小糸製作所)2N型グローブ 青KOITO(小糸製作所)
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
車載用警告灯12V24V兼用ゴム付き ユニット車載用警告灯12V24V兼用ゴム付きユニット
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
パワーLEDとフルネルレンズで構成された車載用警告灯。 モーターレスで振動に強く長寿命です。 点滅パターンが20種類から選べます。
トラスコ品番107-8597コード長さ(m)3.6電球LED
832-24 ヨウデンキュウ 24V45/45 SYS832-24 ヨウデンキュウ 24V45/45SYS
559税込615
1個
翌日出荷
定格電圧(V)24
トラック用回転灯