絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(8)
  • 24(7)
  • 48(2)
  • 60(1)
  • 80(2)
定格電力(W)
  • 3.64(1)
  • 15(4)
  • 45(1)
LED使用数(個)
  • 5
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 6(10)
  • 8(5)
  • 9(18)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 40(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • 信和自動車工業(2)
  • カシムラ(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
12(8)
24(7)
48(2)
60(1)
80(2)
  • ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業

    LEDワークライト(作業灯) 角型 (IP67/IP69K 防水)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷
    小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
    付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
  • LEDワークライト コンパクト カシムラ

    LEDワークライト コンパクト

    カシムラ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。
    仕様15W仕様(3W×5個)幅(mm)72高さ(mm)100奥行(mm)46本体質量(kg)280入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100発光色最大消費電力(W)15色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)850LED使用数(個)5
  • LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED作業灯(丸)10V-80V 共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
    用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
  • LEDワークライト(作業灯)  丸型 (IP67/IP69K防水) 信和自動車工業

    LEDワークライト(作業灯) 丸型 (IP67/IP69K防水)

    信和自動車工業
    4,788税込5,267
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
    付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状丸型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000防水保護等級IP67/IP69K(防水)電球の種類LED
  • WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-23 LEDワークランプ 角型 15W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
    材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス幅(mm)110ホワイト高さ(mm)125質量(g)約350(ブラケットなど含まない)奥行(mm)38定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)光源LEDコード赤線(+線)、黒線(-線)色温度(K)6000LED色ホワイト防塵防水性能IP67コード長さ(cm)約45動作電圧DC10V-DC80V本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38明るさ(Lm)1000照射角約60度LED使用数(個)5灯電球の種類LED
  • LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
    用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000
  • LED作業灯 スクエア ホワイト 槌屋ヤック

    LED作業灯 スクエア ホワイト

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
    材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40
トラック用フォグランプ(補助ランプ)