絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(8)
  • 24(6)
  • 48(1)
定格電力(W)
  • 18
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(5)
  • 12(9)
  • 13.5(3)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 21(3)
  • 24(6)
  • 25(4)
  • 27(9)
  • 35(6)
  • 36(4)
  • 40(5)
  • 42(3)
  • 55(8)
  • 70(7)
  • その他(10)
LED使用数(個)
  • 6(6)
  • 18(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
12(8)
24(6)
48(1)
  • ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)160×45質量(g)196タイプ12V/24V共用色温度(K)7000防塵防水性能IPX8材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)1440照射角45°LED使用数(個)6防水保護等級IPX8販売区分業務用
  • ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
    材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
  • ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)352奥行(mm)38光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)6防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ワークランプ 角型 18W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
  • LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
    用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
  • WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-21 LED6ワークランプ 角型18W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
    付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000LED使用数(個)6電球の種類LED
  • LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
    用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000
  • LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
トラック用フォグランプ(補助ランプ)