絞り込み
ブランド
定格電力(W)
LED使用数(個)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
227件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
LED3 ミニワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
LEDワークランプ丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)関連資料(1MB)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラLEDワークライト ミニ角 6灯 18Wカシムラ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27WJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ECE認証規格取得のLED後退灯です許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業)LED作業灯(丸)10V-80V 共通JB(日本ボデーパーツ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)LED素子は信頼性の高いCREE社製取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
LED作業灯 クレファLED作業灯クレファ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。 長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質アルミダイキャスト製ハウジング幅(mm)110高さ(mm)128奥行(mm)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45光源LED消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9色温度(K)6000寿命約20000時間防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMA動作電圧10-30V DC定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9防水仕様IP67明るさ(Lm)1760LED使用数(個)8電球の種類LED
WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-21 LED6ワークランプ 角型18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
サイドランプ  バス用 ドーワサイドランプ バス用ドーワ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
中型角Dワークランプ ドーワ中型角Dワークランプドーワ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質樹脂タイプハロゲン(H3)、U字ステー付光源ハロゲン球電球の種類ハロゲン球
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水信和自動車工業
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)9-32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
制限灯 ドーワ制限灯ドーワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
798税込878
1個
4日以内出荷
従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-41 LEDミニワークランプ角型 10WJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装・外装電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42電圧(V)DC12~24(MAX32)定格電力(W)10明るさ(W)10色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49明るさ(Lm)720
LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
ワークライト【UNITY】 Strandsワークライト【UNITY】Strands
6,298税込6,928
1個
当日出荷
フルLEDのワークライトです。 超コンパクトなのにパワフルな光を放つのでとても頼もしい作業灯です。 後退灯としても使用できます。
用途電装パーツ/作業灯材質アルミ電圧(V)10/32レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.11×67.03×26.13LED色ホワイトコード長さ(cm)50
LEDワークライト(作業灯)  丸型 (IP67/IP69K防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 (IP67/IP69K防水)信和自動車工業
4,788税込5,267
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状丸型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000防水保護等級IP67/IP69K(防水)電球の種類LED
マグネット台座 カシムラマグネット台座カシムラ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。 強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。 取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。
付属品ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス質量(g)265本体寸法(mm)Φ76×20(ボルト除く)
4 1/2 フォグレンズ ドーワ4 1/2 フォグレンズドーワ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
中間サイドランプ ドーワ中間サイドランプドーワ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所)ワーキングランプ 角型KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途トラック・産業車両用形状角型耐振性JIS7G級
VS-L141VW+VS-L3D  LED丸型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯JB(日本ボデーパーツ工業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途電装パーツ材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS質量(g)約205寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68入力電圧(V)DC12~30定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240使用環境温度(℃)-30~50定格入力電力3.8~3.9W光束(Lm)220防水仕様JIS D0203 S2
LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18WJB(日本ボデーパーツ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
横長タイプのLED作業灯DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K信和自動車工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
LEDミニ作業灯BK(充電式) BRIDGE[自動車用品]LEDミニ作業灯BK(充電式)BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自動車整備・アウトドア等用途は多様。USB充電タイプ2~3時間の充電で約4~5時間連続使用可能。
付属品マグネット、クリップ寸法(mm)約183×23消費電力(W)1連続使用時間(時間)約4~5光源LED光束(Lm)最大:3WCOB:240、LED:80電球の種類LED
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
799税込879
1個
4日以内出荷
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個MAD MAX(マッドマックス)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯JB(日本ボデーパーツ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ナンバーランプの配線をコネクター化専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がりますECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様Approval number : E13*4R00/19*35417*002020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載関連資料(0.63MB) (0.49MB)防水性IP65
JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台JB(日本ボデーパーツ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台ですJB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ仕上げ関連資料(0.65MB)
パイプバンパー用フォグランプブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)パイプバンパー用フォグランプブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
パイプバンパーなどに使用される丸パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。強度も抜群!!
用途外装パーツ/ブラケット材質SUS304/2Bねじ穴(Φmm)13
LEDワークライト 小型フラット型 ModesLEDワークライト 小型フラット型Modes
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途自動車やトラックの荷台に材質(本体)アルミ質量(g)210電圧(V)DC10~30消費電力(W)6取付ボルト8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く)材質(レンズ)アクリル樹脂明るさ(Lm)1050材質(ステー)ステンレス防水IP69
ブラケット カシムラブラケットカシムラ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー信和自動車工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)
付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1形状角型材質(本体)アルミ合金電圧(V)9-32(12/24共用)定格電力(W)3防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9発光体OSRAM 3W LEDx9電球の種類LED
LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)信和自動車工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状丸型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
ワークライト イエロー BRAITH(ブレイス)ワークライト イエローBRAITH(ブレイス)
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷
2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
用途荷台作業灯、フォグランプ付属品ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個材質アルミ合金電圧(V)(対応)12~24全光束(Lm)2000定格出力(W)72×2コード長さ(cm)22作業温度範囲(℃)-40~80LED使用数(個)2防水保護等級IP67
LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)信和自動車工業(1件のレビュー)
5,388税込5,927
1個
当日出荷
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
トラック用フォグランプ(補助ランプ)