絞り込み
ブランド
  • ドーワ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
定格電圧(V)
  • 12(4)
  • 24(4)
定格電力(W)
  • 10
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 12(10)
  • 13.5(3)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 18(8)
  • 21(3)
  • 24(6)
  • 25(4)
  • 27(9)
  • 35(6)
  • 36(4)
  • 40(5)
  • 42(3)
  • 55(9)
  • 70(7)
  • その他(10)
LED使用数(個)
  • 3(1)
  • 8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
12(4)
24(4)
ナンバーランプ ドーワナンバーランプドーワ(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
バックランプ ドーワバックランプドーワ(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
898税込988
1個
当日出荷
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
LED3 ミニワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-41 LEDミニワークランプ角型 10WJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装・外装電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42電圧(V)DC12~24(MAX32)定格電力(W)10明るさ(W)10色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49明るさ(Lm)720
トラック用フォグランプ(補助ランプ)