絞り込み
ブランド
定格電力(W)
LED使用数(個)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
227件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
日野大型'17プロフィア専用フォグランプ取付けステー対策バンパー下部に取り付けますステンレス製で厚さは5mm。左右セット
用途ボディパーツ材質ステンレス板厚(mm)5適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)取扱説明書(0.62MB)
フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 Strandsフォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9Strands
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
用途電装パーツ/スポットライト材質アルミ電圧(V)12/24寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132レンズ色スモークコード長さ(m)3LED色ホワイト/オレンジ
フォグランプ丸型【FRITSLA 9】 Strandsフォグランプ丸型【FRITSLA 9】Strands
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)L223×119.5×223/241.5消費電力(W)37レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード3500
フォグランプ丸型【DK INTENSE9】 Strandsフォグランプ丸型【DK INTENSE9】Strands
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。
用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)L218×T70×H233.5消費電力(W)125レンズ色クリア照射モード11000
フォグランプ【SIBERIA NRS9】 Strandsフォグランプ【SIBERIA NRS9】Strands
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション発光部が最近流行りの面発光タイプを採用しております。
用途電装パーツ/スポットライト消費電力(W)145レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード13377寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)228.6×228.6/249.3×86.7
フォグランプ【AMBASSADOR】 Strandsフォグランプ【AMBASSADOR】Strands
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)(L/T/H)230.5×132×245レンズ色クリア
バーライト【DK IDENTITY】 Strandsバーライト【DK IDENTITY】Strands
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
STRANDS製のバータイプのフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。
用途電装パーツ/スポットライト電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)520×58×55.5
フォグランプ樽型 HELLAフォグランプ樽型HELLA
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
HELLA製のフルLEDフォグランプ。 320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)238×113×141質量(g)980電圧(V)12/24消費電力(W)8
LEDワークライト 1灯タイプ ModesLEDワークライト 1灯タイプModes
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
寸法(mm)Φ111×D49(ステー部除く)材質(本体)アルミ質量(g)436電圧(V)DC12~80消費電力(W)22明るさ(Lm)3300材質(ステー)ステンレス
DC用LEDワークライト ModesDC用LEDワークライトModes
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
白黄色切り替え点滅タイプ リモコン付き
質量(g)505電圧(V)DC10~60消費電力(W)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×126×52明るさ(Lm)白2160、黄1800LED使用数(個)16防水IP68
12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ NIGHTSTAR(ナイトスター)12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプNIGHTSTAR(ナイトスター)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適付属品ステンレス製取付ブラケット幅(mm)245.7高さ(mm)160.9奥行(mm)117.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×117.5光源ハイパワーLED×6発色(フレーム)前面:クローム
12V/24V用 LEDドライビングライト スタンダードタイプ NIGHTSTAR(ナイトスター)12V/24V用 LEDドライビングライト スタンダードタイプNIGHTSTAR(ナイトスター)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
左右に設置されたハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適付属品ステンレス製取付ブラケット幅(mm)245.7高さ(mm)160.9奥行(mm)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×118.0光源ハイパワーLED×2発色(フレーム)前面:クローム
イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラスクリアー消費電力(W)LED(縁部分):約3.5明るさ約8cd
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Lサイズ MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ LサイズMAD MAX(マッドマックス)
479税込527
1個
4日以内出荷
ワークライト 36W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!
材質アクリル樹脂幅(mm)152高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×152適合車種汎用
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ SサイズMAD MAX(マッドマックス)
199税込219
1個
4日以内出荷
ワークライト 12W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!
材質アクリル樹脂幅(mm)51高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×51適合車種汎用
LEDフォグランプ ツインカラー BZパワーLEDフォグランプ ツインカラーBZパワー
7,498税込8,248
1セット
6日以内出荷
手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途自動車フォグライト専用LEDバルブ電圧(V)12消費電力(W)20極性フリー明るさ(Lm)1000/800(ホワイト/イエロー)電球の種類LED
LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業LED作業灯 角型 16W型 PROケリー電気産業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディ PROケリー電気産業
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V消費電力(W)8保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 丸型 14W型 ケリー電気産業LED作業灯 丸型 14W型ケリー電気産業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
丸型で、白色のLED光です。 薄型なので、取付場所を選びません。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状丸型幅(mm)118高さ(mm)129質量(g)370タイプスポット光奥行(mm)40電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 角型 14W型 ケリー電気産業LED作業灯 角型 14W型ケリー電気産業
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
フォグレンズ ドーワフォグレンズドーワ
649税込714
1枚
5日以内出荷
適合DS-0089
DCプラグ配線キット カシムラDCプラグ配線キットカシムラ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
LEDフォグランプ付登場!おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール奥行(mm)44.35消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8寸法(Φmm)95定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2色温度(K)6500防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85
白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
形状丸型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(2個)
当日出荷から24日以内出荷
形状角型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球最大光度(cd)4000光色イエロー電球の種類白熱電球
白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用 KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個ほか
当日出荷
形状角型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所)LEDデイシャインビームセット DC24VKOITO(小糸製作所)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
141型ハロゲンフォグランプ単品 KOITO(小糸製作所)141型ハロゲンフォグランプ単品KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球
141型ハロゲンフォグランプセット KOITO(小糸製作所)141型ハロゲンフォグランプセットKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1セット(2個)
当日出荷
イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球
メタハラサーチライトHID 35W 関西ヂーゼルメタハラサーチライトHID 35W関西ヂーゼル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
ワーキングランプ 丸型 KOITO(小糸製作所)ワーキングランプ 丸型KOITO(小糸製作所)
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
用途トラック・産業車両用光源ハロゲン(H1)耐振性JIS4G級
デイライト(高輝度LED 24V) DELTA(デルタ)デイライト(高輝度LED 24V)DELTA(デルタ)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐバンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48電圧(V)DC24消費電力(W)7.6電球の種類LED
フォグランプステー R/L パーフェクトクオン JET INOUE(ジェットイノウエ)フォグランプステー R/L パーフェクトクオンJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,798税込8,578
1セット
4日以内出荷
パーフェクトクオン専用フォグランプ取付けステー。バンパー下部ブレ止めのボルトを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせずボルトオンで取付けできます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途電装パーツ材質SUS304BA板厚(mm)5適合車種UD大型パーフェクトクオン(H29.5~ON)材質(ボルト)スチール
フォグランプステー R/L 17スーパーグレート 高床車 JET INOUE(ジェットイノウエ)フォグランプステー R/L 17スーパーグレート 高床車JET INOUE(ジェットイノウエ)
9,698税込10,668
1セット
4日以内出荷
17スーパーグレート専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途電装パーツ材質SUS304BA板厚(mm)5適合車種ふそう大型'17スーパーグレート高床車(H29.5~ON)材質(ボルト)スチール
フォグランプステー R/L ファイブスターギガ JET INOUE(ジェットイノウエ)フォグランプステー R/L ファイブスターギガJET INOUE(ジェットイノウエ)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
ファイブスターギガ専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー取付けブラケットを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせず低床・高床、前期・後期問わずご利用いただけます。ブレ対策として補強と合わせ、ステンレス製ステーの厚さは6mm。左右セット。
用途電装パーツ材質SUS304BA板厚(mm)6適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)材質(ボルト)スチール
LEDワークライト マル OAKLEDワークライト マルOAK
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
LEDワークライト カク OAKLEDワークライト カクOAK
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
ヘッド&フォグLED HB HIR PIAAヘッド&フォグLED HB HIRPIAA
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
フォグスター VALEO ニッサン202 LR PIAAフォグスター VALEO ニッサン202 LRPIAA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
フォグスター VALEO トヨタ100 L PIAAフォグスター VALEO トヨタ100 LPIAA
6,998税込7,698
1個
欠品中
トラック用フォグランプ(補助ランプ)