絞り込み
長さ(m)
  • 0.3
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.35(2)
  • 0.4(6)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(4)
  • 0.8(4)
  • 1.0(3)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 50(1)
ブランド
  • 清和工業(5)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アーシングとは、マイナス配線の強化をしてへの電流の流れを良くすることで性能の向上をさせる方法のことです。バッテリー端子のプラスとマイナスに配線をつなぐだけのキットや専用のアーシングケーブル、アーシングターミナルなどを取り扱っています。例えばアーシングケーブルは、電気抵抗の少ない銅に特殊な錫メッキを施し熱に強いビニールでコーティングされたアイテム。自動車の整備工場やメンテナンス工場で使用されています。ケーブルの太さや長さなどさまざまな種類があるため、使用したい場所によって適切なものを選ぶことが可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.3
0.35(2)
0.4(6)
0.5(2)
0.6(4)
0.8(4)
1.0(3)
2(2)
4(1)
50(1)
  • アーシングケーブル(20sq) 清和工業

    アーシングケーブル(20sq)

    清和工業(64件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
  • アーシングケーブル(15sq) 清和工業

    アーシングケーブル(15sq)

    清和工業(55件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
  • ボディアースケーブル(大容量) 清和工業

    ボディアースケーブル(大容量)

    清和工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
    許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
  • 丸アースケーブル 清和工業

    丸アースケーブル

    清和工業
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
    内径(Φmm)【端子】片側8/片側10太さ(sq)15
  • 平型アースケーブル 清和工業

    平型アースケーブル

    清和工業
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    編組構造の錫メッキ軟銅線を採用し、優れた耐食性・耐熱性を実現したアース線です。錫メッキ処理により酸化や腐食を抑え、長期間にわたり安定した性能を維持します。また、柔軟性に優れた編組構造により、曲げやねじりが発生する箇所にもスムーズに対応し、。屈曲の多い環境でも確実なアース接続を確保します。さらに、切断・ストリッピング・圧着・穴あけなどの加工が不要で、そのまま簡単に取り付け可能です。施工性に優れ、補修・メンテナンス用途としても幅広くご活用いただけます。
    穴径(mm)10
  • アーシングケーブル エスコ

    アーシングケーブル

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌々日出荷
    ボディアース用大容量タイプ。NS(小ポール)タイプ用。非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース。純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
    材質銅 (特殊スズメッキ)穴径(Φmm)端子:8公称断面積(mm2)30
アーシング