デントリペアとは、小さなへこみや傷を、専用のツールを使って修復する方法。このツールはデントツールと呼ばれ、鉄やステンレスなどの材料でできた棒状の工具になっています。通常へこみや傷は板金塗装で修復しますが、損傷部位が小さく浅ければ、塗装修理を要さずにデントリペアで復元することが可能です。デントリペアには元の色を変えなくてよい、修理にかかる時間が短い、コストが板金塗装の半分以下に抑えられる、などのメリットがあります。
特価
本日9月30日(水)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HBP220用ホールフックのみ 日平機器

    HBP220用ホールフックのみ

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー JTC

    スライドハンマー

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)590(ハンマー)ねじ寸法7/8×14ショッカ(ハンマ)質量(kg)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルチップ「スリム」 ビッグ

    ニードルチップ「スリム」

    ビッグ
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(3本)
    当日出荷
    先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
    用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物
  • ボディープレイバー JTC

    ボディープレイバー

    JTC(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質55C危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードカプラー BLACHAWK

    スピードカプラー

    BLACHAWK
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • リペアスティックス THANKSGIVING

    リペアスティックス

    THANKSGIVING
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2本)
    7日以内出荷
    ヘコミ出し・ナンバーの取り外し用接着スティック 両面使えて”経済的な”ヘコミ出し リペアスティックスが復活発売!交換用スティックスも新発売! ステンレスの取っ手が好評のデントツールが多数のユーザー様の声に応えて復活発売しました。これに伴い交換用のスペアスティックスが3本入りで新発売です。軽度のヘコミ出しから旧車ナンバーの取り外しなどに役立ちます!
    セット内容Φ15mm取っ手付き~2本入り危険物の類別非危険物
  • 10トンラム BLACHAWK

    10トンラム

    BLACHAWK
    ¥82,980税込¥91,278
    1本
    9日以内出荷
    仕様10トン種別スプリングリターンストローク(mm)152外径(Φmm)(ラム)57最小長(mm)298有効面積(cm2)(ラム)14.4油量(mL)220プランジャー径(Φmm)42最大長(mm)451危険物の類別非危険物
  • パネル復元7点セット ビッグ

    パネル復元7点セット

    ビッグ
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    5日以内出荷
    BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
    用途パネル復元用工具のお買い得セットです。セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き危険物の類別非危険物
  • HBP220用ホールフックセット 日平機器

    HBP220用ホールフックセット

    日平機器
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー用シャフト(ナット付) JTC

    スライドハンマー用シャフト(ナット付)

    JTC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    用途ネジ危険物の類別非危険物
  • エアーボディープーラー JTC

    エアーボディープーラー

    JTC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
    付属品吸盤3個付き全長(mm)560質量(kg)(ハンマー)1.5質量(g)3.4寸法(Φmm)(吸盤)60・120・150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6フィート・バンタムホース BLACHAWK

    6フィート・バンタムホース

    BLACHAWK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 10トン・ショートラム BLACHAWK

    10トン・ショートラム

    BLACHAWK
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様10トン種別スプリングリターンストローク(mm)57外径(Φmm)57最小長(mm)117有効面積(cm2)(ラム)14.4油量(mL)82プランジャー径(Φmm)38最大長(mm)174危険物の類別非危険物
  • ウエッジラム BLACHAWK

    ウエッジラム

    BLACHAWK
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)86高さ(mm)(先端)9.5油量(mL)10.7最大長(mm)95.5危険物の類別非危険物
  • 4トン・バンタムラム BLACHAWK

    4トン・バンタムラム

    BLACHAWK
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様4トン種別スプリングリターンストローク(mm)127外径(Φmm)(ラム)38最小長(mm)247有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)8.2プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)374危険物の類別非危険物
  • ロングスライドハンマー JTC

    ロングスライドハンマー

    JTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    5日以内出荷
    全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法5/8×10ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターシャフト 1/2×W14 日平機器

    センターシャフト 1/2×W14

    日平機器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用C型フック(L) 日平機器

    HBP330用C型フック(L)

    日平機器
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP220用シングルフック小 日平機器

    HBP220用シングルフック小

    日平機器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スペアスティックス THANKSGIVING

    スペアスティックス

    THANKSGIVING
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(3本)
    5日以内出荷
    ヘコミ出し・ナンバーの取り外し用接着スティック 両面使えて”経済的な”ヘコミ出し リペアスティックスが復活発売!交換用スティックスも新発売! ステンレスの取っ手が好評のデントツールが多数のユーザー様の声に応えて復活発売しました。これに伴い交換用のスペアスティックスが3本入りで新発売です。軽度のヘコミ出しから旧車ナンバーの取り外しなどに役立ちます!
    セット内容Φ15mm取っ手無し~3本入り危険物の類別非危険物
  • スパッタブロック ビッグ

    スパッタブロック

    ビッグ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2種類)
    4日以内出荷
    形状を固定できる火花養生用シート ☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。 ☆短時間の溶接作業の養生に便利 ⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。 ☆マスキングテープでも固定可能。 ☆火花をはじくコーティングを施しています。
    セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製ハトメ数A:6箇所 B:4箇所表面処理防炎塩ビコーティング寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り)危険物の類別非危険物
  • スパッタマスカー ビッグ

    スパッタマスカー

    ビッグ
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    マスキングテープで簡単に固定できる簡易型スパッタカバー 養生個所に応じて、複数枚を貼り合わせて大きく使用できる! 火花をはじくコーティングを施しているので、縦面・傾斜面に最適!
    材質ガラスクロス基布寸法(mm)1000×1400質量(g)350表面処理防炎塩ビコーティング危険物の類別非危険物
  • L型強力ハンドフック ビッグ

    L型強力ハンドフック

    ビッグ
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    5日以内出荷
    1点引き用ハンドフック 薄いパネル等でのハンマーリング作業時に使用。 フック部をオフセットした設計なので、ハンマリング作業がしやすい。
    全長(mm)125質量(g)100フック全長(mm)105危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・MINI ビッグ

    BSプーラー・MINI

    ビッグ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    ミニタイプ連続引き出しプーラー 仕上げ用軽量タイプ。 シボリ用チップ付き。
    付属品ニードルチップ(円錐3ヶ)形状ピストル型全長(mm)290直径(Φmm)スタッド機電極:10質量(g)1396危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック用「交換用爪」 ビッグ

    スライド式爪フック用「交換用爪」

    ビッグ
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(9本)
    5日以内出荷
    スライド式爪フックシリーズ共用
    危険物の類別非危険物
  • 新・スライド式爪フック「ジャンボ型」 ビッグ

    新・スライド式爪フック「ジャンボ型」

    ビッグ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    幅の広い直線状の損傷を一度に引き出せる爪フック 従来品より約25%(632g)軽量化し、作業効率が良い。
    材質アルミ製幅(mm)315質量(g)1818穴径(Φmm)アイボルト:36爪形状18本危険物の類別非危険物
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 105mm JTC

    アダプター 105mm

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 240mm JTC

    アダプター 240mm

    JTC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 107mm JTC

    アダプター 107mm

    JTC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 163mm JTC

    アダプター 163mm

    JTC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター 200mm JTC

    アダプター 200mm

    JTC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    危険物の類別非危険物
  • ハンマー JTC

    ハンマー

    JTC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    質量(kg)ハンマー:3危険物の類別非危険物
  • ボルト JTC

    ボルト

    JTC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC104用
    危険物の類別非危険物
  • 延長バー JTC

    延長バー

    JTC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC101用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC100用
    危険物の類別非危険物
  • ハンマー JTC

    ハンマー

    JTC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC100用
    危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー用シャフト(ナット付) JTC

    スライドハンマー用シャフト(ナット付)

    JTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC100用
    危険物の類別非危険物
  • スプレットラム JTC

    スプレットラム

    JTC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    JTC7040C用
    厚さ(mm)18高さ(mm)51縦(mm)200開き幅(mm)100危険物の類別非危険物
  • 82mmエクステンションバー JTC

    82mmエクステンションバー

    JTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    JTC7040C用
    全長(mm)115(差込部含む)パイプ径(Φmm)内径22×外径30危険物の類別非危険物
デントリペア