絞り込み
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品]
- モノタロウ(4)
- KOTO(3)
- THANKSGIVING(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- スター(1)
- デンゲン(14)
- ビックツール(1)
- ビッグ(18)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- レボリューション(1)
- ワールドオートツール(30)
- 日平機器(1)
- 東安(9)
特価
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889126-260824-02.jpg)
スライドハンマー用フック(RT13-203D用)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!用途車のボディ修復に材質鉄全長(mm)82直径(Φmm)7ねじ径M12x1.5危険物の類別非危険物![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553857-260814-02.jpg)
バッテリープロテクター24V用
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。用途自動車の電子回路を保護質量(g)900コード長さ(mm)350入力電源24V危険物の類別非危険物![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553839-260814-02.jpg)
バッテリープロテクター12V用
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。用途自動車の電子回路を保護質量(g)890コード長さ(mm)350入力電源12V危険物の類別非危険物![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889160-260824-02.jpg)
スライドハンマー(フックタイプ)
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!用途車のボディ修復に全長(mm)435質量(kg)1.85ねじ径M12×1.5危険物の類別非危険物![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889090-260824-02.jpg)
スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。用途車のボディ修復に材質鉄全長(mm)80直径(Φmm)10危険物の類別非危険物![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889151-260824-02.jpg)
スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用)
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。用途車のボディ修復に色シルバーサイズ(mm)81x63危険物の類別非危険物![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889135-260824-02.jpg)
スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。用途車のボディ修復に材質真鍮全長(mm)56直径(Φmm)10危険物の類別非危険物![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889108-260824-02.jpg)
スタッド溶接スライディングハンマー
REX(レックス)[自動車用品]¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。用途車のボディ修復に寸法(mm)接続差込径:10全長(mm)435質量(kg)1.7ねじ径M12×1.5先端チップ径(mm)10危険物の類別非危険物




![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889126-260824-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553857-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553839-260814-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889135-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889108-260824-02.jpg)

![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)