絞り込み
色
- グリーン(1)
- グレー(3)
- ブラウン(1)
- ブラック(4)
- ベージュ(2)
- ホワイト(5)
ブランド
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
- 3M(スリーエム)(7)
- DJ(ドライブジョイ)(3)
- ENDOX(エンドックス)(6)
- THANKSGIVING(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- インレット(6)
- セメダイン(3)
- ソーラー(2)
- ビックツール(1)
- メグロ化学(1)
- ロックペイント(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーンマーク認定(1)
特価
「色」から絞り込む
グリーン(1)
グレー(3)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ベージュ(2)
ホワイト(5)

シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(310mL)当日出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカフレックス227
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(150mL)ほか当日出荷自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。色白種類シール剤
シーカフレックス 529 Evolution
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥3,198税込¥3,5181本(290mL)当日出荷Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー色オーカータイプカートリッジ使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150主成分シラン末端ポリマー引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3収縮率(%)(CQP014-1)3硬化条件湿気硬化密度(kg/m3)(未硬化)1.49危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
シーカフレックス 215
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,498~税込¥2,748~1個(400mL)ほか当日出荷から9日以内出荷塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカフレックス 215
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥16,980税込¥18,6781箱(300mL×5本)当日出荷低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない色ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
シーカ ウィングノズルセット
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10本)当日出荷適合527AT危険物の類別非危険物
シーカ 251用ハケ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(5本)3日以内出荷危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ ソーセージ用一体型標準ノズル
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)9日以内出荷ソーセージ用危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンHP400
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒危険物の類別非危険物
シーカフレックス Ultra
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥29,980~税込¥32,978~1箱(400mL×12本)ほか6日以内出荷ハンドガンでの吐出が容易な室温で塗布できる自動車ガラス用接着剤です。長いオープンタイムにより暖かい温度環境下でも安全に施工することができます。自動車ガラスの交換作業において、Sikaのブラックプライマーレス施工要領書、およびオールブラック施工要領書に適応しており、更に、ガラスにはプライマーレスで施工することも可能です。用途自動車ガラス用色ブラック温度範囲(℃)施工:5~40引張強度(N/mm)せん断:3主成分1成分形ポリウレタン伸び(%)500硬化条件湿気硬化危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)23
シーカフレックス 291
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥24,980税込¥27,4781ケース(310mL×12本)3日以内出荷●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 ●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 ●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。用途船舶用途向けに仕様カートリッジ色ホワイト仕様(適合温度範囲℃)-50~90主成分1成分形ポリウレタン伸び(%)500(破断時)引張強度(MPa)1.8収縮率(%)5施工温度(℃)外気温5~40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類引裂強度(N/mm)6
ジェットフローガン用エアーチューブ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥359税込¥3951個9日以内出荷ジェットフローガン用部品部品名称エアーチューブ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用スプレ-キャップ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ジェットフローガン用部品部品名称スプレーキャップ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用ミキシングノズル
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ジェットフローガン用部品部品名称ミキシングノズル危険物の類別非危険物
シーカ 529ATスプレーガン
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥39,980税込¥43,9781丁9日以内出荷シーカフレックス529ATカートリッジ専用(吹付けタイプ)危険物の類別非危険物
シーカ ジェットフローガン
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥89,980税込¥98,9781丁9日以内出荷ユニパック専用 シーカフレックス529AT(吹付、ビード) シーカフレックス251(ビード)危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293AHLQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥9,998税込¥10,9981丁5日以内出荷400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒・高粘度用危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293CHQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷310mLユニパック/カートリッジ用 プラ筒危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293IHQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥13,980税込¥15,3781丁9日以内出荷310mLカートリッジ用 高粘度用危険物の類別非危険物
シーカパワー4720用 スタティックミキサー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(15本)9日以内出荷4720用スタティックミキサーノズルタイプノズル危険物の類別非危険物
シーカパワー4720 ノズル2本付
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥99,980税込¥109,9781箱(195mL×12本)9日以内出荷2成分形接着剤 高強度な接着性能 プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性 オープンタイムが長い 速硬化性 糸引きやタレが少ない スポット溶接が可能(未硬化時) 適切な接着厚みで施工できる 熱による硬化促進が可能 低臭気 優れた耐食性 無溶剤用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mm色ブラック温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120破断伸度(%)(ASTM D638):3主成分エポキシ/アミン形態デュアルカートリッジ耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190引張強度(MPa)(CQP580-5):24密度1.08 kg/l硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)(ASTM D2240):80ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
シーカフレックス 252J
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥64,980税込¥71,4781箱(400mL×20本)9日以内出荷糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A色グレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥59,980税込¥65,9781箱(400mL×20本)9日以内出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
『シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用シーラー
- 車用ブチルテープ/シート
- ヘラ/盛板
- 自動車用下地処理
- 自動車用補修剤
自動車用塗装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら