絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • JTC(151)
  • KOTO(110)
  • KTC(89)
  • HASCO(44)
  • KUKKO(クッコ)(37)
  • エスコ(34)
  • 日平機器(30)
  • REX(レックス)[自動車用品](18)
  • FACOM(5)
  • アヴァンギャルド(4)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • FPC(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • はくでん(2)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 土牛(1)
  • Lisle(ライル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • ベアリングプーラーセット モノタロウ

    ベアリングプーラーセット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
    用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm販売区分業務用
  • スライドハンマーセット モノタロウ

    スライドハンマーセット

    モノタロウ(78件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
    用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ねじ寸法5/8×18UNFストローク長(mm)425販売区分業務用
  • パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウ

    パイロットベアリングプーラー 3本爪

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    3本爪なのでしっかり固定できます。
    用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38販売区分業務用
  • ブーツバンドツール モノタロウ

    ブーツバンドツール

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
    用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)販売区分業務用
  • ボールジョイントプーラー モノタロウ

    ボールジョイントプーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
    用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19販売区分業務用
  • ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ

    ベアリングレース&シールドライバーセット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
    用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65販売区分業務用
  • ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ

    ブーツバンドクランププライヤー

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
    用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14販売区分業務用
  • ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ

    ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
    用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼販売区分業務用
  • ボールベアリングプーラー モノタロウ

    ボールベアリングプーラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
    用途ボールベアリングの引抜に販売区分業務用
  • ボールジョイントセパレーター 大型車用 モノタロウ

    ボールジョイントセパレーター 大型車用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
    用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで販売区分業務用
  • 交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用 モノタロウ

    交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
    用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして材質中炭素鋼全長(mm)45表面処理黒染め加工販売区分業務用
  • タイロットエンドブーツインストーラー モノタロウ

    タイロットエンドブーツインストーラー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(8個)
    当日出荷
    圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
    用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63販売区分業務用
  • ブーツバンドカシメツール モノタロウ

    ブーツバンドカシメツール

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
    用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)全長(mm)275質量(g)880刃幅(mm)17.5最大開口(mm)50差込角(DR)3/8(9.5mm)販売区分業務用
  • ドライブシャフトブーツチェンジャー モノタロウ

    ドライブシャフトブーツチェンジャー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
    用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12販売区分業務用
  • ハブベアリングプーラー モノタロウ

    ハブベアリングプーラー

    モノタロウ(30件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
    用途乗用車用全長(mm)330質量(kg)2.5破断荷重(t)1爪長さ(mm)155テーパーカラー(mm)24~50適合範囲(mm)50~135販売区分業務用

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦