10ページ目: 操縦

539件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型車用ベアリングレースシールセット JTC大型車用ベアリングレースシールセットJTC
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
セット内容93mm・123mm・125mm・140mm・147mm・152mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングリムーバーアクセサリーキット JTCベアリングリムーバーアクセサリーキットJTC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナックルセパレーターツインアッパーアーム用 JTCナックルセパレーターツインアッパーアーム用JTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ナックルの取り外しに必要です。
用途ツインアッパーアーム用RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングプーラー KOTOボールベアリングプーラーKOTO
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
リヤシャフトのボールベアリング抜き。 ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。 プレス台が無くても抜き取りができます。
適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
フロントハブプーラー HASCOフロントハブプーラーHASCO
88,980税込97,878
1セット
5日以内出荷
ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のドラッグリングなど寸法A(mm)19寸法F(mm)78寸法D(mm)65寸法E(mm)6寸法B(mm)Tr22XP3寸法C(mm)63寸法G(mm)35
ボールジョイントリムーバーVサイズ HASCOボールジョイントリムーバーVサイズHASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のピットマンアームなど寸法A(mm)19寸法F(mm)110寸法D(mm)66寸法E(mm)9寸法B(mm)Tr35XP4寸法C(mm)87.5寸法G(mm)48
セパレーター用プーラーキット 日平機器セパレーター用プーラーキット日平機器
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
スライドシャフト KOTOスライドシャフトKOTO
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
BPSのフックパーツに対応したスライドシャフトです。 BL-H、KP-H、BP-Hのハンマーと組み合わせてご使用下さい。
材質/仕上鉄/メッキ
スライドハンマー 1.1kg KOTOスライドハンマー 1.1kgKOTO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BPSのフックパーツに対応したスライドハンマーです。 BL-S、BP-S、KP-Sのシャフトと組み合わせてご使用下さい。
材質/仕上鉄/メッキ
中型リヤハブプーラー KOTO中型リヤハブプーラーKOTO
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
2t~4t車のリヤハブの抜取りが行えます。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M6)、止めボルトナットASSY(M4)質量(kg)2.500ケース寸法(mm)200×110×35×210
日野フロントハブプーラー KOTO日野フロントハブプーラーKOTO
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ハブにねじ穴があるタイプであればアルミホイールでも傷つける事無く取り外せます。 硬く固着したハブでもショック機構付きでハンマーを使用できるので、容易に抜取が可能です。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、固定ボルトASSY(M10P1.5)(6個)質量(kg)3.875ケース寸法(mm)190×190×220
ハイエース用ハブプーラー KOTOハイエース用ハブプーラーKOTO
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
200系ハイエースのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに行えます。 固く固着しているベアリングもショック機構で手間なく外せます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、プッシュアダプター、ハブ抜きボルト(4個)、ワッシャー(4個)、ベアリング抜きボルト(4個)、アジャストナットレンチ質量(kg)6.200ケース寸法(mm)400×290×100×100
スライドシャフトナット KOTOスライドシャフトナットKOTO
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スライドシャフト用ナットです。
スライドハンマー KOTOスライドハンマーKOTO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
穴径(Φmm)14.5
クランプレスボディプーラー KOTOクランプレスボディプーラーKOTO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。
セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTOユニバーサルベアリングレースプーラーKOTO
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。
質量(kg)4.83ケース寸法(mm)330×200×30
大型ギヤプーラー KOTO大型ギヤプーラーKOTO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。 トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
2×3本爪ギヤプーラー KOTO2×3本爪ギヤプーラーKOTO
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
ターミナルギヤプーラー KOTOターミナルギヤプーラーKOTO
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
ターミナルギヤプーラー KOTOターミナルギヤプーラーKOTO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
ブラインドベアリングプーラー ゲート KOTOブラインドベアリングプーラー ゲートKOTO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.994ケース寸法(mm)195×180×45適合車種軽~大型トラック
ブラインドベアリングプーラー KOTOブラインドベアリングプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個ほか
5日以内出荷
ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。 用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。 門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。
適合車種軽~大型トラック
ブラインドベアリングプーラー KOTOブラインドベアリングプーラーKOTO
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
ベアリングの外径がフランジその他のケースなどにはめあわされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用ください。 先端のアタッチメントを取り替えることにより、内径Φ10~32までのベアリングとブッシュが抜き取れます。
セット内容シャフト、ハンマー、アタッチメント10、15、20、25質量(kg)3.9ケース寸法(mm)390×125×50
クラッチパイロットベアリングプーラー KOTOクラッチパイロットベアリングプーラーKOTO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。
ケース寸法(mm)170×80×30
ミニチュアベアリングプーラー KOTOミニチュアベアリングプーラーKOTO
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
タイミングギヤプーリープーラー KOTOタイミングギヤプーリープーラーKOTO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。 爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)質量(kg)0.95使用範囲(mm)43~114ケース寸法(mm)180×180×60爪幅(mm)8爪の先端厚さ(mm)1.5可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
クイックステアリングプーラー KOTOクイックステアリングプーラーKOTO
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)質量(kg)1.29ケース寸法(mm)220×110×40
トラックホイールハブプーラー KOTOトラックホイールハブプーラーKOTO
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
4t~10tクラスのバス及びトラックのフロント及びリヤのホイール抜取に最適です。
ケース寸法(mm)325×235×120
フロントハブ&リヤシャフトプーラー KOTOフロントハブ&リヤシャフトプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。
セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
ハブボルト延長アダプターセット KOTOハブボルト延長アダプターセットKOTO
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー質量(kg)0.663ケース寸法(mm)180×105×35
フロントハブリヤシャフトプーラー KOTOフロントハブリヤシャフトプーラーKOTO
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
抜取困難なFF車のフロントハブ分解及び、FR車のリヤシャフトの抜き取り作業に最適です。
適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、輪(R)、輪(S)、センターボルト、ツメ(5個)質量(kg)7.7ケース寸法(mm)810×120×125
Fハブベアリングプッシュインサータ KOTOFハブベアリングプッシュインサータKOTO
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
FF車のフロントナックルベアリングの交換、ハブとナックルの組立を油圧プレスで行う場合に便利な工具セットです。 幅の調整が自在にできます。 反転して狭い面と厚い面、又は溝での挟み込み等、ナックルの形状合わせる事ができます。
適合普通車FF車(フロントナックル)セット内容ブッシュホルダーASSY、プレート、ブッシュバー、ベアリングアタッチメントASSY質量(kg)9.351適合外径(Φmm)(ベアリングアタッチメント7種類)50~80、(ブッシュホルダーASSY)55~160ケース寸法(mm)400×300×85
〈中型〉ベアリングレースプーラー KOTO〈中型〉ベアリングレースプーラーKOTO
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。 乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。 三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。 二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト質量(kg)7.66ケース寸法(mm)375×260×40適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
プッシュプーラー KOTOプッシュプーラーKOTO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。
用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個)質量(kg)6.71ケース寸法(mm)305×225×70
アクスルプーラーセット KOTOアクスルプーラーセットKOTO
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷
軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。
用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
タイロットエンドブーツインストーラー HASCOタイロットエンドブーツインストーラーHASCO
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。
適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、38、42、45、48外径(Φmm)44、48、52、55、58
バルブツールセット HASCOバルブツールセットHASCO
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
スライディングハンマー HASCOスライディングハンマーHASCO
38,980税込42,878
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
クランクプーリープライヤー HASCOクランクプーリープライヤーHASCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。
適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦