2ページ目: 動力伝達

169件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)24外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-37
ドレンプラグキーレンチセット 日平機器ドレンプラグキーレンチセット日平機器
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1
3/8”sqディープソケットセット(インチ) エスコ3/8”sqディープソケットセット(インチ)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
セット内容9個組全長(mm)55対辺(mm)1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”差込角(inch)3/8”
クラッチディスクパイロットシャフト HASCOクラッチディスクパイロットシャフトHASCO
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種4車~大型車
バルブスプリングコンプレッサー JTCバルブスプリングコンプレッサーJTC
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAGRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット エスコ3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセットエスコ(18件のレビュー)
1,960税込2,156
1セット(2個)
当日出荷
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
薄型バルブスプリングコンプレッサー エスコ薄型バルブスプリングコンプレッサーエスコ
6,820税込7,502
1個
当日出荷
シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用エスコ品番EA603GB-4幅(mm)【固定つかみ部】20厚さ(mm)20全長(mm)130アーム長さ(mm)92、95
ピストンリングコンプレッサーセット エスコピストンリングコンプレッサーセットエスコ(1件のレビュー)
19,100税込21,010
1個
当日出荷
6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時にエスコ品番EA603DE材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール全長(mm)【プライヤー】260適合径(Φmm)【ピストン】73~111
スプリングコンプレッサー JTCスプリングコンプレッサーJTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグキー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグキーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱工具 コイルスプリングコンプレッサー 2本1組 日平機器着脱工具 コイルスプリングコンプレッサー 2本1組日平機器
66,980税込73,678
1セット(2本)
当日出荷
軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。 インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。 ハズレ止め安全装置付きです。
トラスコ品番783-9201全長(mm)280質量(kg)3.7能力(mm)40~280質量(kg/本)1.85
ラックエンドレンチ HASCOラックエンドレンチHASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
ドレンプラグソケットセット KTCドレンプラグソケットセットKTC
5,298税込5,828
1セット(3個組)
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
大アーム KTC大アームKTC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番113-2228質量(kg)2.5適合外径(Φmm)135~220
スプリングコンプレッサ KTCスプリングコンプレッサKTC
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。適合コイルスプリング線径:18mm以下外径:90~170有効巻数:2巻以上ばね隙間:20mm以上トラスコ品番112-7411セット内容本体:AS10-1標準アーム(外径90~170):AS10-2質量(kg)6.0
コンプレッサ本体 KTCコンプレッサ本体KTC
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
トラスコ品番112-7509質量(kg)3.8寸法(Φmm×Lmm)42×480
スプリングコンプレッサー プロトスプリングコンプレッサープロト
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
特記ツインショック用のスプリングコンプレッサー。ツメの厚さが薄く、狭いスプリングにも使用可能。付属品専用箱材質スチールブラック容量2個使用箇所サスペンション関連部品品番:PGR0031,PGR0036,PGR0037、PGR0132
四角ドレンプラグソケット 8mm JTC四角ドレンプラグソケット 8mmJTC
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
材質CR-MO差込角(mm)12.7サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
インサイドセーフティースプリングバイスセット ハゼットインサイドセーフティースプリングバイスセットハゼット
169,800税込186,780
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番868-9319
テンショニングジョー ハゼットテンショニングジョーハゼット
19,980税込21,978
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9316
テンショニングジョー ハゼットテンショニングジョーハゼット
29,980税込32,978
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9315
インサイドセーフティースプリングバイス ハゼットインサイドセーフティースプリングバイスハゼット
69,980税込76,978
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9314
ドレーンプラグレンチ ハゼットドレーンプラグレンチハゼット
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9255
ドレーンプラグレンチ ハゼットドレーンプラグレンチハゼット
7,998税込8,798
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9209
ドレーンプラグレンチ ハゼットドレーンプラグレンチハゼット
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ドレーンプラグ用ソケット 差込角12.7mm ハゼットドレーンプラグ用ソケット 差込角12.7mmハゼット
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
オイルパン用スペシャルレンチ ハゼットオイルパン用スペシャルレンチハゼット
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9151
オイルパン用ロングボールヘックスレンチ ハゼットオイルパン用ロングボールヘックスレンチハゼット
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9149
カップ式オイルフィルターレンチ6溝 差込12.7 ハゼットカップ式オイルフィルターレンチ6溝 差込12.7ハゼット
7,598税込8,358
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
カップ式オイルフィルターレンチ16角 差込12.7 ハゼットカップ式オイルフィルターレンチ16角 差込12.7ハゼット
7,798税込8,578
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
カップ式オイルフィルターレンチ ハゼットカップ式オイルフィルターレンチハゼット
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から60日以内出荷
カップ式オイルフィルターレンチ6 差込9.5 ハゼットカップ式オイルフィルターレンチ6 差込9.5ハゼット
17,980税込19,778
1丁
59日以内出荷
トラスコ品番868-9114
サポートアームロックナット JTCサポートアームロックナットJTC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
TR1500用
ギアパーツ (TRK1500-3-P1) JTCギアパーツ (TRK1500-3-P1)JTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
TR1500用
シャフト用Oリングセット4個入り JTCシャフト用Oリングセット4個入りJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC7984用
シャフト用ゴムプレート4枚入り JTCシャフト用ゴムプレート4枚入りJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC7984用
Oリングセット JTCOリングセットJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC6927用Oリング
セット内容大2個・小1個 入り
メインボディ JTCメインボディJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
JTC4151用パーツ

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

動力伝達