カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(106)
- SUS304(755)
- SUS316(95)
- その他(162)
- アクリル(218)
- アルミニウム(279)
- アルミニウム(A5052)(84)
- アルミニウム(A6063S)(88)
- ウレタン(126)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(161)
- クロロプレンゴム(CR)(89)
- シリコン(89)
- スチール(123)
- ナイロン(129)
- ポリエチレン(PE)(135)
- 塩ビ(PVC)(103)
- 天然ゴム(NR)(109)
- 快削黄銅(109)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(184)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(437)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,873)
- 150(496)
- 160(413)
- 180(424)
- 200(1,862)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,075)
- 350(433)
- 400(1,443)
- 450(476)
- 500(1,609)
- 600(1,111)
- 700(1,023)
- 800(997)
- 900(1,018)
- 1000(1,693)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ノーブランド(2,734)
- エスコ(1,229)
- RS PRO(453)
- 光(303)
- WAKI(和気産業)(149)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- アルインコ(112)
- コクゴ(107)
- 泰豊トレーディング(106)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アキツ(73)
- TRUSCO(60)
- 光モール(59)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- イノアック(50)
- カナセライト(49)
- タイガースポリマー(42)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

平板 カラートタン板
久宝金属製作所(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚当日出荷さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。用途トタン屋根などに使用してください。材質カラートタン厚さ(mm)0.27色ホワイト
サンデーシート 不透明
アクリサンデー(7件のレビュー)¥569~税込¥626~1枚当日出荷から5日以内出荷裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
アクリルケース 厚さ3mm
住化アクリル販売(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
ステンレス丸棒
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)
ノーブランド(42件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 巻物(粘着剤付)
久宝金属製作所(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材 粘着剤付きタイプ。用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤アクリル系
ウレタンフォーム 波型 テープ付
篠田ゴム(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】CRゴム65°黒
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥829税込¥9121枚3日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~20000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20色黒伸び(%)300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.98サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径15Φmm
ノーブランド(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
低反発ウレタン粘着付
光(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷クッション性に優れています。用途クッション材、すべり止め。材質ポリウレタン厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 平板ロール巻 のり付
光(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ巻物粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】フリープレート S50C
ノーブランド(13件のレビュー)¥932税込¥1,0251枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
ステンレスアングル1000
光(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 穴なし
ノーブランド(3件のレビュー)¥700~税込¥770~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
ポリスチレンシート カスミ
アクリサンデー(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレン色カスミ柄
A1070 引抜パイプ
ノーブランド(23件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(2m×2本)3日以内出荷A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。材質A1070比重2.71調質H14
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm
ノーブランド(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)