カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(106)
- SUS304(751)
- SUS316(95)
- その他(162)
- アクリル(213)
- アルミニウム(269)
- アルミニウム(A5052)(84)
- アルミニウム(A6063S)(84)
- ウレタン(126)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(159)
- クロロプレンゴム(CR)(89)
- シリコン(89)
- スチール(123)
- ナイロン(128)
- ポリエチレン(PE)(131)
- 塩ビ(PVC)(98)
- 天然ゴム(NR)(109)
- 快削黄銅(111)
- 銅(300)
- 黄銅(真鍮)(179)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(435)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,869)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,862)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,074)
- 350(434)
- 400(1,442)
- 450(474)
- 500(1,607)
- 600(1,104)
- 700(1,026)
- 800(997)
- 900(1,011)
- 1000(1,657)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(14)
- ノーブランド(2,734)
- エスコ(1,226)
- RS PRO(456)
- 光(278)
- WAKI(和気産業)(150)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- コクゴ(107)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(101)
- アルインコ(100)
- 泰豊トレーディング(92)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アキツ(74)
- TRUSCO(60)
- 光モール(60)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- イノアック(49)
- カナセライト(49)
- タイガースポリマー(42)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
7ページ目: 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シリコンゴムひも
ノーブランド(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
アルミエキスパンド
アルインコ(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
アクリル無地プレート(テープ無)
光(8件のレビュー)¥80~税込¥88~1枚当日出荷マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト厚さ(mm)2取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
ジョイント用ポリカジョイナー コ型
光(22件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。材質ポリカーボネート形状コ型
ステンレス フラットバー
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
吸音材 QonPET(キューオンペット)
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌日出荷日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
CR(クロロプレンゴム)シート
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥89~税込¥98~1枚7日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm
タキロンシーアイ(32件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)3色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉄 平板ブラケット 穴なし(切り板)
ノーブランド¥657~税込¥723~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
フッ素ゴムシート
ノーブランド(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
【オーダー】アルミ アングル(A6063)
ノーブランド(50件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 穴なし
ノーブランド(4件のレビュー)¥700~税込¥770~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状L型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
工作用ネット 亜鉛平織金網
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。用途フィルター、ふるい用
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
銅丸棒
光(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です材質銅
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き
イノアック(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻当日出荷から翌々日出荷衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
シリコーン スポンジゴム
タイガースポリマー¥289~税込¥318~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)