カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(106)
- SUS304(754)
- SUS316(95)
- その他(162)
- アクリル(218)
- アルミニウム(280)
- アルミニウム(A5052)(84)
- アルミニウム(A6063S)(88)
- ウレタン(126)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(161)
- クロロプレンゴム(CR)(89)
- シリコン(89)
- スチール(123)
- ナイロン(129)
- ポリエチレン(PE)(136)
- 塩ビ(PVC)(102)
- 天然ゴム(NR)(109)
- 快削黄銅(109)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(184)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(437)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,871)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,861)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,073)
- 350(433)
- 400(1,443)
- 450(476)
- 500(1,609)
- 600(1,110)
- 700(1,024)
- 800(997)
- 900(1,016)
- 1000(1,692)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ノーブランド(2,736)
- エスコ(1,225)
- RS PRO(452)
- 光(303)
- WAKI(和気産業)(149)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- アルインコ(112)
- コクゴ(107)
- 泰豊トレーディング(106)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アキツ(73)
- TRUSCO(60)
- 光モール(59)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- イノアック(50)
- カナセライト(49)
- タイガースポリマー(42)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ステンレス メッシュロール巻
光(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプロール巻線径(Φmm)0.3比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
布基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から5日以内出荷中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし
ノーブランド¥80~税込¥88~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
グレーチング騒音防止ゴム
WAKI(和気産業)¥959税込¥1,0551セット(2枚)当日出荷溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!用途グレーチングの騒音防止に材質NRゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)950幅(mm)20厚さ(mm)2
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm
タキロンシーアイ(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)2色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm
Namekawa(滑川軽銅)(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌日出荷アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
【オーダー】超高分子量PE
タキロンポリマー¥551税込¥6061枚3日以内出荷超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)色ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,813~税込¥1,994~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
U型パッキン透明2.4Mカット
光(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品材質PVC長さ(mm)2400幅(mm)5.7厚さ(mm)8.4
アルミチャンネルアングル
アルインコ¥829~税込¥912~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
アルミ丸パイプ(ホビー用)
光(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです材質アルミ
アルミチャンネル(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
【オーダー】コルクラバー
内山工業(8件のレビュー)¥916税込¥1,0081枚3日以内出荷耐油性が良好で横流れの少ない材料です。長さ(mm)100~1800幅(mm)100~900厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6規格F226000、M2S9T硬さ70~80引張強度(MPa)1.72(MIN)密度(g/cm3)0.70~0.80圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時)サービス分類オーダー・加工
銅 ミニ板 メッシュタイプ
光(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
アイテック ゴムロール巻
光(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-50~70
アルミアングル シルバー(B2アルマイト)
安田(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アクリル板(スモーク)
光(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚当日出荷から11日以内出荷耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色スモーク
【オーダー】アルリーダー(R)
三菱ケミカルインフラテック(1件のレビュー)¥4,271税込¥4,6981枚3日以内出荷アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)厚さ(mm)3、アルミ:1.8質量(kg/m2)2.2表面両面ポリエステル樹脂芯材発泡ポリエチレン(黒)誤差±1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンペルカ L-1400 黒
三和化工(3件のレビュー)¥764税込¥8401枚7日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材色黒長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
ウレタンフォーム波型
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。材質ウレタン長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)30色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス パンチングメタル
ノーブランド¥2,757~税込¥3,033~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 ステンレス(SUS304)パンチングメタルを矩形に切断した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、様々な用途に使用できます。用途排水部の蓋や通気部品など材質SUS304形状パンチングメタル板厚(mm)1.0/1.2/1.5材種ステンレス配列60°千鳥切断方法レーザー切断切断公差-0~±2mm(最大寸法により変動)表面仕上げ片面研磨#400サービス分類オーダー・加工
粘着付NRゴムシート
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤色黒硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMシート
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)