絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,838件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A6061)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    熱処理型の耐食性合金です。
    用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田

    アルミアングル シルバー(B2アルマイト)

    安田(8件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】普通合板 穴なし ノーブランド

    【オーダー】普通合板 穴なし

    ノーブランド
    1,499税込1,649
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種合板サービス分類オーダー・加工
  • 鉄板 光

    鉄板

    (1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    工作やDIYに適しております。
    用途DIYや工作に長さ(mm)300材質/仕上スチール板厚(mm)1.6
  • 銅丸棒 泰豊トレーディング

    銅丸棒

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
    材質長さ(mm)1000
  • 軟質塩化ビニールシート コクゴ

    軟質塩化ビニールシート

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)915
  • プラ板 西敬(イカリボシ)

    プラ板

    西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.3ホワイトサイズA4
  • アクリEX板 アクリサンデー

    アクリEX板

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
    用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
  • 銅 ミニ板 メッシュタイプ 光

    銅 ミニ板 メッシュタイプ

    (19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
  • アイテック ゴムロール巻 光

    アイテック ゴムロール巻

    (11件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
  • ステンレス板 粘着付 久宝金属製作所

    ステンレス板 粘着付

    久宝金属製作所(4件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
    用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    657税込723
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • アルミアングル ホワイトアルマイト 光

    アルミアングル ホワイトアルマイト

    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
    用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
  • アルミ丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング

    アルミ丸棒(インゴット)

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ
  • アルミ等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ等辺アングル(ホビー用)

    (4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル

    【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)

    三菱ケミカル(9件のレビュー)
    2,015税込2,217
    1枚
    5日以内出荷
    独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
    用途店装備品、看板、ディスプレイなど透明種類押出板 標準グレード長さL(mm)100~1200厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80比重1.19幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応端面加工無し、角丸め、斜めカットカットサイズ(mm)3、5、8、10、20サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C

    ノーブランド(12件のレビュー)
    4,303税込4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
    材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 三和化工

    【オーダー】サンペルカ L-1400 黒

    三和化工(3件のレビュー)
    764税込840
    1枚
    7日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
    用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)30サービス分類オーダー・加工
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン(1件のレビュー)
    4,560税込5,016
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)寸法(mm)495×495褐色耐熱温度(℃)約130
  • シリコーンゴムシート 厚さ6mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ6mm

    十川ゴム(6件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)6乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ3mm

    Namekawa(滑川軽銅)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
    用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ6mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ6mm

    Namekawa(滑川軽銅)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 砂鉄 泰豊トレーディング

    砂鉄

    泰豊トレーディング
    299税込329
    1本(50g)
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 真鍮板 シートタイプ 光

    真鍮板 シートタイプ

    (3件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
    仕様糊なしタイプ平板
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • ワーロンシート ベーシックシリーズ WARLON

    ワーロンシート ベーシックシリーズ

    WARLON(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    日本の文化と伝統をベースに誕生したワーロンシート。意匠性、厚みやサイズも豊富です。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ(0.45mm厚み除く)。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+和紙+塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムシート 硬度70 タイガースポリマー

    シリコンゴムシート 硬度70

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴムグレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
  • エイビーエス黒丸棒 コクゴ

    エイビーエス黒丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    579税込637
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
  • アルミ不等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ不等辺アングル(ホビー用)

    (10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 銅丸棒 光

    銅丸棒

    239税込263
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業)

    HGSPパイプ

    KSSC(ケーエス産業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙

    ノーブランド(5件のレビュー)
    418税込460
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
  • グレーPSアングル 光モール

    グレーPSアングル

    光モール(4件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • NBR スポンジゴム アキツ

    NBR スポンジゴム

    アキツ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mm

    Namekawa(滑川軽銅)(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品

    ノーブランド
    1,917税込2,109
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
    用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)