絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,838件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーグルアルミチャンネル 浜国

    イーグルアルミチャンネル

    浜国(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    翌日出荷
    コ型のアルミチャンネルです
    用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー
  • アルミ板ロール巻タイプ 光

    アルミ板ロール巻タイプ

    849税込934
    1本
    当日出荷
    軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途台所や洗面所などの水廻りの補修に。トラスコ品番112-1722材質アルミ長さ(mm)1200幅(mm)400厚さ(mm)0.12
  • 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック

    【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2

    イノアック(7件のレビュー)
    830税込913
    1枚
    欠品中
    軽量・低価格で幅広い用途に使用
    材質発泡ポリウレタン長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)5・10・20・30・40・50密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
  • 布入りゴム(SBR) 篠田ゴム

    布入りゴム(SBR)

    篠田ゴム(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベアを加工した物です。 耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
    用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 ノーブランド

    【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8

    ノーブランド(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
    用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド

    【オーダー】SS400仕上げフリープレート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 1穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 1穴

    ノーブランド(1件のレビュー)
    925税込1,018
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数1材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】SUS304 アングル 愛知製鋼

    【オーダー】SUS304 アングル

    愛知製鋼
    2,708税込2,979
    1個
    3日以内出荷
    最も一般的なステンレス鋼
    用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS304)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工
  • アルミ合金板(5052) 泰豊トレーディング

    アルミ合金板(5052)

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ合金板(5052)幅(mm)500
  • 【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    3,323税込3,655
    1枚
    欠品中
    表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)仕上サビ止め塗装サービス分類オーダー・加工
  • 高耐久スポンジシート WAKI(和気産業)

    高耐久スポンジシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
    用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジクッション 光

    スポンジクッション

    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(5件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A1サイズ

    アクリサンデー
    4,998税込5,498
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • アクリル板(ライトブルー) 光

    アクリル板(ライトブルー)

    (3件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アクリルライトブルー
  • シリコーンゴムシート 厚さ8mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ8mm

    十川ゴム(2件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)8乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角接着補強棒 アズワン

    三角接着補強棒

    アズワン(6件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
    寸法(mm)3×3×1000
  • 【オーダー】鉄 フラットバー 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 フラットバー 穴なし

    ノーブランド
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネート(PC)板 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ポリカーボネート(PC)板 穴なし

    ノーブランド
    2,056税込2,262
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質ポリカーボネート(PC)形状平板・平プレート透明備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/5穴数0寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種ポリカーボネートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド

    【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ

    フィスランド(1件のレビュー)
    2,629税込2,892
    1個
    5日以内出荷
    スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
    用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)35±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスアングル TRUSCO

    ステンレスアングル

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリキ板 泰豊トレーディング

    ブリキ板

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 錫で表面処理した鉄板
    用途工作やDIYなどに材質鉄/錫厚さ(mm)0.3
  • JIS-304 HOTアングル NOMIZU

    JIS-304 HOTアングル

    NOMIZU
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • メッシュパネル用 ジョイント金具 光

    メッシュパネル用 ジョイント金具

    (1件のレビュー)
    739税込813
    1セット(4個)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
    適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
  • ステンレス 平板 光

    ステンレス 平板

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (6件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 発泡スチレンボード 3×6サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード 3×6サイズ

    アクリサンデー
    18,980税込20,878
    1袋(5枚)
    当日出荷
    【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
    材質ポリスチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径16Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径16Φmm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度70テープ付

    アキツ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム灰白色タイプ片面テープ付硬度70
  • 【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    1,063税込1,169
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A1100形状コの字型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ L型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アルミ L型ブラケット 穴なし

    ノーブランド(1件のレビュー)
    925税込1,018
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) ノーブランド

    【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)

    ノーブランド
    803税込883
    1本
    3日以内出荷
    耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
    仕様疲れ強さ:140N/mm2比重2.64調質H112引張強度(N/mm2)280サービス分類オーダー・加工
  • 薄板硬質塩化ビニールシート コクゴ

    薄板硬質塩化ビニールシート

    コクゴ(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)1460幅(mm)670透明
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    軽量で加工性が優れています。
    用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
  • ハネナイトGP-35LE 内外ゴム

    ハネナイトGP-35LE

    内外ゴム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)