絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,878件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(11件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • 銅パイプ 泰豊トレーディング

    銅パイプ

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • アルミチャンネル アルインコ

    アルミチャンネル

    アルインコ(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
    用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
  • 角ゴム(天然ゴム) 篠田ゴム

    角ゴム(天然ゴム)

    篠田ゴム(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚みのあるゴム板をカットした物です。
    用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)70~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm

    ノーブランド(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm

    ノーブランド(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ WAKI(和気産業)

    衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
    材質NBR(発泡ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型ゴムロール 1m巻 WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムロール 1m巻

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    材質特殊合成ゴム長さ(mm)1000ブラック使用温度範囲(℃)約-30~120硬度65(デュロメータ タイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,063税込1,169
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 多目的EVAシート TRUSCO

    多目的EVAシート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
    用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
  • 透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) ホッティーポリマー

    透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)

    ホッティーポリマー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
    用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ハードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径8Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • ウレタンフォーム フラット型 WAKI(和気産業)

    ウレタンフォーム フラット型

    WAKI(和気産業)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
    材質ウレタン厚さ(mm)50グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ平板 ロール巻 光

    アルミ平板 ロール巻

    (10件のレビュー)
    689税込758
    1枚ほか
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
  • アクリル板 TRUSCO

    アクリル板

    TRUSCO
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
    用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明
  • ポリウレタン 光

    ポリウレタン

    (1件のレビュー)
    30税込33
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
  • ステンレス板 エスコ

    ステンレス板

    エスコ(1件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NRスポンジ 巻物 光

    NRスポンジ 巻物

    (2件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし

    ノーブランド
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • PTFE板 アズワン

    PTFE板

    アズワン(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別厚板タイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • スチール異形丸棒 光

    スチール異形丸棒

    (2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
    材質スチール
  • 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
  • 布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    布基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
    用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】普通合板 穴なし ノーブランド

    【オーダー】普通合板 穴なし

    ノーブランド
    1,499税込1,649
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種合板サービス分類オーダー・加工
  • グレーチング騒音防止ゴム WAKI(和気産業)

    グレーチング騒音防止ゴム

    WAKI(和気産業)
    959税込1,055
    1セット(2枚)
    当日出荷
    溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!
    用途グレーチングの騒音防止に材質NRゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)950幅(mm)20厚さ(mm)2
  • アルミアングル ホワイトアルマイト 光

    アルミアングル ホワイトアルマイト

    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
    用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
  • 銅円板 泰豊トレーディング

    銅円板

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに
  • EPDMシート WAKI(和気産業)

    EPDMシート

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
    用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスメッシュ(ロール巻) 光

    ステンレスメッシュ(ロール巻)

    (2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
  • 200x500x10mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x500x10mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XF-1002
  • 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンスポンジ35°赤

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,909税込2,100
    1枚
    3日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコーンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20伸び(%)370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54テープテープ無し、テープ付硬さ(デュロメータE)35サービス分類オーダー・加工
  • アルミネット 吉田隆

    アルミネット

    吉田隆(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シルバー長さ(m)1線径(Φmm)0.28
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】超高分子量PE タキロンポリマー

    【オーダー】超高分子量PE

    タキロンポリマー
    551税込606
    1枚
    3日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
    用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,813税込1,994
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)