絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,435件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純鉛 光

    純鉛

    (10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着付きの鉛板
    仕様テープ付
  • エラストマーゴム板 光

    エラストマーゴム板

    (3件のレビュー)
    88税込97
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)6透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • アクリルケース 厚さ5mm 住化アクリル販売

    アクリルケース 厚さ5mm

    住化アクリル販売(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)5透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒

    ノーブランド(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    被削性に優れています。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.22切断公差(-0、+1)
  • ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)

    アズワン
    9,690税込10,659
    1巻(5m)
    当日出荷
    洗浄済みですのでそのまま使用できます。
    材質ステンレス(SUS316)
  • アルミステンカラー 光モール

    アルミステンカラー

    光モール
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
    材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブロンズアングルALB 光モール

    アルミブロンズアングルALB

    光モール(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅金網 泰豊トレーディング

    銅金網

    泰豊トレーディング
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに
  • 【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤 ノーブランド

    【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤

    ノーブランド
    2,950税込3,245
    1枚
    3日以内出荷
    アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
    サービス分類オーダー・加工
  • 銅版 光

    銅版

    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック

    【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー

    イノアック(1件のレビュー)
    841税込925
    1枚
    3日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
  • PET板 (透明) 岩田製作所

    PET板 (透明)

    岩田製作所
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン丸棒    硬度70 アキツ

    ウレタン丸棒 硬度70

    アキツ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径30Φmm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • アルミ板 巻物 久宝金属製作所

    アルミ板 巻物

    久宝金属製作所(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
    用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!タイプ巻物比重約2.72溶融点(℃)約657調質H18
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
    用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,139税込1,253
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
  • 滑り止めシート WAKI(和気産業)

    滑り止めシート

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質シリコン厚さ(mm)1耐熱温度(℃)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅粉 泰豊トレーディング

    銅粉

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質容量(g)30
  • 66ナイロンシート コクゴ

    66ナイロンシート

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
    幅(mm)500長さ(m)1
  • 【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンゴム50°乳白色

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,143税込1,257
    1枚
    3日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム乳白色伸び(%)320耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)8.5硬さ(デュロメータA)50圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • ブチルゴムシート アキツ

    ブチルゴムシート

    アキツ(4件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。
    材質ブチルゴム(IIR)硬度HAタイプA/60(55)JIS規格BAH0271圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66静的せん断弾性率(MPa)0.68
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,271税込1,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 真鍮球 泰豊トレーディング

    真鍮球

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • ステンレスエキスパンドメタル OKUTANI

    ステンレスエキスパンドメタル

    OKUTANI(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
    用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
  • バングリップ カーボーイ

    バングリップ

    カーボーイ
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    付属品両面テープ材質エラストマー長さ(mm)150
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板 表面強化MR板 透明 アクリサンデー

    アクリル板 表面強化MR板 透明

    アクリサンデー(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
    用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ20mm

    Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)4透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • アルミチャンネルACST 光モール

    アルミチャンネルACST

    光モール(5件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm

    ノーブランド(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
  • エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
  • クッションラバー WAKI(和気産業)

    クッションラバー

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
    用途緩衝材に形状厚さ(mm)10

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)