絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,434件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エイビーエス黒丸棒 コクゴ

    エイビーエス黒丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    579税込637
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
  • 薄板硬質塩化ビニールシート コクゴ

    薄板硬質塩化ビニールシート

    コクゴ(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)1460幅(mm)670透明
  • アルミ不等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ不等辺アングル(ホビー用)

    (10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径12Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径12Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • EPDM丸紐スポンジ 岡安ゴム

    EPDM丸紐スポンジ

    岡安ゴム(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
    用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンビU型パッキンドラム巻 光

    エンビU型パッキンドラム巻

    (5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻
    当日出荷
    軽量で強く、錆びません。
    用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm

    アイリスソーコー(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)3ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS304)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,812税込1,993
    1本
    当日出荷
    様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なし ノーブランド

    【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なし

    ノーブランド
    560税込616
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質ポリアセタール(POM)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30穴数0寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
  • イーグルアルミチャンネル 浜国

    イーグルアルミチャンネル

    浜国(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    翌日出荷
    コ型のアルミチャンネルです
    用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー
  • CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    149税込164
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (6件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック

    【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2

    イノアック(7件のレビュー)
    830税込913
    1枚
    3日以内出荷
    軽量・低価格で幅広い用途に使用
    材質発泡ポリウレタン長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)5・10・20・30・40・50密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
  • モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム) イノアック

    モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)

    イノアック(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    優れた濾過性能を有します。
    長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500品番【素材】MF-13アズワン品番64-5077-28
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(3件のレビュー)
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    材質PVC長さ(mm)495グレー
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • NBR スポンジゴム テープ付 アキツ

    NBR スポンジゴム テープ付

    アキツ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
  • 焼入れリボン 泰豊トレーディング

    焼入れリボン

    泰豊トレーディング
    619税込681
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。バネ用途など
    長さ(mm)1000
  • 樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
    用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)5.5ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネナイトGP-35LE 内外ゴム

    ハネナイトGP-35LE

    内外ゴム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
  • スポンジクッション 光

    スポンジクッション

    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • ステンレス 平板 光

    ステンレス 平板

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
  • 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド

    【オーダー】CRスポンジ25°黒

    ノーブランド(3件のレビュー)
    766税込843
    1枚
    3日以内出荷
    気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
    用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)硬度(Cタイプ)25引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
  • 発泡スチレンボード 3×6サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード 3×6サイズ

    アクリサンデー
    18,980税込20,878
    1袋(5枚)
    当日出荷
    【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
    材質ポリスチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • アクリル板(ライトブルー) 光

    アクリル板(ライトブルー)

    (3件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アクリルライトブルー
  • 【オーダー】鉄 フラットバー 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 フラットバー 穴なし

    ノーブランド
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NRゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】NRゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    147税込162
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • ステンレスアングル TRUSCO

    ステンレスアングル

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリキ板 泰豊トレーディング

    ブリキ板

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 錫で表面処理した鉄板
    用途工作やDIYなどに材質鉄/錫厚さ(mm)0.3
  • 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工 十川ゴム

    【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工

    十川ゴム(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    翌々日出荷
    シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
    用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • メッシュパネル用 ジョイント金具 光

    メッシュパネル用 ジョイント金具

    (1件のレビュー)
    739税込813
    1セット(4個)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
    適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
  • CRゴムシート WAKI(和気産業)

    CRゴムシート

    WAKI(和気産業)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
    材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】サンペルカ L-1400白 三和化工

    【オーダー】サンペルカ L-1400白

    三和化工(2件のレビュー)
    838税込922
    1枚
    11日以内出荷
    サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
    用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
  • ケブラー生地 エスコ

    ケブラー生地

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    当日出荷
    耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
    エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)1混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8

    ノーブランド(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 L型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 L型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    657税込723
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状L型穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • アルミ四角棒 泰豊トレーディング

    アルミ四角棒

    泰豊トレーディング
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ長さ(mm)1000表面処理生地

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)